カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hsfp」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼のスクレーパーP型 SK11鋼のスクレーパーP型SK11
899税込989
1本
翌々日出荷
鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。手になじむ木柄ハンドルです。サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。
用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。仕様P型材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼刃幅(mm)45板厚(mm)約1.6ブレード炭素工具鋼(HRC±52)
鋼のスクレーパーP型ハンマー SK11鋼のスクレーパーP型ハンマーSK11
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。手になじむ木柄ハンドルです。叩ける貫通ハンマーヘッドタイプです。サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。
用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。仕様P型材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼刃幅(mm)45板厚(mm)約1.6ブレード炭素工具鋼(HRC±52)
1000BASE-SX SFPモジュール 550m MMF コンテック1000BASE-SX SFPモジュール 550m MMFコンテック
31,980税込35,178
1個
欠品中
1000BASE-LX SFPモジュール 10km SMF コンテック1000BASE-LX SFPモジュール 10km SMFコンテック
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア)オカムラ(岡村製作所)
289,800税込318,780
1脚
21日以内出荷
従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。 オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。 座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。
材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ740座タイプクッション
コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイチェア) オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイチェア)オカムラ(岡村製作所)
289,800税込318,780
1脚
21日以内出荷
従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。
材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ740座タイプメッシュ
コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付 オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付オカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1脚
25日以内出荷
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスターフットリング/アルミダイキャスト:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター フットリング/アルミダイキャスト/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘その他ハイチェア デザインアーム メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー付幅(mm)740高さ(mm)1195~1350奥行(mm)脚:740キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)ハイチェア5本脚座幅(mm)520座高(mm)635~790座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)840~995関連資料単品カタログ(39.74MB)グリーン購入法適合取扱説明書(6.07MB)脚幅(mm)740ハンガーランバーサポートヘッドレスト
コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付 オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー付オカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1脚
25日以内出荷
仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスターフットリング/アルミダイキャスト:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター フットリング/アルミダイキャスト/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘その他ハイチェア デザインアーム クッション ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー付幅(mm)740高さ(mm)1195~1350奥行(mm)脚:740キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)ハイチェア5本脚座幅(mm)530座高(mm)635~790座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)840~995関連資料単品カタログ(39.74MB)グリーン購入法適合取扱説明書(6.07MB)脚幅(mm)740ハンガーランバーサポートヘッドレスト
コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー無 オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座クッション,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー無オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1脚
25日以内出荷
仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスターフットリング/アルミダイキャスト:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター フットリング/アルミダイキャスト/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘その他ハイチェア デザインアーム クッション ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー無幅(mm)740高さ(mm)1195~1350奥行(mm)脚:740キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)ハイチェア5本脚座幅(mm)530座高(mm)635~790座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)840~995関連資料単品カタログ(39.74MB)グリーン購入法適合取扱説明書(6.07MB)脚幅(mm)740ハンガーランバーサポートヘッドレスト
コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー無 オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー付ハンガー無オカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1脚
25日以内出荷
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスターフットリング/アルミダイキャスト:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター フットリング/アルミダイキャスト/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘その他ハイチェア デザインアーム メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー無幅(mm)740高さ(mm)1195~1350奥行(mm)脚:740キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)ハイチェア5本脚座幅(mm)520座高(mm)635~790座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)840~995関連資料単品カタログ(39.74MB)グリーン購入法適合取扱説明書(6.07MB)脚幅(mm)740ハンガーランバーサポートヘッドレスト
AT-GS970EMX/20 レイヤー3スイッチ アライドテレシスAT-GS970EMX/20 レイヤー3スイッチアライドテレシス
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
AT-GS970EMX/29(RoHS対応)は、10Gマルチギガビット(1000/2.5G/5G/10GBASE-T)ポートとSFP+スロットをアップリンクに、1ギガビットポートをダウンリンクに搭載し、ソフトウェア機能を厳選することで、コストパフォーマンスを高めたレイヤー3 インテリジェント・エッジ・スイッチです。
接続方式ギガビットRoHS指令(10物質対応)対応
AT-GS950/18PS V2 PoEスイッチ アライドテレシスAT-GS950/18PS V2 PoEスイッチアライドテレシス
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
AT-GS950/18PS V2(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを 16ポート、SFPスロットを 2スロット装備したギガビットイーサネット・スマートPoE+スイッチです。10/100/1000BASE-Tポートの 16ポートは IEEE 802.3at準拠の PoE+機能を搭載しており、1本のイーサネットケーブルで通信データと大容量電力供給を可能にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
SFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/I アライドテレシスSFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/Iアライドテレシス
639,800税込703,780
1個
4日以内出荷
AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10ER40a/I(RoHS対応)は、10GBASE-ERに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
適合規格CE安全規格:UL62368-1, CSA-C 22.2 No.62368-1 EU RoHS指令外形寸法SFF-8432に準拠準拠規格IEEE 802.3ae 10GBASE-ER,SFF-8431 SFP+ Electric Specifications,SFF-8432 SFP/SFP+ Form Factor,SFF-8472 Digital Diagnostic Monitoring最大消費電力(W)1.5動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85%(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~95%(ただし結露なきこと)発熱量(KJ/h)5.4保管温度(℃)-40~85通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート10GBASE-ER(2連LC)×1動作電圧(V)DC3.3最大入力電流(A)0.38
ハウステック PP製人大シンク用排水フタ 嬉シンク用(FP)サクラピンク WHSF-FP ハウステックハウステック PP製人大シンク用排水フタ 嬉シンク用(FP)サクラピンク WHSF-FPハウステック
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
適合嬉シンク(FP:サクラピンク)用ピンク寸法(mm)7×145×145材質樹脂
ギガビットイーサネット対応メディアコンバータ オープンSFPスロット StarTech.comギガビットイーサネット対応メディアコンバータ オープンSFPスロットStarTech.com
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ラックマウントケース(ETCHS2U)への装着を想定したカードモジュール オープンSFPスロットには、様ーな距離に対応するMSA準拠シングル/マルチモード対応ギガビットSFPが装着可能 リンクロス転送、リモートモニタステータス、2フレーム長などの機能に対応 フル/ハーフデュプレックスをサポート 使用方法と実装が簡単 ジャンボフレームサポート
用途ラックマウントシャーシに複数のメディアコンバータを装着光ファイバケーブルでコスト効率に優れたネットワークの拡張やブリッジングを実現巨大な施設内または別棟の離れたエリアにいるユーザーやネットワークセグメントに接続アクセスを提供官公庁など、セキュリティ要件が高くEMIが許容されない環境での接続に最適メインオフィスから遠く離れたエリアに交通制御/モニタリングシステムなどを接続スタジアム、講堂、その他の会場にネットワーク機能を拡張コネクタ形状SFPスロット、RJ-45伝送速度(Gbps)最大1.25ファイバータイプマルチモード
AT-SP10LRa/I アライドテレシスAT-SP10LRa/Iアライドテレシス
319,800税込351,780
1個
10日以内出荷
本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10LRa/I(RoHS対応)は、10GBASE-LRに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(1心/LCコネクター)で、最長10kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
仕様送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(10GBASE-LR)伝送距離10km許容損失(dB)6.2
DA-820C用Moxa 2ポートRJ45/SFPギガLAN PRP/HSRモジュール MOXADA-820C用Moxa 2ポートRJ45/SFPギガLAN PRP/HSRモジュールMOXA
259,800税込285,780
1個
102日以内出荷
RJ45およびSFPコンボポートを備えたMoxa PRP/HSR拡張モジュール MOXARJ45およびSFPコンボポートを備えたMoxa PRP/HSR拡張モジュールMOXA
279,800税込307,780
1個
102日以内出荷