64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷

1セット(100個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1セット(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1セット(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1セット(10個)
739 税込813
4日以内出荷

1セット(10個)
949 税込1,044
4日以内出荷

1セット(10個)
799 税込879
4日以内出荷

1セット(10個)
929 税込1,022
4日以内出荷

交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番731-0129 漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個 電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲AC80~7000V 動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V 絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

直線切り・斜め切り用ガイド カッター定規用、ケガキ・スミ出し、自由な角度設定 切り口のバリの発生、反り返り、切り口のコゲを防いで鋸刃の切れ味をたもちます。
寸法(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音質・装着感・高級感全てを追求した上位モデルのゲーミングヘッドセットです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 大口径50mm積層振動版ドライバーを採用した密閉型のオーバーヘッドタイプで、効果音・BGM共に聞き分けしやすい高音質モデルです。 極薄のPETフィルムを3枚重ね合わせる特殊製法を施し、軽量と高剛性を両立した積層振動板ドライバーにより超高分解能の音質を実現しています。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 イヤーパッドは厚手で大型の立体縫製タイプを採用し、疲れ知らずの快適性を実現しています。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットなどに取り付けられる便利なクリップが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
用途音質・装着感・高級感全てを追求した上位モデル 質量(g)250(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2.0 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 装着方式大型オーバーヘッドタイプ
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)57 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3467 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)57 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

材質(車輪)フェノール(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール(B入)車 トラスコ品番809-3556 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)56 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS3G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232) 省エネ基準達成率(%)109 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3553 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)56 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3554 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)56 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS4G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233) 省エネ基準達成率(%)108 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様SIAA抗菌 グレードSS4G 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ 定格電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W)350 区分貯湯式 年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 質量(kg)約10 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 給水方式水道直結式 タンク容量(L)0.73 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 省エネ基準達成率(%)108
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様SIAA抗菌 質量(kg)約10 区分貯湯式 使用温度範囲(℃)0~40 タンク容量(L)0.73 グレードSS3G 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561 安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ 電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付) 機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ 使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本 給水方式水道直結式 ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42 定格電源AC100V 50/60Hz 水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温 年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232) 省エネ基準達成率(%)109 吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき) 脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧) 表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温 脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本モレックス(molex)MICRO-FIT PLUS RCPT HSG 2×6
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:12 種別:レセプタクル 製品群:Micro-Fit+ 206461 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1367-88
1個
349 税込384
欠品中

用途機械装置として その他低床重荷重 適合車輪品番:H-65AU 種別車輪:AU、金具:HSG-S型 材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール 幅(mm)ボス:43 取付部:シルバー、車輪:ネイビー 取付プレート式 径(Φmm)車輪:65 穴径(Φmm)車輪:12 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリング ケース入数12 取付寸法(mm)63×63 仕上本体:三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 機能自在/固定 取付穴径(Φmm)8.8 許容荷重300/306(daN/kgf) 取付高H(mm)90 取付座(mm)82×82 車幅(mm)38 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 旋回半径R(mm)99 関連資料(0.05MB)
1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)フェノール(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)90 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)99 車輪径D(Φmm)65 材質(ホイール)フェノール 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,898 税込5,388
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)43 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)90 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)99 車輪径D(Φmm)65 材質(ホイール)モノマーキャストナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブルー
1個
6,698 税込7,368
14日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性) トラスコ品番809-3468 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,698 税込10,668
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)43 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)90 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)99 車輪径D(Φmm)65 材質(ホイール)強化ナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,198 税込4,618
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)43 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)90 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)99 車輪径D(Φmm)65 材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性) トラスコ品番809-3555 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷

1袋(100個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~) SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
1個
3,298 税込3,628
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)