カテゴリ

  • 切削工具(213)
    • チャック(48)
    • ツーリングホルダ(25)
    • ツーリング関連商品(71)
    • アーバー(15)
    • ボーリング(11)
    • スクロールチャック本体(2)
    • ホルダ本体(1)
    • 芯だし・位置測定(2)
  • 物流用品(13)
    • ツーリングワゴン(13)
  • 保管用品(11)
    • ツーリングラック(11)

「hsk-a63」の検索結果

関連キーワード
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプマパール
57,980税込63,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
高精度油圧式チャック HSK A-HYDRO HSK A63 HYDROシリーズ イスカル高精度油圧式チャック HSK A-HYDRO HSK A63 HYDROシリーズイスカル
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
焼きばめホルダー HSK A-SRKIN-CX HSK A63 SRKINシリーズ イスカル焼きばめホルダー HSK A-SRKIN-CX HSK A63 SRKINシリーズイスカル
71,980税込79,178
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
フェイスミルアーバA型 BIG DAISHOWAフェイスミルアーバA型BIG DAISHOWA
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
正面フライスカッタ用アーバHSK-A63シャンクJIS B4113(1970)正面フライスに適合します。
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツール締付台(縦型) Winwellツール締付台(縦型)Winwell
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
仕様ツール締付台(縦型)
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
ツーリング HSK ハイドロチャック セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK ハイドロチャックセコ・ツールズ・ジャパン
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高精度なハイドロチャックです。
エンドミルホルダー イスカルエンドミルホルダーイスカル
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
ツーリング
用途フライス加工用。
ツーリング HSK HSKA63-PMC32-105 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK HSKA63-PMC32-105セコ・ツールズ・ジャパン
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
汎用的なミーリングチャックです。
トラスコ品番428-6304寸法(mm)CBX:32、DCBN:10寸法LB(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)137寸法BD1(mm)67寸法LPR(mm)105
ツーリングシステム イスカルツーリングシステムイスカル
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
ツーリング HSK ホルダ セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSK ホルダセコ・ツールズ・ジャパン
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) です。
カイザー CK BIG DAISHOWAカイザー CKBIG DAISHOWA
25,900税込28,490
1個
5日以内出荷
サイドロックドリルホルダ Aタイプ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダ AタイプBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
サイドロックドリルホルダのAタイプです。
トラスコ品番538-0866
メガダブルパワー BIG DAISHOWAメガダブルパワーBIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径D2(Φmm)-
ポイントマスター(PMPシリーズ) BIG DAISHOWAポイントマスター(PMPシリーズ)BIG DAISHOWA
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
アダプタ イスカルアダプタイスカル
63,980税込70,378
1本
4日以内出荷
用途フライス加工用。トラスコ品番423-0258RoHS指令(10物質対応)対応
HSK/ドリルチャック SLC WinwellHSK/ドリルチャック SLCWinwell
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
把握径(Φmm)1~13仕様HSK/ドリルチャックSLC寸法L(mm)145首下径(Φmm)51
サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックエンドミルホルダBIG DAISHOWA
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
エンドミルの横送り加工に対応した、厚肉設計のサイドロックホルダです。
HSKA63 ツーリング カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=16用です。
トラスコ品番428-6228寸法LB(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)99
先交換式モジュラーシステム シャンク HSK A-ODP タンガロイ先交換式モジュラーシステム シャンク HSK A-ODPタンガロイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング HSKA63 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSKA63セコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
工具を非常にすばやく簡単に交換可能、高剛性、粗加工に最適。最も一般的な工具の抜け防止に対するソリューションです。
トラスコ品番428-7885寸法(mm)CBX:10、DCBN:10寸法LB(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)152寸法LPR(mm)120
ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパンツーリング カッターアーバー DMM22セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。
トラスコ品番428-6274寸法LB(mm)134RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)213
ツーリング イスカルツーリングイスカル
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ビックプラスフェースミルアーバH型 BIG DAISHOWAビックプラスフェースミルアーバH型BIG DAISHOWA
24,880税込27,368
1本
5日以内出荷
HSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22 セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22セコ・ツールズ・ジャパン
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
メガシンクロタッパ BIG DAISHOWAメガシンクロタッパBIG DAISHOWA
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
ERコレットチャック HSK A-ER イスカルERコレットチャック HSK A-ERイスカル
41,980税込46,178
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
DIN69893 HSK A一体型コレットチャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
高精度油圧チャック式ホルダ。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。
HSK/小径チャック CMZ WinwellHSK/小径チャック CMZWinwell
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
仕様HSK/小径チャックCMZ適合コレットCMACMA-CCMA-CR
モールステーパホルダA型 BIG DAISHOWAモールステーパホルダA型BIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ITS BORE ツーリング イスカルITS BORE ツーリングイスカル
75,980税込83,578
1本
4日以内出荷
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ツールワゴン HSK63A ヒューイットツールワゴン HSK63Aヒューイット
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
仕様【収納ホルダー数】24適合HSK63Aトラスコ品番161-9127質量(kg)42【ホルダー】ブラック引出し数2
HSK/ミーリングチャック MLY WinwellHSK/ミーリングチャック MLYWinwell
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
仕様HSK/ミーリングチャックMLY適合コレットCSRCLR
ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWAハイドロチャックジェットスルーBIG DAISHOWA
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
部品 クーラントチューブ イスカル部品 クーラントチューブイスカル
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HSKA63 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパンHSKA63 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバーセコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CKシャンク BIG DAISHOWACKシャンクBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷