カテゴリ
- 切削工具(219)
- 物流用品(16)
- 保管用品(11)
絞り込み
ブランド
- イスカル(54)
- 日研工作所(52)
- BIG DAISHOWA(45)
- NTツール(29)
- 大阪製罐(14)
- ヒューイット(11)
- ユキワ精工(7)
- タンガロイ(6)
- サンドビック(5)
- マパール(4)
- Winwell(4)
- MSTコーポレーション(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- カトウ工機(2)
- TRUSCO(2)
- ワルター(2)
- マンヨーツール(2)
- ケナメタル(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hsk63a」の検索結果

コレットホルダ シャンクHSK63A
NTツール¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷両テーパーコレットを用いた高精度、高把握力のバリエーション豊かなコレットホルダです。 ドリル加工、リーマ加工、仕上げエンドミル加工に最適
HSK63A グリーンG1チャック
ユキワ精工¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50
HSK63A グリーンG1チャック
ユキワ精工¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42
高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63A
NTツール¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。 手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
ツーリングタワー(HSK63A用)
ヒューイット¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷キャスターレスのシンプルな据え置きタイプです。棚の高さ位置をカスタマイズできます。用途ツーリングの収納、管理に。付属品組立用工具トラスコ品番711-9258材質スチール製、パウダーコーティング(粉体塗装)色赤/黒高さ(mm)915奥行(mm)475間口(mm)740段数【ツーリング棚】3キャスター径(Φmm)125ホルダー数【収納】72シャンク形状【収納】HSK63ARoHS指令(10物質対応)対応最大積載量(kg/台)450
ツーリングバイス(HSK63A用)
ヒューイット¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷用途刃物、コレット、プルスタッドの取り付け、取り外し時にツーリングを固定します幅(mm)114高さ(mm)142質量(g)1600奥行(mm)152適合規格HSK63ARoHS指令(10物質対応)対応
ツールワゴン HSK63A
ヒューイット¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷仕様【収納ホルダー数】24適合HSK63Aトラスコ品番161-9127質量(kg)42色【ホルダー】ブラック引出し数2
HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK63A
マンヨーツール¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
ツーリングラック HSK63A BT40 NT40兼用
TRUSCO¥53,980~税込¥59,378~1台11日以内出荷フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。色グリーン均等耐荷重(kg)80
微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。 長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。仕様高圧センタースルー対応寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応