曜日別特売

ツーリングバイス(HSK63A用)

ツーリングバイス(HSK63A用) - ヒューイットツーリングバイス(HSK63A用) - ヒューイット
用途
刃物、コレット、プルスタッドの取り付け、取り外し時にツーリングを固定します
幅(mm)
114
高さ(mm)
142
質量(g)
1600
奥行(mm)
152
適合規格
HSK63A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:(18.92MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7770870050563
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする