カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(1)
絞り込み
「hsl312」の検索結果

ディープソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット(12個)当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ソケットホルダ付です。トラスコ品番369-8505セット内容12点形状6角、ホルダー付寸法(mm)w326×d96×h37質量(kg)1.04タイプソケットホルダー付(12 個タイプ)SH1312差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角ソケットサイズ(mm)3S-08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L
平行開閉形エアチャック (MHSL3-1~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHSL3
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。 ・円筒形ワークの把持。 ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-125D
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)64