カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「hsm-c」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクボトル EPSON HSM EPSON純正インクボトル EPSON HSMEPSON(10件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
種別純正品適合機種メーカーEPSON
消火器格納箱(ステンレス製・粉末10型用) 初田製作所消火器格納箱(ステンレス製・粉末10型用)初田製作所
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ステンレス製 小型消火器格納箱
適合粉末6・10型
スタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムスタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。ブラックケーブル長(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイクインピーダンス2.2KΩ入力感度-40dB±3dB保証期間6カ月間指向性無指向性周波数帯域(Hz)20~20000
スタンドマイク 小型 フレキシブルアーム 単一指向性 3.5Φ 通話 ブラック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムスタンドマイク 小型 フレキシブルアーム 単一指向性 3.5Φ 通話 ブラック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。
仕様【マイクON/OFF機能】有ブラック質量(g)約42(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.5対応機種Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×160(ケーブル含まず)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42db±2dbインターフェースΦ3.5mm3極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6カ月間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)100~10000
スタンドマイク フレキシブルアーム ミュートスイッチ付き 無指向性 LED表示 通話 ブラック PS4/5 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムスタンドマイク フレキシブルアーム ミュートスイッチ付き 無指向性 LED表示 通話 ブラック PS4/5 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる。
仕様【マイクON/OFF機能】有ブラック質量(g)約90(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.5対応機種USB-A端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×120×310(ケーブル含まず)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42db±2dbインターフェースUSB-A保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)100~10000
超高圧プラスチックホース エナパック超高圧プラスチックホースエナパック
23,980税込26,378
1個
当日出荷から60日以内出荷
ピンマイク クリップマイク USBマイク 無指向性 収納ポーチ ケーブル長:1.8m 音声チャット 動画撮影 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムピンマイク クリップマイク USBマイク 無指向性 収納ポーチ ケーブル長:1.8m 音声チャット 動画撮影 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きUSB-Aピンマイク。 風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付きで、クリアに音声を相手に伝えることができる!
付属品収納ポーチ、ウインドジャマーブラック質量(g)約20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×24(ケーブル、クリップ含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5※すべての機器での動作を保証するものではありません。マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±2dBインターフェースUSB-A保証期間6カ月間(保証規定はWEB保証規定確認)指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)20~20,000マイクミュート
ピンマイク クリップマイク 4極ミニプラグ 無指向性 PC 変換ケーブル付 収納ポーチ ケーブル長:1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムピンマイク クリップマイク 4極ミニプラグ 無指向性 PC 変換ケーブル付 収納ポーチ ケーブル長:1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
動画撮影に最適な衣服などに装着できるクリップ付きピンマイク。 イヤホンを同時に接続できる変換ケーブルや風切り音や息によるノイズを低減できるウインドジャマー、ウインドスクリーン付き。
付属品収納ポーチ、変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ-Φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマーブラック質量(g)約16寸法(直径Φ×高さH)(mm)約21×24(ケーブル、クリップ含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±2dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)保証期間6カ月間(保証規定はWEB保証規定確認)指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)20~20,000マイクミュート
マイクロフォン/クリップ付きマイク 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムマイクロフォン/クリップ付きマイク 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。ブラック質量(g)約20(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×23.5×13.4(ケーブル含まず)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42db±2dbインターフェースΦ3.5mmステレオミニプラグ保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【マイク】100~10000マイクミュート
油圧システム洗浄剤 旭エンジニアリング油圧システム洗浄剤旭エンジニアリング
12,980税込14,278
1缶(1.9kg)
4日以内出荷
油圧機器の作動油漏れや故障の根本原因は作動油の汚れにあります。 油圧システム内に蓄積したカーボン、スラッジを定期的に分解、除去することにより油温が下がり設備トラブルの減少、作動油の消費量の減少に繋がります。 全ての金属、樹脂、ゴムに対し安全です。 年に1回の定期的な洗浄をお勧め致します。
比重0.83(15.6℃) [蒸発比重:>1(Air=1)]引火点(℃)79沸点(℃)162~371臭気鉱物油臭揮発分なし外観淡褐色液体内容量(kg)1.9危険等級溶解性分散危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1900mL凝固点(℃)-31.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)危険物の性状非水溶性
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から50日以内出荷
シーフガード本体 APLUS(クマモト)シーフガード本体APLUS(クマモト)
24,980税込27,478
1枚
3日以内出荷
ステンレス製品。他に無い斬新なデザインとメタリック調に仕上げたカラーバリエーションが特徴です。
シリーズシーフガードRoHS指令(10物質対応)対応
白鳥カットレザー #500 赤 未来のアグリ白鳥カットレザー #500 赤未来のアグリ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
折りたたみ式で扱いやすいカットレザー細かな部分を剃る場合に最適です。
質量(g)40全長(cm)23
Broadcom LED, 赤, 表面実装, 2012, HSMC-C170 BROADCOMBroadcom LED, 赤, 表面実装, 2012, HSMC-C170BROADCOM
93,980税込103,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.9 V BROADCOMBroadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.9 VBROADCOM
96,980税込106,678
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mmLED材質 = AlInGaP材質AlInGaP寸法(mm)1.6×0.8×0.6レンズ形状長方形波長(nm)626LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)90RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)ビュー角(°)170
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
Broadcom LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, HSMC-A100-Q00J1 BROADCOMBroadcom LED, 赤, 表面実装, PLCC-2, HSMC-A100-Q00J1BROADCOM
39,980税込43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120°の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120° 多様な色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル アルミ加工用エンドミル HSM90S EAL-14 イスカルヘリアル アルミ加工用エンドミル HSM90S EAL-14イスカル
77,980税込85,778
1本
6日以内出荷
高速アルミ加工用エンドミルです。
用途アルミ加工用。トラスコ品番112-1895RoHS指令(10物質対応)対応