カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 物流用品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(8)
  • 事務用品(7)
  • 作業服(5)
  • 電動工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • マスク(4)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)

「hsm」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクボトル EPSON HSM EPSON純正インクボトル EPSON HSMEPSON(10件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
種別純正品適合機種メーカーEPSON
HSM ステンレスハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HSM ステンレスハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類ツインスポーク材質ステンレス
ウインカム ヘッドセットマスク W-HSMシリーズ ムーヴ・オンウインカム ヘッドセットマスク W-HSMシリーズムーヴ・オン
175,998税込193,598
1ケース(16箱×5個)
当日出荷
耳紐を無くしてスタイリッシュに、長時間着用のストレスも軽減します。着用者の唾や息をしっかりガードします。顔に触れないヘッドセットタイプ着用者の唾や息をしっかりガード。透明なので表情や言葉が伝わる。繰り返し使えるのでエコで経済的。耳紐を無くしてスタイリッシュに。耳が痛くなるというストレスを解消。透明フィルムだから笑顔を隠しません。防曇・抗菌加工だから曇りません。人体工学的に優れているから着用時の違和感がありません。サイズの調整も可能だから長時間着用も疲れません。「使い捨て」でないから経済的です。口元に密着しないから「息苦しさ・暑苦しさ」を感じません。特許出願商品。口元に密着しないから化粧崩れしません。
材質透明フィルム/ポリカーボネート、フィルムガイド/ポリカーボネート、アーム/ポリカーボネート、ABS、アームワイヤー/炭素鋼、ハウジング/ポリカーボネート、鉄、スポンジ/ポリウレタン、ヘッドバンド/ポリプロピレンブラックサイズフリーサイズアズワン品番64-3877-99入数80個入
熱中症計 HSM-1型 SIBATA(柴田科学)熱中症計 HSM-1型SIBATA(柴田科学)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲黒球温度:0~80℃質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定範囲(℃)WBGT:0~50測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象黒球温度、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth設置方式卓上や壁掛けで設置可能動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
耐熱コート HSM120KAシリーズ JUTEC耐熱コート HSM120KAシリーズJUTEC
71,980税込79,178
1枚
当日出荷
柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。 耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
材質Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)厚さ(mm)0.5(コート・ズボンのみ)シルバー規格ISO 11612適合品耐熱温度(℃)(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)
No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエムNo.75-HSM ハイス下穴錐-Mスターエム(5件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
堅木・集成材にも対応
材質ハイス鋼
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-Aヒロセ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 ヒロセ倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1ヒロセ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W 共成商事黒球式熱中症指数計 TOMO-HSM1-W共成商事
8,898税込9,788
1個
当日出荷
日射・輻射熱も測定!黒球式の本格派熱中症指数計!JIS B 7922 クラス2に準拠した黒球式熱中症指数計です。スイス製の高性能センサーを内蔵し、黒球温度、温度、湿度の3つの要素を測定し、暑さ指数(WBGT)を算出します。明るい液晶パネル、大画面、大きな数字でWBGT値が見やすく、熱中症注意レベルに達したとき、4段階の注意レベルをアラームでお知らせします。(※アラームオン/オフ切替可能、ただし、危険レベルになるとアラームオフでも警告アラームが鳴ります。)危険レベルに達した際は、アラームに加えてランプが点灯し、暗闇で活躍します。アラーム&ランプで視聴覚障害のある方にも安心して使用していただけるユニバーサルデザインです。黒球を搭載して日射や輻射熱を測定しているため、炎天下でも暑さ指数(WBGT)を測定することができます。IN/OUTを切り替えることで屋内外問わず使用が可能です。4つの設置方法が可能です。1.スタンド:付属のスタンドを使うことで卓上に立てて使用できます。スタンドは直径約6.5cmの円型なので倒れにくく安定した設置が可能です。2.マグネット:本体裏側にマグネットを内蔵しているので、金属製の壁面、机、ロッカーなどに取り付けられます。(※屋外での壁面取り付けは、周囲温度等が通常より高くなり正確な計測ができませんので推奨できません。)3.カラビナ付きストラップ:腰に下げたり、フックなどに簡単につけることができます。腰につけて携帯することで個々の作業中も熱中症予防に役立ちます。4.三脚:ねじ穴があり、三脚に固定できます。フックなどがない場所でも地面(床面)から離して使うことができます。【商品スペック】WBGT測定範囲:0.0~50.0℃(表示は0.1℃単位)、周囲温度(気温)測定範囲:0.0~50.0℃(表示は0.1℃単位)、湿度(相対湿度)測定範囲:10.0~90.0%(表示は0.1%単位)、黒球温度(測定範囲):0~70℃(表示なし)、測定間隔(WBGT・周囲温度・湿度):約15~25秒に1回、使用範囲:気温…0~50℃・相対湿度…10~80%未満(結露なきこと)・風速…0.3m/s以上、保存環境:気温…-10~50℃、相対湿度…10~90%(結露なきこと)、電源:単四アルカリ電池2本(別売)、電池寿命:約3ヶ月(アラームオフでアルカリ乾電池を1日4時間使用時)。
セット内容本体×1、スタンド×1、カラビナ付ストラップ×1、取扱説明書×1材質耐熱ABS、PC寸法(mm)80×25×125、黒球:Φ40
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
ハサミ<サクサ>(グルーレス刃) コクヨハサミ<サクサ>(グルーレス刃)コクヨ(3件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工グルーレス繰り返し・詰め替え対応
ハサミ<サクサ>(スタンダード刃) コクヨハサミ<サクサ>(スタンダード刃)コクヨ
439税込483
1丁
当日出荷
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。本体重量が軽くなり(※従来品比)、持ったときの負担が軽減されます。ハンドルの幅が広くいため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工スタンダード繰り返し・詰め替え対応
ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃)コクヨ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れますチタンコーティングで、切れ味が長持ちします刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工チタン・グルーレス繰り返し・詰め替え対応
頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック キャスター付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
耐荷重85kg、衣類をたくさんかけてもそのまま移動できる、頑丈ハンガーラック直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動服の着丈に合わせて高さを変えられる、5cm×5段階調節設計パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラクサイドにはフック部がついており、その日に使った服や小物ををチョイ掛けしておくことも可能ハンガーバー内寸:幅84.5 高さ120-140cm(5cm×5段階)、84.5cm(最低時)最小高さ:105.5cm
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。衣装 作業服 コート 防寒着 着物 和装 羽織 上着 服 ディスプレイ材質スチール(粉体塗装)質量(kg)5耐荷重(kg)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×40.5×142.5-162.5内寸(cm)幅84.5、高さ120-140cm(5cm×5段階)、84.5cm(最低時)取扱説明書(0.6MB)
ハイス下穴錐-M スターエムハイス下穴錐-Mスターエム
2,798税込3,078
1セット(3本)
翌日出荷
堅木・集成材への下穴あけに最適です。 下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。 【75HSM-S030】はサイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。【75HSM-S040】はサイズ4mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ハンガーラック YAMAZEN(山善)ハンガーラックYAMAZEN(山善)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
コートやワンピースのロング丈にも使える、ちょい掛けできるハンガーラック。玄関やリビング、寝室でも邪魔にならない質素な外観。
用途服やコート、マフラーかけなどに。コートハンガー/玄関/収納/寝室/リビング/収納/コート/ワンピース/部屋干し/洋服/ラック/スチール/省スペース材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×44.5×145組立時間約20-30分
ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) コクヨハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃)コクヨ
899税込989
1丁
当日出荷
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れますフッ素コーティングなので、のり汚れやサビに強い特長があります。※コート部分のみ刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素・グルーレス繰り返し・詰め替え対応
ペンホルダースタンド TRUSCOペンホルダースタンドTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
ベース部分はマグネットが内蔵されており、金属(鉄)面に取り付ける事が可能です。ホルダー部分は90度ずつ360度回転するので、壁面に平行にも垂直にも取り付けることも可能です。ホワイトボードなどに取り付ける場合は、ペンなどの重さによってベース部分が回転する事がありますので、付属のジェルパッドをベースの底面に貼り付ける事で回転を防止する事ができます。収納可能なペンの直径は13mm以下、マーカーの直径は23mm以下です。付属のジェルパッドに埃等が付着した場合は水洗いして乾かして頂くと再度使用する事が可能です。
付属品Φ30ジェルパッド材質再生PP樹脂ブラック
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥)ハンドグラインダ高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。消費電力(W)230電源(単相/V)100
高感度ショートニングモニター(冷蔵) 3M(スリーエム)高感度ショートニングモニター(冷蔵)3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1箱(50枚)
当日出荷
油の劣化具合を4段階の「酸価」で表示する試験紙です。
質量(g)16アズワン品番6-9555-11保管環境冷暗所
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ボードイレーザーHG スペア パイロットボードイレーザーHG スペアパイロット
459税込505
1個
当日出荷
消しカス保持力を最大限まで高めたホワイトボード用イレーザー 消去部分のモヘア繊維を更に「太く」「長く」「高密度化」をして、消しカス保持力が30%~100%アップしました。毛足が寝難く、水洗いできるので、使い心地が長持ちします。(WBE-Sを除く)※メーカーボードマーカー(ボードマスター極太)を用いた場合で、色により異なります。
種類ボードイレーザー用レフィル繰り返し・詰め替え対応
SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLHS 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状低頭穴の形状六角穴
簡易ミニ風速計(風速・温度) TRUSCO簡易ミニ風速計(風速・温度)TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。 バックライト機能付で見やすいです。 風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付です。 Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。トラスコ品番787-9776質量(g)152電源積層型9V乾電池×1本(別売)測定項目風速、温度精度±(3%rdg+0.4m/s)測定方式ベーン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×175分解能0.1(m/s)温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)1.0~30.0
耐薬品性スモック TRUSCO耐薬品性スモックTRUSCO
19,980税込21,978
1着
当日出荷
ハイネックタイプなので首周りからの薬品や溶剤の侵入を防ぎます。耐薬品性に優れています。
トラスコ品番246-0809材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコートホワイトサイズフリー胸囲(cm)117肩幅(cm)47袖丈(cm)58着丈(cm)100アズワン品番65-1986-27
スタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムスタンドマイク ミュートボタン付き ウィンドスクリーン付き ケーブル1.5m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。ブラックケーブル長(m)1.5接続方式Φ3.5mmステレオミニジャック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイクインピーダンス2.2KΩ入力感度-40dB±3dB保証期間6カ月間指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2K周波数帯域(Hz)20~20000マイクミュート
スタンドマイク 小型 フレキシブルアーム 単一指向性 3.5Φ 通話 ブラック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムスタンドマイク 小型 フレキシブルアーム 単一指向性 3.5Φ 通話 ブラック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。
仕様【マイクON/OFF機能】有ブラック質量(g)約42(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.5対応機種Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×160(ケーブル含まず)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42db±2dbインターフェースΦ3.5mm3極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6カ月間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)100~10000
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセットタジマツール(TJMデザイン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備前後左右4カ所にセフ取付溝セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます※通常のセフフックの取付けはできませんヘッドバンドにセフフック付内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
ミクロスターラー HSシリーズ アズワンミクロスターラー HSシリーズアズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
ハンドシャーレ アズワンハンドシャーレアズワン
1,860税込2,046
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)175×460×20
ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】 ホームテイストハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】ホームテイスト
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子)場所を取らないコンパクトサイズのキッズチェア!丈夫な天然パイン材フレームで安心設計!座面と足置きは3段階調節可能!カラーは選べる6色展開!
用途キッズスペース、保育所、幼稚園の椅子として仕様座面高、足置き3段階調節可能質量(kg)(約)4.5幅(cm)35耐荷重(kg)座面: 約45、足置き: 約25キャスターなし材質(フレーム)天然木(パイン材)、ウレタン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×40.5×74高さ(cm)74、足置き(3段階調節可能):38、31、24組立時間15~30分塗装ウレタン塗装材質(座面)ウレタンフォーム、PVC素材フレーム:天然木(パイン材)/座面:ウレタンフォーム、PVC奥行き(cm)40.5座面高(cm)52.5、49.5、46.5(3段階調節可能)スタッキング不可テーブルの有無なし
スマートタグ DIGL(ディグル) グリーンハウススマートタグ DIGL(ディグル)グリーンハウス
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷
探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。 iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。 日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。 世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。 仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。 スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。 または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。 スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。 安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。 電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。 月額料金不要 ストラップ、ストラップホール付き
付属品取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ材質(本体)PC/ABS/TPU質量(g)約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合)本体寸法(mm)36×36×9.25対応OSiOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。電池CR2032保証期間1年間防塵防水性能IP66動作湿度(%)≦95(結露なきこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480使用期間(年)1(目安)無線通信方式Bluetooth Ver.5.1対応アプリケーション探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器)音量(dB)75動作温度範囲(℃)-5~45無線距離(m)約10以内
ホッティングスターラー 増田理化工業ホッティングスターラー増田理化工業
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
6個の試料の加熱撹拌ができます。 個々に回転調節器と撹拌台の温度調節ができます。 場所をとらないコンパクトタイプです。
撹拌容量(mL)100~2000材質(回転台)アルミ製・セラミックコーティング寸法(mm)606×432×122質量(kg)14電源AC100V・50/60Hz・15A最高温度(℃)250使用温度(℃)(プレート)50~250撹拌台寸法(mm)Φ130×6個撹拌数6ヶ所
ハサミ<サクサ>(ストレート刃) コクヨハサミ<サクサ>(ストレート刃)コクヨ
979税込1,077
1丁
当日出荷
刃先がスリムなコクヨ独自設計刃で、狙いやすく、切り終わりまでキレイな仕上がり。従来のカーブ刃に比べて刃先が細く、切りたい場所が見えやすい。刃の突き刺さり量を調整することで紙への負担を減らしキレイな仕上がりを実現しました。フッ素コーティングでのり汚れやサビに強い。※コーティング部分のみ左右非対称ハンドルです環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABSブラック質量(g)44板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×72刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素・スタンダード繰り返し・詰め替え対応
スタンドマイク フレキシブルアーム ミュートスイッチ付き 無指向性 LED表示 通話 ブラック PS4/5 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムスタンドマイク フレキシブルアーム ミュートスイッチ付き 無指向性 LED表示 通話 ブラック PS4/5 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる。
仕様【マイクON/OFF機能】有ブラック質量(g)約90(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.5接続方式USB-A端子対応機種USB-A端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×120×310(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42db±2dbインターフェースUSB-A保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性インピーダンス(Ω)2.2k周波数帯域(Hz)100~10000マイクミュート
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)タジマツール(TJMデザイン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!セフメット帽体豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能前後左右4カ所にセフ取付溝セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます※通常のセフフックの取付けはできませんヘッドバンドにセフフック付内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
ヘッドセットマスク用 交換フィルム ウィンカムヘッドセットマスク用 交換フィルムウィンカム
1,498税込1,648
1セット(5枚)
翌日出荷
「ウィンカムヘッドセットマスク」用の交換フィルムになります。防曇加工でいつでもクリアな透明フィルムが衛生面への配慮と共に、笑顔での接客対応を実現し、企業・店舗のイメージアップに貢献します。
用途飲食業、食品小売店、百貨店・食品スーパー、ホテル、学生食堂・社員食堂、理容・美容室、エステサロン、ビューティーサロン、アパレルや雑貨などのショップ・小売店、工場など。適合機種ヘッドセットマスク入数(枚)5材質(フィルム)ポリカーボネート
ヘッドセットマスク ウィンカムヘッドセットマスクウィンカム(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
翌日出荷
「ウィンカムヘッドセットマスク」は装着時の審美性と機能性にこだわった、接客業に最適なおもてなしマスクです。ストレスフリーのシャープでスタイリッシュな形状は、従来の透明衛生マスクの機能を損なうことなく、企業・店舗のイメージアップに貢献します。防曇加工でいつでもクリアな透明フィルムが衛生面への配慮と共に、笑顔での接客対応を実現し、企業・店舗のイメージアップに貢献します。
用途飲食業、食品小売店、百貨店・食品スーパー、ホテル、学生食堂・社員食堂、理容・美容室、エステサロン、ビューティーサロン、アパレルや雑貨などのショップ・小売店、工場など。サイズフリー質量(g)68材質(フィルム)ポリカーボネート(透明)