カテゴリ

  • 家電(9)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsp-10」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 波動実験用プラスチックばねHSP-10N(10本) ナリカ

    波動実験用プラスチックばねHSP-10N(10本)

    ナリカ
    ¥9,000税込¥9,900
    1セット(10本)
    当日出荷
    パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
    材質プラスチック寸法(mm)線径1.5、巻径約17、長さ約500
  • ストレートノズル ヤマダコーポレーション

    ストレートノズル

    ヤマダコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
    仕様チャッキングなし材質主にSTKM12B接続口径R1/8ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
  • ナイロンハードスポンジ 10個入 TRUSCO

    ナイロンハードスポンジ 10個入

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
    10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
    用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
  • サウナ用ストーン ホンマ製作所

    サウナ用ストーン

    ホンマ製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10kg)
    当日出荷
    ペタライトを含む粘土を焼成してできた国産サウナストーン。蓄熱性に優れ、急激な温度変化に強く割れにくい。
    用途サウナストーンとして。ロウリュウ/サウナ/サウナ石/割れにくい材質セラミックス(ペタライト合有)質量(kg)10
  • スパンコール トーホー

    スパンコール

    トーホー
    ¥219税込¥241
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質塩化ビニール
  • スーパーリード丸フランジ形ナット(10条) 東洋シャフト

    スーパーリード丸フランジ形ナット(10条)

    東洋シャフト
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    6日以内出荷
    条数10リード角42°17’07”
  • ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUHタイプ

    アサ電子工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
  • トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードSP 90° ALDコーティング

    イワタツール
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    当日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • エンドミル 超硬付 多刃 HSP ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 多刃 HSP

    ヤマト(切削工具)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    6日以内出荷
  • 0.11sq HSP線 赤黒 50m巻 ノーブランド

    0.11sq HSP線 赤黒 50m巻

    ノーブランド
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
    弱電用電源ケーブルに適した赤黒平行2線50mです。
    色赤黒サイズ0.12/10定格電圧(V)30未満耐熱温度(℃)90
  • トグロンハードSP 60° ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードSP 60° ALDコーティング

    イワタツール
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング イワタツール

    トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング

    イワタツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用位置決め面取りドリルです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
    角度(°)90
  • スーパーリードねじ軸(10条) 東洋シャフト

    スーパーリードねじ軸(10条)

    東洋シャフト
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    6日以内出荷
    材質S20C(機械構造用炭素鋼)条数10リード角42°17’07”
  • OPPハイパーボードン 印刷袋 穴なし 信和

    OPPハイパーボードン 印刷袋 穴なし

    信和
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット(100枚×10パック)
    11日以内出荷
  • ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷)

    ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1組
    5日以内出荷
    抗菌仕様のステンハンドルです。
    材質SUS304寸法H(mm)72寸法(Φmm)25適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
    用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、NC工作機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)±15(±5%)
  • ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L MIYOSHI(小西製作所)

    ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷
    材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
  • ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ)

    ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
    付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)対応機種NFC対応Android 機器音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
  • 完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds JLab

    完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds

    JLab
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    低音~高音まで迫力のあるダイナミック・ドライバー。軽量でフィット感のあるクリップオン式イヤーカフ型デザイン。最大21時間の連続再生。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスに同時接続が可能。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IPX4の防水性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセルマイク。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。保証: 2年保証|30日品質保証
    付属品イヤホン本体、充電ケース、USB-C充電コード、2年保証その他【マイク】2 x MEMS質量(g)48.6規格IPX4 (イヤホンのみ)感度【マイク】-38dB(±1)インピーダンス12 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【ケース】2時間スピーカー12mm ダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】70 (3.7v)、【ケース充電】400 (3.7v)充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 範囲: 10m プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック: SBC / AAC再生時間(時間)7 (各イヤホン)、最大21
  • プラハンマー替ヘッド 1個入 オーエッチ工業

    プラハンマー替ヘッド 1個入

    オーエッチ工業
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いPVC製替頭です。木製品の組立てに使用できます。衝撃に強いPVC製です。
    用途選べるプラハンマー用替頭。材質PVC(塩化ビニール)硬度HDD50頭部径(Φmm)口径32
  • ワイヤレスステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    振動板の中心部が開放された新開発リング型ドライバーユニット搭載により、前モデル(LinkBuds)から音圧がさらに向上。耳穴をふさがないため圧迫感がなく、イヤホンをしていても周囲の音がはっきり聞こえるという新しいリスニングスタイルをお楽しみ頂けます。本体のパーツ設計の改善と、新開発のフィッティングサポーターにより、前モデル(LinkBuds)から装着性が大きく向上。耳をふさがず圧迫感の無いストレスフリーな装着感で、長時間快適にご使用いただけます。本体連続再生時間8時間のロングバッテリーと、音切れしにくい高い接続安定性、雨や汗を気にせず楽しめる防滴性能を実現。イヤホン本体のみならず、耳周り(前面)の顔をタップすることで操作ができるワイドエリアタップを搭載しているため快適に操作が可能です。高度な音声信号処理を行う高精度ボイスピックアップテクノロジーにより、高い通話品質を実現。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに相手に届けます。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
    付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意 / 主な仕様に記載)仕様●ドライバーユニット:11mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHz sampling)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●充電方法:USB充電 (ケース使用)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP●対応コンテンツ保護:SCMS-T●最大通信距離:10m●電池持続時間(待受時間):最大13時間●電池持続時間(連続通話時間):最大4.5時間●電池持続時間(連続音声再生時間):最大8時間型式ヘッドホン部:開放質量(g)約 5.1 x 2 (フィッティングサポーター含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3マグネット高磁力ネオジウムマグネット対応コーデックSBC, AAC, LC3
  • ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ サーモポート

    ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ

    サーモポート
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    さらに高精度になった空調管理用温湿度計。日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
    測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)測定温度範囲(℃)-10~60
  • HSP-44P・88P専用ACアダプター AKA-1212S タカチ電機工業

    HSP-44P・88P専用ACアダプター AKA-1212S

    タカチ電機工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    ファンモーター付ラックパネルHSP-44P・88P専用ACアダプターです。※AKS-12010の廃番後継品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    質量(g)88出力DC12V 1.2A入力AC100Vコード長さ(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 オーム電機

    どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3

    オーム電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOK。お風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでも。バランス良く広がるサウンド。IPX7(防浸形)だから濡れても安心。冷蔵庫にピタッとくっつけたり…。お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…。7色に光るLEDアンビエントライト付。マイク搭載・ハンズフリー通話可能。Bluetooth5.3 ワイヤレス再生。USB-C充電式。8時間連続再生。AUX IN端子搭載
    付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
  • ラバーハンマー替ヘッド1個入 オーエッチ工業

    ラバーハンマー替ヘッド1個入

    オーエッチ工業
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた良質国産ゴムです。家具・スチール棚の組立てに使用します。良質の国産ゴム使用で粘りがあります。
    用途選べるプラハンマー用替頭。材質ゴム頭部径(Φmm)口径32
  • 高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール

    高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ

    ユニオンツール
    ¥5,520~税込¥6,072~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
    用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングストロークプランジャー(重荷重用) HSP-H MIYOSHI(小西製作所)

    ロングストロークプランジャー(重荷重用) HSP-H

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷
    材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
  • NTプラハンマー替ヘッド1個 オーエッチ工業

    NTプラハンマー替ヘッド1個

    オーエッチ工業
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    割れ・カケが少ない特殊強化ナイロンヘッドです。ワレ・カケに強い強化ナイロン製ヘッドです。耐寒性UPで、マイナス10度までOKです。
    用途選べるプラハンマー用替頭。材質塩化ナイロン硬度HDD70頭部径(Φmm)口径32
  • ワイヤレスイヤホン エアフィットプロネオ HAC

    ワイヤレスイヤホン エアフィットプロネオ

    HAC
    ¥1,298税込¥1,428
    1組
    5日以内出荷
    ブルートゥース規格の5.3を採用した、ワイヤレスイヤフォンが登場!フィット感と遮音性に優れている、カナル型イヤフォンです♪完全ワイヤレス&ハンズフリー通話対応なので、WEB授業・会議にもピッタリ。
    付属品本体、USBケーブル仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、対応プロファイル:A2DP・AVRCP・HFP・HSP、インピーダンス:32Ω、S/N比:95db●充電ケース仕様:充電時間:2時間、USB充電、入力電圧DC5V200mA、充電可能回数:300回材質ABS・シリコン色ホワイト質量(g)イヤホン片耳:4、充電ケース:28接続方式Bluetooth寸法(cm)イヤホン片耳:幅2.5×奥行2.1×高さ3.2、充電ケース:幅6.1×奥行2.5×高さ4.6内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー30mAh、充電ケース:リチウムポリマー200mAhBluetoothVer5.3イヤホン形状カナル型
  • 伝振動ワイヤレススピーカー 東芝

    伝振動ワイヤレススピーカー

    東芝
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
    付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む)質量(kg)0.25最大出力(W)実用:4.5+4.5バッテリー容量(Ah)2スピーカーフルレンジスピーカー×2標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時)BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
    人気のLinkBuds Fitに新作のカラーピンクが新発売。どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感。ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能(*)による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立。アクセサリー(別売)で自分好みにカスタマイズ。様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる。2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
    付属品USBケーブル、イヤーピース、保証書質量(g)4.9 x 2 (イヤーピース(M)含む)電源Li-ion充電方式USB充電(ケース使用)バッテリー稼動時間【待受】最大6.5時間 (NCオン) / 最大14時間 (NCオフ)【連続通話】最大4時間 (NCオン) / 最大4時間 (NCオフ)【連続音声再生】最大5.5時間 (NCオン) / 最大8時間 (NCオフ)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、出力:Bluetooth標準規格 Power Class 1、最大通信距離:10m、使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、対応Bluetoothプロファイル :A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP、対応コーデック :SBC, AAC, LDAC, LC3、対応コンテンツ保護:SCMS-T、伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20,000 Hz (44.1 kHz sampling), 20 Hz - 40,000 Hz (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ドライバーユニット(Φmm)8.4
  • ブルートゥースヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)

    ブルートゥースヘッドホン

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    7日以内出荷
    3Dサウンドフィールド、アクティブノイズキャンセリング、リスニングオプティマイザーを搭載した ワイヤレスホームシアターヘッドホン
    付属品USB給電ケーブル(50cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意仕様リスニングケア(アドバンスド)、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、3Dサウンドフィールド、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作型式密閉型/オーバーイヤー色ブラック質量(g)330口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~40000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:約34(3DサウンドフィールドOFF), 約11(3DサウンドフィールドON)端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可 / 3Dサウンドフィールド切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.0、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:8台
  • 完全ワイヤレスイヤホン Go Sport + JLab

    完全ワイヤレスイヤホン Go Sport +

    JLab
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    8日以内出荷
    最大35時間の連続再生。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。小型で安全な耳掛けタイプ。外部音取り込み。IP55の防塵防滴性能評価。デュアルコネクト。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。便利なUSB Type-Cケーブル付きケース。保証: 30日品質保証 / 2年間保証
    付属品本体、USB充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証その他【マイク】2 x MEMS質量(g)イヤホン本体:6.2|ケース本体:45.1規格IP55機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、3種のサウンドカスタマイズ調整、外部音取り込み機能、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】380充電方式10分の充電=1時間の再生時間応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth5.3 範囲:10m プロトコル:HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック:SBC / AAC再生時間(時間)【イヤホン】9、【ケース充電込み】最大35USBUSB-C
  • 完全ワイヤレスイヤホン GO Pop+ JLab

    完全ワイヤレスイヤホン GO Pop+

    JLab
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    8日以内出荷
    最大35時間の連続再生。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。外部音取り込み。IPX4の防水防滴性能評価。デュアルコネクト。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。便利なUSB Type-Cケーブル付きケース。2年保証/30日間品質保証
    付属品本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証その他【マイク】2 x MEMS質量(g)イヤホン本体:3.9|ケース本体:27.5規格IPX4機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、カスタムEQカスタムコントロール、外部音取り込み、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】350 / 380充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20再生可能時間35時間(ケース充電込み)各イヤホン:9時間Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3、接続範囲: 10m以上 / プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP / コーデック: SBC / AAC
  • SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 256GB シャープ

    SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 256GB

    シャープ
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    12日以内出荷
    リアルで話すより、夢中になった。指紋を登録するように自分の声を登録すれば、自分の声だけをとどけられる。ノイズのないクリアな声のやりとりで、気がつくと会話にのめり込んでいる。驚きの体験を、AQUOS sense10で。
    仕様●対応急速充電規格:USB Power delivery Revision3.0●通信・通話機能:SIM- nanoSIM/eSIM- DSDV対応国内- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B39 / B41 / B42- 3G W-CDMA ※ ー- 2G GSM ※ ー海外- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n7 / n28 / n38 / n40 / n41 / n78- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B38 / B39 / B40 / B41- 3G W-CDMA ※ B1 / B2 / B5 / B8- 2G GSM ※ 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。GPS- ○ GNSS (GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-Fi- IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)/ax(Wi-Fi6E)テザリング- 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用Bluetoothバージョン- Ver.5.2Bluetooth対応プロファイル- HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP、BAP、CAP、CCP、CSIP、MCP、HAP、PBP、TMAP、VCPおサイフケータイ◯寸法(mm)149×73×8.9(突起部除く)質量(g)166メモリーROM 256GB UFS 2.2RAM 8GB LPDDR4X仮想メモリ 8GB(最大)※メモリは、国や地域、ご契約の通信事業者、端末カラーによって異なります。充電時間約90分※使用する充電器やUSBケーブル、環境などにより充電時間は異なる場合があります。使用CPU種類 Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform周波数/コア数 2.5GHz + 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア外部メモリーmicroSDXCカード(最大2TB)バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)OSバージョン Android 16(発売開始時)OSバージョンアップ 発売日から最大3回セキュリティアップデート 発売日から5年RoHS指令(10物質対応)対応通話時間VoLTE:約3,230分※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。連続待受時間ROM 256GB/RAM 8GBモデル LTE:約940時間 ※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。
  • SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 128GB シャープ

    SHARP SIMフリースマートフォン AQUOS sense10 128GB

    シャープ
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    12日以内出荷
    リアルで話すより、夢中になった。指紋を登録するように自分の声を登録すれば、自分の声だけをとどけられる。ノイズのないクリアな声のやりとりで、気がつくと会話にのめり込んでいる。驚きの体験を、AQUOS sense10で。
    仕様●対応急速充電規格:USB Power delivery Revision3.0●通信・通話機能:SIM- nanoSIM/eSIM- DSDV対応国内- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n28 / n40 / n41 / n77 / n78 / n79- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B21 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B39 / B41 / B42- 3G W-CDMA ※ ー- 2G GSM ※ ー海外- 5G NR(sub6)※ n1 / n3 / n7 / n28 / n38 / n40 / n41 / n78- 4G LTE(FDD-LTE)※ B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28- 4G LTE(TD-LTE)※ B38 / B39 / B40 / B41- 3G W-CDMA ※ B1 / B2 / B5 / B8- 2G GSM ※ 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。GPS- ○ GNSS (GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-Fi- IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)/ax(Wi-Fi6E)テザリング- 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用Bluetoothバージョン- Ver.5.2Bluetooth対応プロファイル- HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP、BAP、CAP、CCP、CSIP、MCP、HAP、PBP、TMAP、VCPおサイフケータイ◯寸法(mm)149×73×8.9(突起部除く)メモリーROM 128GB UFS 2.2 RAM 6GB LPDDR4X仮想メモリ 6GB(最大)※メモリは、国や地域、ご契約の通信事業者、端末カラーによって異なります。充電時間約90分※使用する充電器やUSBケーブル、環境などにより充電時間は異なる場合があります。使用CPU種類 Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform周波数/コア数 2.5GHz + 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア外部メモリーmicroSDXCカード(最大2TB)バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量)OSバージョン Android 16(発売開始時)OSバージョンアップ 発売日から最大3回セキュリティアップデート 発売日から5年RoHS指令(10物質対応)対応通話時間VoLTE:約3,230分※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。連続待受時間ROM 128GB/RAM 6GBモデル LTE:約1,050時間※日本国内における静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域やご契約の通信事業者、使用状況などにより短くなります。
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
"hsp-10" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷