カテゴリ
- パソコン/周辺機器(32)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(25)
- ステルスマウント(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- StarTech.com(2)
- オーム電機(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- マクセル(1)
- 富士フイルム(1)
- マイト工業株式会社(1)
- 竹村電機製作所(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- アライドテレシス(1)
- GOPPA(1)
- JAPANNEXT(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
エコロジープロダクト
「hsps」の検索結果

圧力測定フィルム(プレシート)
富士フイルム(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5枚)当日出荷圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
Drawer Hive
ステルスマウント¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷パズルのように組み合わせてツールキャビネット内をすっきり収納できます。柔軟で滑りにくい素材を使用しており工具が動きにくい設計になっています。10個入りセットで他のDrawer Hive製品やスペーサーとつなげて収納スペースを整理できます。用途ツールキャビネット内の整理整頓に。材質TPE(熱可塑性エラストマー)
Drawer Hive
ステルスマウント¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷パズルのように組み合わせてツールキャビネット内をすっきり収納できます。柔軟で滑りにくい素材を使用しており工具が動きにくい設計になっています。10個入りセットで他のDrawer Hive製品やスペーサーとつなげて収納スペースを整理できます。用途ツールキャビネット内の整理整頓に。材質TPE(熱可塑性エラストマー)
Drawer Hive ツールキャビネット用スペーサー
ステルスマウント¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷パズルのように組み合わせてツールキャビネット内をすっきり収納できます。柔軟で滑りにくい素材を使用しており工具が動きにくい設計になっています。10個入りセットで他のDrawer Hive製品やスペーサーとつなげて収納スペースを整理できます。用途ツールキャビネット内の隙間を埋めるのに最適です。トラスコ品番703-5077材質TPE(熱可塑性エラストマー)
Hornet Stinger PLUS スタンダードモデル(ホーネットスティンガー プラス)
AbuGarcia(アブガルシア)¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷バス入門者から ベテランアングラーまで、 幅広い層に支持頂いているHornet Stinger がフルリニューアル!。リーズナブルな価格設定ながら、ブランクスに「ナノカーボン素材」を採用し、「軽くて、強くて、折れにくく、感度も良いロッド」に生まれ変わったHornet Stinger PLUS。「マイクロガイドシステム」や「X-ラッピングカーボン」といったハイスペック機能も搭載し、ロッド作りに一切の妥協はありません。陸っぱりからボートフィッシングまで、あらゆるフィールドにおいてワンランク上の使用感を体験頂けます。マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック!。1.超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2.超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3.キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4.フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。製品特徴。ナノカーボンブランクス採用:ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!。マイクロガイドシステム:マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。X-ラッピングカーボン:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク:接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。携帯に便利な4ピースロッド:携帯に便利なのはもちろん、スピゴットジョイント(印籠継)がスムーズなアクションを実現している。カーボンソリッドティップ採用(HSPS-621ULS MGS)。HSPC-6111M MGS。HSPC-6112M MGS。オカッパリを1本で攻略する!遠投可能なバーサタイルベイトロッド。HSPC-651ML-BF MGS。HSPC-652ML-BF MGS。ライトリグ、ライトプラグを自由自在に操れる、ベイトフィネスロッド。HSPC-661M MGS。HSPC-662M MGS。あらゆるルアー、あらゆるフィールドに対応するバーサタイルベイトロッド。HSPC-671MH MGS。HSPC-672MH MGS。ジグ・テキサス、スピナーベイトでのボトム、カバーゲーム攻略ロッド。HSPC-721H MGS。HSPC-722H MGS。強度と感度を両立したパワーゲーム特化ロッド。HSPS-6102ML-PS MGS。【2ピースモデル】。HSPS-641L MGS。HSPS-642L MGS。オールラウンダースピニングモデル。HSPS-651ML-PS MGS。HSPS-652ML-PS MGS。ライトリグ・スモラバ・プラグまで対応のパワースピニング対応ロッド。HSPS-672UL+ MGS。ライトリグ対応のオカッパリロングキャストモデル。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%
HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応
オーム電機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大48対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2KHDMI規格ウルトラハイスピードイーサネット対応対応
電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタ
マクセル¥14,980税込¥16,4781個当日出荷主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン用途電子車検証の読み取り 2023年1月より導入された「電子化された自動車検査証(以下、電子車検証)」につきまして、マクセル製リーダ・ライタ「M-1850S」、「M-1850S-NS」、「M-1860B」は電子車検証の読み書き動作確認済みです。 国土交通省「電子車検証動作確認済みリーダ・ライタ一覧」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/List_of_devices.pdf 国土交通省「車検証閲覧アプリ」 国土交通省電子車検証特設サイトの車検証閲覧アプリページで概要確認と車検証閲覧アプリのインストールが可能です。 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/application/ 国土交通省「車検証電子化告知リーフレット」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/Leaflet.pdf 電子車検証読取アプリ使用方法 https://www.youtube.com/watch?v=wtHSPoNcXN4 国土交通省「記録事務代行サービス」 車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長などから委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新を可能とする記録事務代行サービスに対応しています。 ※出展:国土交通省「電子車検証特設サイト」(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/) ※記録事務代行(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/service/)をもとにマクセル株式会社が作成ケーブル長(m)1.8インターフェースUSBインターフェース USB2.0準拠(Full Speed) ※USB1.1、3.0でも動作可能、PC/SCインターフェース、CCIDドライバ対応RoHS指令(10物質対応)対応
USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥699税込¥7691台翌日出荷周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 。ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 。USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メスコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)データ転送速度USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3変換タイプオス-メス
非絶縁型デジタル出力ターミナル
CONTEC(コンテック)¥28,880税込¥31,7681個当日出荷USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。 USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。出力電圧(V)4.75~5.25定格出力電流(A)最大0.04(1点当たり)消費電流(mA)350(Max.)(DC5V)転送速度(Mbps)12(フルスピード), 480(ハイスピード)出力形式非絶縁オープンコレクタ出力
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-IPS238FHD-C65W-HSP 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-IPS238FHD-C65W-HSP取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応(180度)
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約7.4使用温度範囲(℃)0~50規格HDR10:YES/プラグアンドプレイ:YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横478-608/縦734-748)×(横715/縦425)×203輝度350cd/m2表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 96%解像度2560×1440視野角(上下/左右)H:178°/V:178°応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカー2W×2コントラスト41.66736111RoHS指令(10物質対応)対応電力レンジAC 100-240V 50/60Hz音声出力イヤホン:YESアスペクト比16:9パネルIPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES
AT-SPSX SFP(mini-GBIC)モジュール
アライドテレシス¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷AT-SPSX(RoHS対応)は、アライドテレシスのネットワーク製品に装着して、アップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPSXは、1000BASE-SX×1(2連LC) 最長550mに対応したSFP(mini-GBIC)モジュールです。仕様SFP:1G、2心RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離~550m/2km
HIGH SPEED HDMIケーブル(10.2Gbps) 1.5m ブラック
GOPPA¥2,398税込¥2,6381台翌日出荷。4K2K、3Dに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル。10.2Gbpsの高速伝送に対応し、4K2Kはもちろんのこと3D映像にも対応した。また、100Mbpsのイーサネット通信にも対応。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。コネクタ部には外部からのノイズの混入を防ぐ金属シールドを搭載し、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現。抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用した抜け防止機構付きHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現。高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化用途4K UHDディスプレイ、高性能GPU、デスクトップワークステーション、および4K対応ドッキングステーションとHDMIモニターの接続に理想的。1440p解像度では最大144Hzのリフレッシュレートを実現仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル外径:6 mm●長さ(mm)2458幅(mm)20.5色ブラック高さ(mm)13質量(g)122使用温湿度範囲動作温度:0℃~40℃、保存温度:-20℃~70℃、湿度:10%~90%ケーブル長(mm)2440RoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)熱可塑性エラストマー(TPE)
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-IPS2380FLWQHD-HSP-N 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-IPS2380FLWQHD-HSP-N取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(2560×1440)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-IPS24WUXGAR-C65W-HSP 24インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-IPS24WUXGAR-C65W-HSP取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)24ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット○
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A30 Enclosure 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。Armor A30 Enclosure。SP000HSPHDA30S3K。SP000HSPHDA30S3W。Bolt B75。SP120GBPSDB75SCS。SP128GBPSDB75SCS。SP240GBPSDB75SCS。SP256GBPSDB75SCS。SP480GBPSDB75SCS。SP512GBPSDB75SCS。SP960GBPSDB75SCS。SP010TBPSDB75SCS。SP020TBPSDB75SCS。SP040TBPSDB75SCS。Bolt B75 Pro。SP256GBPSD75PSCK。SP512GBPSD75PSCK。SP010TBPSD75PSCK。SP020TBPSD75PSCK。SP040TBPSD75PSCK。Bolt B75 Pro Enclosure。SP000HSPSD75PSCK。Bolt B80。SP120GBPSDB80SCS。SP240GBPSDB80SCS。SP256GBPSDB80SCS。SP480GBPSDB80SCS。SP512GBPSDB80SCS。SP010TBPSDB80SCS。PC60。SP240GBPSDPC60CK。SP256GBPSDPC60CK。SP480GBPSDPC60CK。SP512GBPSDPC60CK。SP960GBPSDPC60CK。SP010TBPSDPC60CK。SP1K9GBPSDPC60CK。SP020TBPSDPC60CK。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。SP040TBPSDPC60CK。PD60 Enclosure。SP000HSPSDPD60CK。PX10。SP512GBPSDPX10CK。SP512GBPSDPX10CP。SP010TBPSDPX10CK。SP010TBPSDPX10CP。SP020TBPSDPX10CK。SP020TBPSDPX10CP。SP040TBPSDPX10CK。SP040TBPSDPX10CP。Stream S05。SP128GBPSDS05SAK。SP256GBPSDS05SAK。SP512GBPSDS05SAK。SP010TBPSDS05SAK。SP020TBPSDS05SAK。SP040TBPSDS05SAK。・ポータブルHDD。A62 Game Drive。SP010TBPHD62SS3B。SP020TBPHD62SS3B。SP040TBPHD62LS3B。SP050TBPHD62LS3B。Armor A30。SP010TBPHDA30S3K。SP010TBPHDA30S3W。SP010TBPHDA30S3A。SP010TBPHDA30SCA。SP020TBPHDA30S3K。SP020TBPHDA30S3W。SP020TBPHDA30S3A。SP020TBPHDA30SCA。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-282IPS4KP-HSP-C90W 28.2インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,198税込¥6,8181枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-282IPS4KP-HSP-C90W取付方式シリコン吸着対応インチサイズ28.2インチ 解像度(3840×2560)特性ブルーライトカット反射防止反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-IPS315U-HSP 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-IPS315U-HSP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-IPS315F-HSP 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,098税込¥7,8081枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-IPS315F-HSP取付方式シリコン吸着対応インチサイズ31.5インチ 解像度(1920×1080)反射防止○ブルーライトカット○
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-282IPS4KP-HSP-C90W 28.2インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-282IPS4KP-HSP-C90W取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ28.2インチ 解像度(3840×2560)のぞき見防止対応(180度)
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-IPS315F-HSP 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-IPS315F-HSP取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-IPS315U-HSP 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-IPS315U-HSP取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)のぞき見防止対応(180度)
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-IPS271WQHD-HSP 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-IPS271WQHD-HSPサイズ27インチ(2560x1440)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-IPS271WQHD-HSP 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-IPS271WQHD-HSPサイズ27インチ(2560×1440)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSPC6 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,098税込¥5,6081枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSPC6取付方式シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)反射防止○ブルーライトカット○
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-IPS28FLUHDR-HSP 28インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)28のぞき見防止○ブルーライトカット○
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,098税込¥5,6081枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP取付方式シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)反射防止○ブルーライトカット○
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,698税込¥8,4681枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP-W 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,698税込¥8,4681枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP-W取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP-W 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,098税込¥5,6081枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSP-W取付方式シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)反射防止○ブルーライトカット○
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSPC6 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,698税込¥8,4681枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種JAPANNEXT JN-IPS238G200F-HSPC6取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット○
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-27IPSB4FLUHDR-HSP 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)27のぞき見防止○ブルーライトカット○
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-IPS2380FLWQHD-HSP-N 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-IPS2380FLWQHD-HSP-N取付方式自己吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(2560×1440)反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム JAPANNEXT JN-IPS27WQHD-C65W-HSP 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種JAPANNEXT JN-IPS27WQHD-C65W-HSP取付方式シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット反射防止反射防止対応ブルーライトカット対応