カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hsr06」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェンスリング HSR06_フックラッチ KITO(キトー)

    チェンスリング HSR06_フックラッチ

    KITO(キトー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    13日以内出荷
    適合機種VSR06名称ラッチキットVSY図解No1
  • チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) KITO(キトー)

    チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)

    KITO(キトー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
    用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0268材質合金鋼質量(kg)0.36基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)20寸法t(mm)16.5寸法b(mm)10寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)84.5寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
  • 黄銅製ホース接手 フローバル

    黄銅製ホース接手

    フローバル
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬SR加工用ドリル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬SR加工用ドリル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質超硬表面処理ATHコート
  • コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
  • 六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • 【オーダー】LMガイド HSR-CB形、HSR-HB形 THK

    【オーダー】LMガイド HSR-CB形、HSR-HB形

    THK
    ¥6,975税込¥7,673
    1セット
    8日以内出荷
    LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-CB】6本ボルトタイプ。LMブロックの6箇所に通し穴加工を施してあるので、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用できます。 【HSR-HB】HSR-CB形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプHSR-CB,HSR-HBサービス分類オーダー・加工
  • システム6 六角ナット交換ブレードセット 12本組(バッグ付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    システム6 六角ナット交換ブレードセット 12本組(バッグ付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(12点)
    4日以内出荷
    ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー。六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです。
    セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・六角ナットブレード(全長(mm)150mm):4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、13.0(mm)※二面幅(mm)寸法商品構成セット品
  • チェンスリング VSR06_フックラッチ KITO(キトー)

    チェンスリング VSR06_フックラッチ

    KITO(キトー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    13日以内出荷
    適合機種HSR06名称ラッチキットVSY図解No1
  • 【オーダー】LMガイド HSR-CA形、HSR-HA形 THK

    【オーダー】LMガイド HSR-CA形、HSR-HA形

    THK
    ¥6,975税込¥7,673
    1セット
    30日以内出荷
    LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-CA】LMブロックの6箇所にタップ加工を施したタイプです。 【HSR-HA】HSR-CA形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプHSR-CA,HSR-HAサービス分類オーダー・加工
  • 25mm 1/4" トルクスプラスビット 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)

    25mm 1/4" トルクスプラスビット 10本入

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1パック(10本)
    32日以内出荷
    25mmのビット10本入りのセット商品です。
    両頭機能片頭