カテゴリ
- 機構部品(42)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(5)
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hsr20」の検索結果

LMブロック(HSR形)
THK(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から翌日出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
LMブロック(HSR形)
THK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
LMガイド HSR-C形
THK¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から8日以内出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-C形
THK¥38,980~税込¥42,878~1セット8日以内出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール取付穴専用キャップ
THK¥60税込¥661個当日出荷から6日以内出荷LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
リニアストッパー(抜け止め用) LSD
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSDRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U
岩田製作所¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。タイプLSZ-N-URoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタン付) LSVU
岩田製作所¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。付属品SBU ウレタン 1個タイプLSVURoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSJ
岩田製作所¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSJRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSF
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSA
岩田製作所¥309~税込¥340~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSARoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSB
岩田製作所¥799~税込¥879~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSBRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSG
岩田製作所¥509~税込¥560~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSGRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSE
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。タイプLSERoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(抜け止め用) LSH
岩田製作所¥729税込¥8021個翌々日出荷ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSHRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSX
岩田製作所¥589~税込¥648~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSXRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSCN
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSCNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタン付) LSWU
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。付属品SBU ウレタン 1個タイプLSWURoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSV-N
岩田製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本寸法(mm)(付属ノックピン)4×10タイプLSV-NRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSEN
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSENRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSGN
岩田製作所¥619~税込¥681~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSGNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSEN-U
岩田製作所¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。タイプLSEN-URoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U
岩田製作所¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から6日以内出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。タイプLSDN-URoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSDN
岩田製作所¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSDNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSGN-U
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。タイプLSGN-U寸法T(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(位置決め用) LSFN
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。タイプLSFNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSCN-U
岩田製作所¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から10日以内出荷金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。タイプLSCN-URoHS指令(10物質対応)対応