カテゴリ
- 切削工具(33)
- 制御機器(4)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(11)
- RS PRO(11)
- ワルター(6)
- タイテックス(5)
- ユニカ(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- コンサス(2)
- 三菱マテリアル(1)
- ミスターマイスター(1)
- JTC(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ホウネンミヤワキ(1)
- シグマ光機(1)
- SK11(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
「hss-21」の検索結果

ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ
コンサス¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。材質(本体)ステンレス316接続方式差し込み形バルブ種類ボールバルブ
固定倣い式マシンチェーザ
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。トラスコ品番223-2928幅(mm)27質量(kg)0.5
マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下
シグマ光機¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷から11日以内出荷手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ
コンサス¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から13日以内出荷ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
ツイストドリルビット RS PRO 243mm HSS 直径21mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 21mm。全体長さ = 243mm。。DIN345規格に準拠しています。HSSモールステーパーシャンクドリルDIN345. 一般機械加工用途に適した、プロフェッショナル製品のHSSモールステーパーシャンクドリルです。DIN345コンクリート用ドリル 光沢仕上げ
ドリルビット RS PRO HSS 直径21mm カット深さ32mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。 直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = HSSカット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
ハイス21本ドリルセット
ミスターマイスター¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷HSSドリル21本セットです。用途ワークピースに穴をあけますセット内容(mm)Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/9.5/10.0/12.0/13.0アズワン品番64-5177-51RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS PRO 21mm HSS 直径0.4mm シャンクサイズ0.4mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181セット(5個)翌々日出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 0.4mm。全体長さ = 21mm。個数 = 5。。RS PRO V11
ツイストドリルビット RS PRO 21mm HSS 直径0.45mm シャンクサイズ0.45mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481セット(5個)7日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 0.45mm。全体長さ = 21mm。個数 = 5。。HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO21
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番227-3237全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)4.039刃径(mm)4.039RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 12D Φ21/64IN
ワルター¥4,198税込¥4,6181本9日以内出荷トラスコ品番227-6418RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)21/64有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 16D Φ21/64IN
ワルター¥6,898税込¥7,5881本9日以内出荷トラスコ品番226-8532RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)21/64有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 22D MT Φ21
タイテックス¥51,980税込¥57,1781本9日以内出荷トラスコ品番227-9529刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ22D
HSS UFLロングドリル 16D MT Φ21
タイテックス¥38,980税込¥42,8781本9日以内出荷トラスコ品番228-2670刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
21.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷エスコ品番EA824NW-21.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)21.0シャンク径(mm)12.7
ドリルビット RS PRO HSS 全長65 mm 90° ヘッド径21mm
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷システム電動工具アクセサリ. 精密に研磨されたHSS製の電動工具アクセサリ、1/4インチの六角シャンク 3爪チャンクで使用した場合、優れた滑り止め特性を発揮仕様ヘッド径 = 21mm皿座グリ角度 = 90°材質 = HSS全体長さ = 65 mm個数 = 1シャンク長さ = 20mm
HSS-E VAドリル 8D MTシャンク Φ21
タイテックス¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷トラスコ品番228-2693刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ21
タイテックス¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷トラスコ品番228-1046刃径(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
弦鋸の替刃 ステン用 24山
SK11(1件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2枚)当日出荷ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数24山適合サイズ(mm)250
ボルトリペアセット
JTC¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,810税込¥3,0911本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ
エスコ¥4,490税込¥4,9391本翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):21.0mm●全長(mm):225●有効長:145mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付
タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ
エスコ¥13,200税込¥14,5201組翌日出荷各サイズ(先、中、上)3本入です。仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本
スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,620税込¥3,9821本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。6角軸スパイラルタップのロングタイプです。通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:42g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,210税込¥2,4311本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:W5/16-18(2分5厘)●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.6mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格



















 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627213-210506-02.jpg)