カテゴリ

  • 切削工具(163)
  • 電動工具(35)
  • 制御機器(19)
  • 作業工具(3)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hss-tin」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ

    16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
  • 6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ

    6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0先端形状90°
  • 20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)48有効長(mm)17最大径(Φmm)20.5面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    4,890税込5,379
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効長(mm)8最大径(Φmm)6.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ

    10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0先端形状90°
  • 8.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ

    8.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0先端形状90°
  • 20.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ

    20.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0先端形状90°
  • 8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート) エスコ

    8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

    エスコ
    5,180税込5,698
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)38有効長(mm)8最大径(Φmm)8.3面取角度90°六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • Dormer ドリルビットセット A095201 HSS-TiN, 19個 DORMER

    Dormer ドリルビットセット A095201 HSS-TiN, 19個

    DORMER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    セットタイプ = ジョバードリルセット。穴開け用途 = 複合素材。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。シリーズ = A095。材質 = HSS-TiN。個数 = 19。最小サイズ = 1mm。最大サイズ = 10mm。セット内容 = HSSドリルビット
  • ツイストドリルビット Dormer 70 mm HSS-TiN 直径3.5mm シャンクサイズ3.5mm DORMER

    ツイストドリルビット Dormer 70 mm HSS-TiN 直径3.5mm シャンクサイズ3.5mm

    DORMER
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = A002。材質 = HSS-TiN。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 3.5mm。全体長さ = 70 mm。個数 = 5。Dormer A002 シリーズ HSS 産業用ドリルビット. Dormer の A002 シリーズの高品質産業用 HSS-TiN ジョバードリルビットをご紹介します。業務用ドリルビットはプレミアム品質の HSS スチール製で、耐摩耗性を高めるチタン窒化物コーティング先端、ドリルのサービス寿命、硬い材料を穴開けるときの切断性能が向上しています。ドリルビットは先端角が 118 ° で、正確な塗布が可能です。各ドリルビットの側面には、読み取りやすいサイズのマークが刻印されています。ドリルのらせんは剛性を高めるために再設計されました。Dormer A002 業務用汎用ドリルは、手と機械のどちらにも適しており、スチール、鋳鋼、グレー鋳鉄、可鍛鋳鉄、ニッケル黄銅、アルミ合金、グラファイト、プラスチックなどへの穴開けに最適です(石材用途には適していません)。. 特長と利点:. セルフセンタリングスプリットポイントを備え、優れた位置精度と穴品質を実現 TiN 先端コーティングにより、工具の寿命を延ばし、性能 を向上 (2.0 mm 以上 ) 優れた強度と剛性を実現する最適化された Web デザイン 鋼、ステンレス、鋳鉄、プラスチックなど、多くの材料に簡単に最大 4 分の 1 のドリルを使用できます 手作業及び機械での使用のどちらにも最適 118 ° スプリットポイント設計で、より正確なセンタリング性能が向上しています 3 mm → 13 mm の各種直径を用意 注:直径が 3 → 6.9 mm のドリルビットは、 5 ピース / 10 ピースパックで販売されるか、 7 mm サイズから個別に販売されます。. 認証と認定:. DIN338RN ISO235 BS328. 注:直径 2.0 mm 未満のドリルビットは TiN コーティングされません。RS 品番 ; 7947417 7947417 及び ; 7947410 7947410 は TiN コーティングされていません。. 代表的用途:. これらのビットは、スチール、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材にあるプラグ、アンカー Anchor (クリアランス)穴を高速に穴開けする場合に最適です。大工作業 / 建設 / エンジニアリング業界で作業する場合は、時間と費用を節約し、頑固な素材を使用する場合に効率的に作業できるようにするために不可欠です。.
  • ツイストドリルビット Dormer 65 mm HSS-TiN 直径3.2mm シャンクサイズ3.2mm DORMER

    ツイストドリルビット Dormer 65 mm HSS-TiN 直径3.2mm シャンクサイズ3.2mm

    DORMER
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = A002。材質 = HSS-TiN。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 3.2mm。全体長さ = 65 mm。個数 = 5。Dormer A002 シリーズ HSS 産業用ドリルビット. Dormer の A002 シリーズの高品質産業用 HSS-TiN ジョバードリルビットをご紹介します。業務用ドリルビットはプレミアム品質の HSS スチール製で、耐摩耗性を高めるチタン窒化物コーティング先端、ドリルのサービス寿命、硬い材料を穴開けるときの切断性能が向上しています。ドリルビットは先端角が 118 ° で、正確な塗布が可能です。各ドリルビットの側面には、読み取りやすいサイズのマークが刻印されています。ドリルのらせんは剛性を高めるために再設計されました。Dormer A002 業務用汎用ドリルは、手と機械のどちらにも適しており、スチール、鋳鋼、グレー鋳鉄、可鍛鋳鉄、ニッケル黄銅、アルミ合金、グラファイト、プラスチックなどへの穴開けに最適です(石材用途には適していません)。. 特長と利点:. セルフセンタリングスプリットポイントを備え、優れた位置精度と穴品質を実現 TiN 先端コーティングにより、工具の寿命を延ばし、性能 を向上 (2.0 mm 以上 ) 優れた強度と剛性を実現する最適化された Web デザイン 鋼、ステンレス、鋳鉄、プラスチックなど、多くの材料に簡単に最大 4 分の 1 のドリルを使用できます 手作業及び機械での使用のどちらにも最適 118 ° スプリットポイント設計で、より正確なセンタリング性能が向上しています 3 mm → 13 mm の各種直径を用意 注:直径が 3 → 6.9 mm のドリルビットは、 5 ピース / 10 ピースパックで販売されるか、 7 mm サイズから個別に販売されます。. 認証と認定:. DIN338RN ISO235 BS328. 注:直径 2.0 mm 未満のドリルビットは TiN コーティングされません。RS 品番 ; 7947417 7947417 及び ; 7947410 7947410 は TiN コーティングされていません。. 代表的用途:. これらのビットは、スチール、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材にあるプラグ、アンカー Anchor (クリアランス)穴を高速に穴開けする場合に最適です。大工作業 / 建設 / エンジニアリング業界で作業する場合は、時間と費用を節約し、頑固な素材を使用する場合に効率的に作業できるようにするために不可欠です。.
  • ツイストドリルビット Dormer 86 mm HSS-TiN 直径5mm シャンクサイズ5mm DORMER

    ツイストドリルビット Dormer 86 mm HSS-TiN 直径5mm シャンクサイズ5mm

    DORMER
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = A002。材質 = HSS-TiN。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 5mm。全体長さ = 86 mm。個数 = 5。穴開け用途 = 複合素材
  • ツイストドリルビット Dormer 93 mm HSS-TiN 直径6mm シャンクサイズ6mm DORMER

    ツイストドリルビット Dormer 93 mm HSS-TiN 直径6mm シャンクサイズ6mm

    DORMER
    3,598税込3,958
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = A002。材質 = HSS-TiN。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 6mm。全体長さ = 93 mm。個数 = 5。穴開け用途 = 複合素材
  • チップ C32GUX 富士元工業

    チップ C32GUX

    富士元工業
    36,980税込40,678
    1箱(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    モミメン用チップ
    使用コーナー数2
  • チップ TT32GUR 富士元工業

    チップ TT32GUR

    富士元工業
    33,980税込37,378
    1箱(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター/Guts-てんだぁ用チップ
    使用コーナー数2
  • デカモミ専用チップハイス T32GUX 富士元工業

    デカモミ専用チップハイス T32GUX

    富士元工業
    39,980税込43,978
    1箱(12個)
    4日以内出荷
    センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番796-8281適合機種デカモミ材質ハイスTiNコート質量(g)2.16
  • ストレートドリル(TINーHSS) エスコ

    ストレートドリル(TINーHSS)

    エスコ
    6,830税込7,513
    1セット(19本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • [丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。先端90°入数(本)6
  • WMステップドリルセット Hss-5Co TiN ウォーターミルズ

    WMステップドリルセット Hss-5Co TiN

    ウォーターミルズ
    23,980税込26,378
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    セット内容D12/D20/D30×各1
  • ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ

    エスコ
    5,650税込6,215
    1箱(5本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):12.5mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:118°●入数:5本
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    790税込869
    1箱(10本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):1.0mm●全長(mm):34●有効長:12mm●先端角:118°●TiNコーティング●シンニング付●入数:10本
  • ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ

    エスコ
    6,370税込7,007
    1箱(5本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):13.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:118°●入数:5本
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1箱(10本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.3mm●全長(mm):65●有効長:36mm●先端角:118°●入数:10本
  • ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ

    エスコ
    4,450税込4,895
    1箱(5本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):10.2mm●全長(mm):133●有効長:87mm●先端角:118°●入数:5本
  • ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ

    エスコ
    5,370税込5,907
    1箱(5本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):12.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:118°●入数:5本
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    790税込869
    1箱(10本)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    2,720税込2,992
    1箱(10本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):6.0mm●全長(mm):93●有効長:57mm●先端角:118°●入数:10本
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    5,430税込5,973
    1箱(10本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):8.5mm●全長(mm):117●有効長:75mm●先端角:118°●入数:10本
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1箱(10本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):4.1mm●全長(mm):75●有効長:43mm●先端角:118°●入数:10本
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    1,010税込1,111
    1箱(10本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.0mm●全長(mm):61●有効長:33mm●先端角:118°●入数:10本
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    830税込913
    1箱(10本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):2.5mm●全長(mm):57●有効長:30mm●先端角:118°●入数:10本
  • 2.0-6.0mm ドリルセット(10本組/TiN-HSS) エスコ

    2.0-6.0mm ドリルセット(10本組/TiN-HSS)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-10C
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1箱(10本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.5mm●全長(mm):70●有効長:39mm●先端角:118°●入数:10本
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    790税込869
    1箱(10本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):2.0mm●全長(mm):49●有効長:24mm●先端角:118°●入数:10本
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    5,130税込5,643
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):8.0mm●全長(mm):117●有効長:75mm●先端角:118°●入数:10本
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    2,320税込2,552
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):5.2mm●全長(mm):86●有効長:52mm●先端角:118°●入数:10本