カテゴリ
- 切削工具(4)
- バイク部品(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
「hssj」の検索結果

HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)
ユニカ(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
レーシングライン ステンレス JMCA
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥349,800税込¥384,7801個92日以内出荷仕様JMCA材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:ステンレス/ヒートシールド:カーボン形状専用質量(kg)10.6/6.6色ステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト加工無最大出力66.0kW/12000rpm、67.1kW/12000rpm主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR650R25-26
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら