AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
レーシングライン ステンレス JMCA
仕様
JMCA
材質
サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:ステンレス/ヒートシールド:カーボン
形状
専用
質量(kg)
10.6/6.6
色
ステンレス
区分
マフラー
タイプ
フルエキゾースト
加工
無
最大出力
66.0kW/12000rpm、67.1kW/12000rpm
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR650R25-26
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00121252
S-H6R16-HKGKHSSJPP
¥
357,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください