カテゴリ
- 電気材料(10)
絞り込み
「hstt12」の検索結果

熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)
PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(20本)当日出荷黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152色黒使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
熱収縮チューブ 標準タイプ 白
PANDUIT(パンドウイット)¥5,498税込¥6,0481箱(25本)当日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(25本)当日出荷から4日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 緑
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998税込¥6,5981箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 黄
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 透明
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981箱(25本)当日出荷から翌々日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン色透明長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781箱(25本)当日出荷から95日以内出荷保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。色黄/緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)特性絶縁