カテゴリ

  • バイク純正部品(163)
  • 電気材料(88)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • トラック純正部品(60)
  • 制御機器(46)
  • オフィス家具(43)
  • 住設機器(34)
  • 物流用品(29)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 家電(24)
  • 切削工具(22)
  • 厨房用品(19)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 測定用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 研磨材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 建築金物(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 医療(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 照明(4)
  • 安全標識(4)
  • 作業工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsw」の検索結果

796件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラタイプカッタ HSW-S タンガロイモジュラタイプカッタ HSW-Sタンガロイ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
仕様●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):32●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):10刃数4、(外周有効切れ)2全長(mm)22.8質量(kg)0.05切刃長さ(mm)11.5最大溝深さ(mm)7.3取付ねじサイズS10RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプカッタ HSW-M タンガロイモジュラタイプカッタ HSW-Mタンガロイ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
切刃長さ(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム WIS 315U144HSW 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム WIS 315U144HSW 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
7,598税込8,358
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種WIS 315U144HSW取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ31.5インチ特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター WIS 315U144HSW 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター WIS 315U144HSW 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種WIS 315U144HSW取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ31.5インチ特性のぞき見防止180度対応解像度3840×2160
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-150HSW SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-150HSWSMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(W) 両ポート側付
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100本)ほか
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
ホットメルトスティック多用途 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ホットメルトスティック多用途LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(1kg)
当日出荷
毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックZタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
509税込560
1袋(100本)ほか
当日出荷
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
すみつけクレヨン(細書き替芯) タジマツール(TJMデザイン)すみつけクレヨン(細書き替芯)タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
339税込373
1パック(3本)
当日出荷
建築用すみつけクレヨン濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできるノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
芯径(mm)4.0インク油性クレヨン
工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ
7,798税込8,578
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善)ハンガーラック 棚付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
お部屋におしゃれな雰囲気が漂うアンティークデザインのハンガーラック。デザイン性の高いハンガーラック。棚板付きで、小物を置いておく事も可能。A型デザインでラック自体の安定性あり。木目調デザインで見た目もスッキリ。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。材質棚板:プリント紙化粧繊維板、本体:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)全体50、ハンガーバー30、棚板20質量(kg)6.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×395×1510内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガー:625×1320段数1組立時間30-40分取扱説明書(0.51MB)収納の目安20着
マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(100本)
当日出荷から11日以内出荷
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズ ユーボンDINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズユーボン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(1セット)
当日出荷
用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付きYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。 棚板は約9cm間隔、5段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×500取扱説明書(0.73MB)
トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善)トイレットペーパーホルダーYAMAZEN(山善)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
自分で取り付けできる、アイアンの棚板が付いたシンプルなトイレットペーパーホルダースマートフォンや香りアイテムなどちょっとした小物を置ける天板ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内を目安にしてください(JIS規格対応)プラスネジ付属
用途DIY、模様替えに。トイペホルダー 棚 小物置き ペーパーホルダー トイレットペーパーホルダー材質スチール耐荷重(kg)(棚板)2組立時間約10-20分
ネームランド 熱収縮チューブ 9mm カシオ計算機ネームランド 熱収縮チューブ 9mmカシオ計算機(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
(テープ)白長さ(m)2.2文字白に黒文字テープ幅(mm)9エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.2文字色チューブ径(Φmm)5(2.5~5.0)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
H型鋸 替刃 オルファH型鋸 替刃オルファ(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
H型鋸用の替刃です。 表面の高度を著しく上げ、耐久性と靱性を両立させた衝撃焼入加工。
刃幅(mm)25材質(刃)SK-85刃長(mm)106トラスコ品番397-9113質量(g)44.8RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器 エレコムHDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボタン一つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 ※HDMIケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 ※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質メタルブラック質量(g)約34ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×51.7×11.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に2.0m以内(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「Premium HDMIケーブル」)をご使用ください。対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI(R)2.0bパッケージ紙箱
チョークホルダースリム ダストレスチョークホルダースリムダストレス
299税込329
1本
当日出荷
トラスコ品番181-7493
ランプホルダ(投光器) 岩崎電気ランプホルダ(投光器)岩崎電気(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
LEDプッシュライト オーム電機LEDプッシュライトオーム電機(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24質量(g)約32(乾電池除く)電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)光源白色LED×1灯(交換できません)連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)明るさ約15ルーメン
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)タジマツール(TJMデザイン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!セフメット帽体豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能前後左右4カ所にセフ取付溝セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます※通常のセフフックの取付けはできませんヘッドバンドにセフフック付内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセットタジマツール(TJMデザイン)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備前後左右4カ所にセフ取付溝セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます※通常のセフフックの取付けはできませんヘッドバンドにセフフック付内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラックエレコム
1,890税込2,079
1個
当日出荷
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)データレート(Gbps)最大7.5
シーリング用コードつきE26電球ソケット オーム電機シーリング用コードつきE26電球ソケットオーム電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格125V 1Aケーブル長(m)約1
スーパーワイヤー(片手)エクストラタイプ メトロポリススーパーワイヤー(片手)エクストラタイプメトロポリス(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。 片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。 機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。 日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセットタジマツール(TJMデザイン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット後面:バッテリーボックス
用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格付属品充電池3730(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)セット内容【1】前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット(HANS5W)【2】後面:バッテリーボックス(HA30BW)材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)【ヒサシ】スモーク外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180色(帽体)ホワイト頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラックエレコム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)データレート(Gbps)最大7.5
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付 タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付タジマツール(TJMデザイン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!セフメットシールド付き帽体豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能前後左右4カ所にセフ取付溝セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます※通常のセフフックの取付けはできませんヘッドバンドにセフフック付内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)645外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔シールド色クリア
木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善)木製棚付き トイレットペーパーホルダーYAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
木目調の棚板が付いたトイレットペーパーホルダー。スマートフォンなどのちょっとした小物を置ける天板。ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式。既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能。トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内(JIS規格対応)。
用途トイレットペーパーホルダーとして。木製 ペーパーホルダー アイアン ホルダー すき間収納 すきまラック すき間ラック 隙間収納 小物置き 棚付き材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)5棚板厚さ(mm)15適合サイズ(cm)直径12以内(JIS規格対応/トイレットペーパー)組立時間約10-20分取付方式ねじ材質(本体)棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)5取扱説明書(0.73MB)
部品 ディスクグラインダー SI-2501L SHINANO(信濃機販)部品 ディスクグラインダー SI-2501LSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.71MB)
ローヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ローヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン長さ(mm)150最大結束径(Φmm)36.0
リピートタイ高温環境下タイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リピートタイ高温環境下タイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,898税込3,188
1袋(100本)
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただけるリピートタイです。
寸法L(mm)250結束径(Φmm)最小2.5~最大72材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
パソコンローダ 富士電機パソコンローダ富士電機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
種別CD-ROM適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
ポリエステル防草シート 1mX50m 法山本店ポリエステル防草シート 1mX50m法山本店
11,980税込13,178
1巻(50m)
3日以内出荷
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など材質ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)50構造高密度不織布使用目的除草質量(g/m2)100遮光率(%)98以上幅(m)1通気性あり耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的透水性あり
チェーンスリング(ステンレス) スリングフック 象印チェンブロックチェーンスリング(ステンレス) スリングフック象印チェンブロック
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。トラスコ品番377-0907材質ステンレス寸法d(mm)スリングフック:40基本使用荷重(t)0.8寸法e(mm)スリングフック:27寸法s(mm)スリングフック:29寸法c(mm)スリングフック:32寸法g(mm)スリングフック:20寸法f(mm)スリングフック:13寸法p(mm)スリングフック:112破断荷重(kN)40適合チェーン線径(Φmm)7
ポリエステル防草シート 2mX50m 法山本店ポリエステル防草シート 2mX50m法山本店
22,980税込25,278
1巻(50m)
3日以内出荷
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など材質ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)50構造高密度不織布使用目的除草質量(g/m2)100遮光率(%)98以上幅(m)2通気性あり耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的透水性あり
ネームランド 熱収縮チューブ 18mm カシオ計算機ネームランド 熱収縮チューブ 18mmカシオ計算機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
(テープ)白長さ(m)2.2文字白に黒文字テープ幅(mm)18エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.2文字色チューブ径(Φmm)11(5.0~11.0)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ガラスクロステープ平織 Changzhou Weisi Insulating Materialガラスクロステープ平織Changzhou Weisi Insulating Material
3,998税込4,398
1セット(5巻)ほか
翌日出荷
ガラス繊維で織られた非粘着性のガラスクロステープ。断熱性・柔軟性・耐候性に優れています。
用途変圧器やモーターコイルなどの電気絶縁。厚さ(mm)0.13長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
...