カテゴリ
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(4)
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車補修部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ht-40r」の検索結果

フライスカッターBMR03シリーズ用チップ XPHT-GM
株洲工具¥23,980税込¥26,3781箱(5個)4日以内出荷用途フライス加工材質YBG302表面処理PVD コーティング適合被削材種P種、M種
【校正】ホールテスト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台ほか当日出荷から92日以内出荷お求めやすい価格の普及形のホールテストです。 精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。 定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.005
コロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410
SANDVIK¥499,800税込¥549,7801個翌々日出荷カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)【刃先】0接続径(Φmm)63
スケルトンバケット
NAKATAKI¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
プレート
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷規格030-110図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.35、MHT230S-75 本体部品 プレート_No.19、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.21、MHT230DS-60R 本体部品 プレート_No.40、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.26
ロッド
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷規格TE1-A044000図解NoMC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.15、MHT230DS-60R 本体部品 ロツド_No.45、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.40、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.31、MHT230S-75 本体部品 ロツド_No.24
クラッチドラム
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格136-145図解NoMHT230S-75 本体部品 クラッチドラム_No.33、BHT500DSR 本体部品_No.33、BHT601S 本体部品_No.35、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.40、JHT601S 本体部品_No.35、MHT235DSV-60R 本体部品 クラッチドラム_No.3、BHT750S 本体部品_No.5、BHT600 本体部品_No.26、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.46、JHT751S 本体部品_No.35、BHT751S 本体部品_No.35、BHT600DSR 本体部品_No.5、MHT235DS-60R 本体部品 クラッチドラム_No.3、BHT600DR 本体部品_No.5、MHT230DS-60R 本体部品 クラッチドラム_No.51、BHT500D 本体部品_No.25、JHT600DR 本体部品_No.5、MHT238S-75 本体部品 クラッチドラム_No.3、BHT600S 本体部品_No.5
グリスニップル
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格A-MT6X1ガタ図解NoBHT600 本体部品_No.45、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.9、JHT600DR 本体部品_No.20、MHT230DS-60R 本体部品 グリスニツプル_No.52、MHT235DSV-60R 本体部品 グリスニツプル_No.8、BHT600S 本体部品_No.21、MHT238S-75 本体部品 グリスニツプル_No.8、BHT500DSR 本体部品_No.50、BHT500D 本体部品_No.42、MHT235DS-60R 本体部品 グリスニツプル_No.8、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.42、BHT601S 本体部品_No.40、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.47、JHT751S 本体部品_No.38、MHT230S-75 本体部品 グリスニツプル_No.35、JHT601S 本体部品_No.38、BHT600DSR 本体部品_No.20、BHT751S 本体部品_No.40、BHT600DR 本体部品_No.20、BHT750S 本体部品_No.21
【校正】Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など目量(mm)0.005校正証明書再校正サービス分類校正
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
SMC¥4,798,000~税込¥5,277,800~1個60日以内出荷・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力10kW冷媒封入量(kg)1.5
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
SMC¥4,998,000税込¥5,497,8001個60日以内出荷・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1,000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力10kW冷媒封入量(kg)1.5