カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht-250」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
発泡ウレタン HTーFoam250Blue ヘルメチック発泡ウレタン HTーFoam250Blueヘルメチック
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
弾性タイプの発泡ウレタン剤で追随性と高接着性が特長の発泡ウレタン剤です。
仕様一液簡易型弾性発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5646JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ドラム缶運搬車用HT-67N用車輪Φ250 TRUSCOドラム缶運搬車用HT-67N用車輪Φ250TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合HT-67N用車輪径(Φmm)250車輪250mmプレス車輪アズワン品番64-8560-44
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
ハイタッチ ストロパックジャパンハイタッチストロパックジャパン(23件のレビュー)
8,625税込9,488
1パック(150袋)
3日以内出荷
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
発泡ウレタン HTーFoam250防蟻 ヘルメチック発泡ウレタン HTーFoam250防蟻ヘルメチック
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
シロアリ対策用の発泡ウレタン剤です。
仕様一液簡易型防蟻発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5637JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ハンドタップ TONEXハンドタップTONEX(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
きれいなメネジが立てられます。
材質SKS2
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型 ダイケン屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型ダイケン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
容量(L)218内容積(L)242トラスコ品番111-3330質量(kg)53材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】2.8
ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート 3M(スリーエム)ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。
寸法(mm)228×280
補修スプレー ダイケングレー ダイケン補修スプレー ダイケングレーダイケン
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
用途タンクの塗装補修にトラスコ品番204-7979適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150、HT95N質量(kg)0.3危険物の類別非危険物
真空パッド SGF SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGFSCHMALZ(シュマルツ)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテストMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型 ダイケン屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型ダイケン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
2回路小出しセット付です。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
トラスコ品番111-3332質量(kg)53材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)218内容積(L)242外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】14
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型 ダイケン屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型ダイケン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
用途室内用の灯油タンク内容積(L)233容量(L)210質量(kg)47材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900
接着剤 HT 東栄管機接着剤 HT東栄管機
1,098税込1,208
1缶(250g)
欠品中
耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。
用途HTパイプ・継手用接着剤透明セット内容ハケ材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂危険物の類別非危険物硬化時間24時間(20℃)
組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション組式スパイラル吊バンド タン付昭和コーポレーション
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
ハンドタップ 油穴付き OIL-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 油穴付き OIL-HTOSG(オーエスジー)
46,980税込51,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。溝数4
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【EPSON/エプソン】★プロジェクターHome Cinema 2350Home Cinema 3800Home Cinema 880Pro Cinema 6040UBPro Cinema LS12000Pro L1060UPro L1060UNLPro L1060WPro L1060WNLPro L1070UPro L1070UNLPro L1070WPro L1070WNLPro L1075UPro L1075UNLPro L1490UPro L1490UNLPro L1495UPro L1495UNLPro L1500UHPro L1500UHNLPro L1505UHPro L1505UHNLPro L1715SNLPro L1750UNLPro L1755UNLPro L30000UNLPro L30002UNLEB-810EEB-815EEB-L1500UHEB-L1505UHEB-L1750UEB-L1755UEB-L30000UEB-L30002UEB-PU1007BEB-PU1007WEB-PU1008BEB-PU1008WEB-PU2010BEB-PU2010WEB-PU2113WEB-PU2116WEB-PU2120WEB-PU2213BEB-PU2216BEB-PU2220BEH-LS10000EH-LS10500EH-LS12000EH-LS300BEH-LS300WEH-LS500BEH-LS500WEH-LS650BEH-LS650WEH-LS800BEH-LS800WEH-TW5825EH-TW6250EH-TW7000EH-TW7100EH-TW8300EH-TW8300WEH-TW8400EH-TW8400WELPDC30★パソコンEndeavor AT20Endeavor JN4300-2Endeavor JT40-2Endeavor MR5000Endeavor MR8400Endeavor NA521E-2Endeavor NA710EEndeavor NA711EEndeavor NJ4400E-2Endeavor NJ7500EEndeavor NL1000EEndeavor Pro9200Endeavor SG100EEndeavor ST210E【CANON/キヤノン】★プロジェクターWUX10WUX10 Mark IIWUX400STWUX450WUX450STWUX500WUX500STWUX520WUX4000WUX5000WUX5800WUX5800ZWUX6000WUX6010WUX6500WUX6600ZWUX6700WUX7000ZWUX7500WX450STWX520WX6000C-13WLH-WU350USTLH-WX370USTLV-HD420LV-WU360LV-WX310STLV-WX320LV-WX370LV-X301LV-X310STLV-X320LV-X350LV-X420LX-MU500LX-MU500ZLX-MW500SX6000【Pioneer/パイオニア】★ブルーレイ/DVDUDP-LX800UDP-LX500BDP-LX58BDP-LX88★ホームシアターシステムFS-EB70HTP-CS1HTP-HW950HTP-LX51HTP-S323HTP-S333HTP-S353HTP-S363HTP-S525HTP-S535HTP-S727HTP-S737HTP-S757HTP-S767HTP-SB510HTP-SB550HTP-SB560HTP-SB760HTZ-HW616BDHTZ-HW919BDHTZ-LX61DVMCS-434SBX-N500SBX-N700VSX-S510+S-HSL300【RICOH/リコー】★プロジェクターRICOH PJ HD5452RICOH PJ HDL3530RICOH PJ S2440RICOH PJ UHL5970RICOH PJ WU5570RICOH PJ WUC4650RICOH PJ WUL5860RICOH PJ WUL5970RICOH PJ WUL6281RICOH PJ WX2440RICOH PJ WX3351RICOH PJ WX3351NRICOH PJ WX4152RICOH PJ WX4152NRICOH PJ WX4152NIRICOH PJ WX4153RICOH PJ WX4153NRICOH PJ WX4241RICOH PJ WX4241NRICOH PJ WX5462RICOH PJ WXC1210RICOH PJ WXC4660RICOH PJ WXL3540RICOH PJ WXL4760RICOH PJ WXL4960RICOH PJ WXL4960NIRICOH PJ WXL5860RICOH PJ X2440RICOH PJ X3351RICOH PJ X3351NRICOH PJ X5580【YAMAHA/ヤマハ】★アンプCX-A5000CX-A5100CX-A5200★ホームシアターシステムHTY-250YHT-3067JPYHT-503JPYHT-5067JPYHT-702JPYHT-902JPYHT-903JPYHT-S350YHT-S351YHT-S400YHT-S401★サウンドバーYSP-1600YSP-2200YSP-2500YSP-3000YSP-3300YSP-4000YSP-4100YSP-4300YSP-5100YSP-5600YSP-600【BUFFALO/バッファロー】HDDPD-2000PD-2000EPD-2000E-LPD-2000-LPD-2000-LVPD-2000-VPD-2000-XL【Anker/アンカー】★サウンドバーSoundcore Infini 2Soundcore Infini Pro★ホームプロジェクターNebula CosmosNebula Cosmos LaserNebula Cosmos Laser 4KNebula Cosmos MaxNebula SolarモバイルプロジェクターNebula Vega PortableHDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
メインスイツチイモビライザーキツト 3HT-W8250-20 YAMAHA(ヤマハ)メインスイツチイモビライザーキツト 3HT-W8250-20YAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1個
欠品中
キヤリパアセンブリ (ライト) 3HT-2580U-50 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパアセンブリ (ライト) 3HT-2580U-50YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1個
欠品中
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2HSMC
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
スイツチアセンブリ 3HT-W8250-21 YAMAHA(ヤマハ)スイツチアセンブリ 3HT-W8250-21YAMAHA(ヤマハ)
64,980税込71,478
1個
欠品中
MY Series(MY2HT25TFG) SMCMY Series(MY2HT25TFG)SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT25G-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT25G-2~)SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
マジェスティ/TW200/225等 左レバー ALBA(アルバ)マジェスティ/TW200/225等 左レバーALBA(アルバ)
1,590税込1,749
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左単体適合車種DT50 (84/88-96) /4KN1/4/7/9、RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZ125(93-00) /4JT、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、SR250 /4J1、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZ250(95-01) /4TW1、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、RZ350(80-82) /4UO、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、WR400F(97-99) /5GS1-4/5BE3/5BF1-4/5GR3、XZ400D(82) /14X/24R、XT400 /5Y7、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9、SR500 /34A/33Y、XT500Zテネレ(84) /39F、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XTZ660(91-98) /3YF、FZR750(89-90) /3PK、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、YZR750R /3FV1、GSX750Sカタナ/S (82-83) /S/SS/S2/S2C GS75X左右区別適合排気量(cc)50
HT-Foam 250 充填用 ヘルメチックHT-Foam 250 充填用ヘルメチック
32,980税込36,278
1箱(500mL×12セット)
6日以内出荷
穴・貫通部の充填・断熱・接着などの補修工事に最適です。
用途断熱対策、結露対策。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アルミブロック HTシリーズ ADVANTECアルミブロック HTシリーズADVANTEC
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。
業務用・全熱交換ユニット用高性能フィルター(天井埋込形用) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット用高性能フィルター(天井埋込形用)東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
適合機種(全熱交換ユニット)VN-M150HS、VN-M150HT、VN-M250HS、VN-M250HT、VN-M350HS、VN-M350HT材質(ろ材)不織布 捕集効率 比色方65%、(枠)ポリエステル/アクリル樹脂フィルター2台
業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ 東芝キヤリア業務用全熱交換ユニット 天井埋込形・基本形・マイコンタイプ東芝キヤリア
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
高さ(mm)据付時必要天井:340以上
TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99)等 左右セットレバー ALBA(アルバ)TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99)等 左右セットレバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1セット
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9左右区別左右セット適合排気量(cc)200
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 15A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 15A フランジマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷