カテゴリ

  • 切削工具(34)
  • 制御機器(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht10-5」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(107件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
T形六角棒レンチ KTCT形六角棒レンチKTC(35件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用 SCC JAPANケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用SCC JAPAN
36,980税込40,678
1ペア
4日以内出荷
より軽くコンパクトに。より経済的に。 低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。 新車添付にも最適です。 通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。 よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。 新車添付に最適な、低価格チェーン。 軽量で車両重量の軽減を実現。 初期費用を抑えながらも耐久性抜群。 アイスバーン対応。 JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
プラグ付き平行コード 補修用 2m オーム電機プラグ付き平行コード 補修用 2mオーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
接続部分は棒形端子で便利です
定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ) 日本レヂボン飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ)日本レヂボン(14件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし! 三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。 0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)0.8砥材MAタイプ一般鋼・ステンレス鋼穴径(Φmm)15シリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
小型スチール3段台車 フットブレーキ付 金沢車輌小型スチール3段台車 フットブレーキ付金沢車輌
39,980税込43,978
1台
欠品中
頑丈なスチール製!フットブレーキ付ピッキング等の作業に便利な3段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですデッキには滑り止めマット付全周には衝撃吸収用のバンパー付キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質フットブレーキ:スチール車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)480材質(荷台)スチール
手芸用PPバンド 信越工業手芸用PPバンド信越工業
19,980税込21,978
1箱(24巻)
4日以内出荷
カラフル且つ軽くて゜強い手芸用PPバンド。お好きな色の組み合わせで自分だけのオリジナルかごやバッグの作成が大人気です。
材質ポリプロピレン幅(mm)15長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
10.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ10.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)エスコ
3,390税込3,729
1本
欠品中
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック刃先径(Φmm)10.5アズワン品番64-2272-63六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
スチール台車 3段式 金沢車輌スチール台車 3段式金沢車輌
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別3段式材質スチールタイプ3段式キャスター2輪自在2輪固定音量標準棚間隔(mm)240
タフテックタイル 東リタフテックタイル東リ
20,980税込23,078
1箱(10枚)
4日以内出荷
下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種複層ビニル床タイル(JIS区分外)全厚(mm)3
小型静音スチール3段台車 金沢車輌小型静音スチール3段台車金沢車輌
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様ピッキング等の作業に便利な3段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですデッキには滑り止めマット付全周には衝撃吸収用のバンパー付キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)480材質(荷台)スチール
フロアヒンジ 中心吊一方開き DIAフロアヒンジ 中心吊一方開きDIA
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷から18日以内出荷
スチール段台車 金沢車輌スチール段台車金沢車輌
39,980税込43,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。
OP防曇テープ付きシート(プラマーク入り) 穴なし 信和OP防曇テープ付きシート(プラマーク入り) 穴なし信和(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(100枚×10パック)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質OPP穴数0H
切断砥石 SG-ELASTIC PFERD 馬印切断砥石 SG-ELASTICPFERD 馬印
7,998税込8,798
1セット(25枚)
当日出荷から9日以内出荷
穴径(Φmm)15研削材A
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オスSAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0107アズワン品番65-7671-98
小型静音スチール3段台車 フットブレーキ付 金沢車輌小型静音スチール3段台車 フットブレーキ付金沢車輌
46,980税込51,678
1台
11日以内出荷
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様フットブレーキ付ピッキング等の作業に便利な3段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですデッキには滑り止めマット付全周には衝撃吸収用のバンパー付キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 175個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 5 ピンでリードスタイルが 1 つです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション ポリアミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1139アズワン品番65-7618-39
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オスSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec EHT-105-01-S-D-SM-P-TR は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9790アズワン品番65-7696-95
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オスSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1140アズワン品番65-7573-28
フユエルタンクアセンブリ 3HT-W2410-10-05 YAMAHA(ヤマハ)フユエルタンクアセンブリ 3HT-W2410-10-05YAMAHA(ヤマハ)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
フロアヒンジ 中心吊一方開き・硝子用 DIAフロアヒンジ 中心吊一方開き・硝子用DIA
57,980税込63,778
1台
15日以内出荷
用途T-1053G本体のみ取り替え用仕様T-1053G用本体
フロアヒンジ 中心吊一方開き・硝子用 DIAフロアヒンジ 中心吊一方開き・硝子用DIA
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
用途T-1052G本体のみ取り替え用仕様T-1052G用本体
フロアヒンジ 中心吊一方開き・硝子用 DIAフロアヒンジ 中心吊一方開き・硝子用DIA
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
用途T-1051G本体のみ取り替え用仕様T-1051G用本体
フユエルタンクコンプリ-ト(WG) 3HT-YKK24-10-X5 YAMAHA(ヤマハ)フユエルタンクコンプリ-ト(WG) 3HT-YKK24-10-X5YAMAHA(ヤマハ)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M10X1.5 5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P4 M10X1.5 5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M10X1.25 5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M10X1.25 5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 10GΩ 3W ±5% VISHAYVishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 10GΩ 3W ±5%VISHAY
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 10GΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HTSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 47mm長さ = 47mm直径 = 8.5mmリード径 = 0.8mm高電圧 / 高抵抗の厚膜抵抗器 - HTSシリーズ. Vishay Sfernice HTSシリーズ厚膜抵抗器 高電圧: 1 → 20 kV 高負荷値: 最大50 GΩ 優れた安定性: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ 難削材用 CPM-HTOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HT OSG(オーエスジー)めねじ補修用 溶接スパッタ除去用タップ SR-HTOSG(オーエスジー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
めねじ内部の溶接スパッタや切りくず除去に最適です。 1.簡単にめねじ補修が可能 削る側からガイド機能へ 2.エアツールにも使用可能 ナットの使用でエアツールに装着可。高回転に対応! 切れ刃がないので確実なピッチ送りが可能。 チューブを保持することで、振れ・遊び手の危険防止 →安全・確実・迅速・簡単に作業が可能!
材質ハイス(HSS)精度-0.06食付5P形状突き出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)