カテゴリ
- バイク純正部品(24)
- 自動車補修部品(7)
- 研磨材(7)
- 物流用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 建築金物(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- DIA(3)
- KSフィルター(5)
- KTC(1)
- SAMTEC(2)
- SCC JAPAN(1)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(2)
- オーム電機(1)
- サンエス(1)
- サンドビック(1)
- フェアード(5)
- ホンダ(24)
- レニショー(2)
- 信和(1)
- 信越工業(1)
- 日本レヂボン(2)
- 東リ(1)
- 金沢車輌(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
T形六角棒レンチ
KTC(38件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
プラグ付き平行コード 補修用 2m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷接続部分は棒形端子で便利です定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
スチール台車 3段式
金沢車輌¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷から8日以内出荷スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。種別3段式材質スチールタイプ3段式キャスター2輪自在2輪固定音量標準棚間隔(mm)240
ケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用
SCC JAPAN¥38,980税込¥42,8781ペア4日以内出荷より軽くコンパクトに。より経済的に。 低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。 新車添付にも最適です。 通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。 よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。 新車添付に最適な、低価格チェーン。 軽量で車両重量の軽減を実現。 初期費用を抑えながらも耐久性抜群。 アイスバーン対応。 JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
タフテックタイル
東リ¥22,980税込¥25,2781箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種複層ビニル床タイル(JIS区分外)全厚(mm)3
小型スチール3段台車 フットブレーキ付
金沢車輌¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷頑丈なスチール製!フットブレーキ付。ピッキング等の作業に便利な3段タイプ。ハンドル・支柱はより強度の強い固定式。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様材質フットブレーキ:スチール車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)480材質(荷台)スチール
小型静音スチール3段台車
金沢車輌¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。ピッキング等の作業に便利な3段タイプ。ハンドル・支柱はより強度の強い固定式。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)480材質(荷台)スチール
小型静音スチール3段台車 フットブレーキ付
金沢車輌¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。フットブレーキ付。ピッキング等の作業に便利な3段タイプ。ハンドル・支柱はより強度の強い固定式。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個



手芸用PPバンド
信越工業¥24,980税込¥27,4781箱(24巻)8日以内出荷カラフル且つ軽くて゜強い手芸用PPバンド。お好きな色の組み合わせで自分だけのオリジナルかごやバッグの作成が大人気です。材質ポリプロピレン幅(mm)15長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0107アズワン品番65-7671-98
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 EHT-105-01-S-D
SAMTEC¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様●シリーズ: EHT●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●Samtec EHTシリーズ2.00 mmシュラウドIDC基板イジェクタヘッダ. EHTシリーズ2.00 mmピッチシュラウド2列基板IDCヘッダは、正確なかん合用の極性ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクトを備えています。 このEHTシリーズ2.00 mm基板イジェクタヘッダは、垂直又はライトアングル基板スルーホール、あるいは基板SMT実装で最大50コンタクトに対応します。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM105HT
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-105B
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個15日以内出荷ストローク(mm)105作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
テンションクランプ メートル法 M6 PTC HT83 A105 B19 C9
レニショー¥14,680税込¥16,1481個32日以内出荷短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機と Equator システムに、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。 パーツの端まで延ばし、溝にクランプ力をかけるための、先端がラバー製の調節式プランジャーが含まれています。仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×105●原産国:イギリス●コード番号:324-9604アズワン品番67-5639-49
テンションクランプ メートル法 M8 PTC HT83 A105 B19 C9
レニショー¥15,880税込¥17,4681個32日以内出荷短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機と Equator システムに、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。 パーツの端まで延ばし、溝にクランプ力をかけるための、先端がラバー製の調節式プランジャーが含まれています。仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×105●原産国:イギリス●コード番号:324-9636アズワン品番67-5639-50![[ノンスパーク]ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561607-180824-02.jpg)
[ノンスパーク]ドライバーセット
エスコ¥43,800税込¥48,1801個翌日出荷エスコ品番EA642XA-1セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
SPOTLIGHT ワーク×アウトドア 作業服 カーゴパンツ SPT12105
サンエス¥7,898税込¥8,6881本3日以内出荷劣化しにくいノンポリウレタン素材なのにハイストレッチ。タフなのに驚きの伸縮性。フレキシブルメッシュで動きやすさと通気性を同時に確保。なのに透けにくいストレッチメッシュ。右前身ファスナーポケット。股消臭テープ。ウエストストレッチベルト。後ろ中心太ベルトループ。種別パンツ色9ブラック混率(%)ハイストレッチトリコット(ポリエステル100)股下(cm)80機能ストレッチ、消臭
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ FBR-HT2050 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【FUNAI フナイ】。【新4K衛星放送新4K衛星放送対応テレビチューナー】。FT-4KS10。【ブルーレイディスク/DVDレコーダー】。FBR-UT1000。FBR-UT2000。FBR-HT2050。FBR-HT3040。FBR-HW2050。FBR-SW1040。FBR-UT3000。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
切断砥石 CUT-OFF WHEEL EHT 105-1,0 SG ALU/15 105X1.0X15
フェアード¥8,298税込¥9,1281箱(25枚)5日以内出荷ドイツ製高級小型切断砥石 外径105ミリ用途厚み1ミリでアルミ素材の切断に適しています。
切断砥石 CUT-OFF WHEEL EHT 105-1,0 SG INOX/15 105X1.0X15
フェアード¥8,298税込¥9,1281箱(25枚)5日以内出荷ドイツ製高級小型切断砥石 外径105ミリ用途厚み1ミリでステンレス素材の切断に適しています。
切断砥石 CUT-OFF WHEEL EHT 105-1,0 SG STEELOX/15 105X1.0X15
フェアード¥8,298税込¥9,1281箱(25枚)5日以内出荷ドイツ製高級小型切断砥石 外径105ミリ用途厚み1ミリでスチール鋼、一般鋼素材の切断に適しています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



































![[ノンスパーク]ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561607-180824-02.jpg)