カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ht110 33-0」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬付刃バイト(右片刃バイト) 三和製作所(三和バイト)

    超硬付刃バイト(右片刃バイト)

    三和製作所(三和バイト)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
  • 超硬付刃バイト(右片刃バイト) 三和製作所(三和バイト)

    超硬付刃バイト(右片刃バイト)

    三和製作所(三和バイト)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10JIS規格33型
  • 34型(左片刃バイト) ハイカット

    34型(左片刃バイト)

    ハイカット(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    JIS規格34型
  • かべ紙ののり リンテックコマース

    かべ紙ののり

    リンテックコマース(4件のレビュー)
    349税込384
    1袋
    当日出荷
    キャップ付きで片手で出して広げられ、保存も出来る。ノンホルマリンタイプの壁紙専用接着剤。
    用途内装用接着剤付属品デンプン糊、アクリル系接着剤危険物の類別非危険物
  • Aterm HT110LN SW NEC三菱

    Aterm HT110LN SW

    NEC三菱
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ソフトバンク回線MVNO向け※楽天回線と楽天モバイル(ドコモ回線、au回線)に非対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格JIS C 62368-1:2018)●電波法備考:FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20200214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象(ACアダプタのDC電源で動作する機器)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4202-14
  • ハイスソリッド ミスターマイスター

    ハイスソリッド

    ミスターマイスター(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイスシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完成バイト 方形バイト モノタロウ

    完成バイト 方形バイト

    モノタロウ(23件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
    用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57販売区分業務用
  • ガルデンHT(フッ素系溶媒) ガルデン

    ガルデンHT(フッ素系溶媒)

    ガルデン
    189,800税込208,780
    1個(5kg)
    7日以内出荷から29日以内出荷
    ガルデンHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。
    用途特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。荷姿5kg比熱率(Cal/g・℃)0.23熱伝導率(W/mk)0.065
  • 超硬付刃バイト(真剣バイト) 三和製作所(三和バイト)

    超硬付刃バイト(真剣バイト)

    三和製作所(三和バイト)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    JIS規格品です。
  • 超硬スロアウエイバイト4本セット ミスターマイスター

    超硬スロアウエイバイト4本セット

    ミスターマイスター
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
    用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 41型(右向いバイト) ハイカット

    41型(右向いバイト)

    ハイカット(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    JIS規格41型
  • 超硬付刃バイト(先丸剣バイト) 三和製作所(三和バイト)

    超硬付刃バイト(先丸剣バイト)

    三和製作所(三和バイト)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
  • 付刃バイト 三和製作所(三和バイト)

    付刃バイト

    三和製作所(三和バイト)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-110 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-110

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)110作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
  • 超硬付刃バイト(突切りバイト) 三和製作所(三和バイト)

    超硬付刃バイト(突切りバイト)

    三和製作所(三和バイト)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    材質M20JIS規格43型
  • 圧力切替器 ホダカ

    圧力切替器

    ホダカ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    デジタルマノメーターと圧力切替機器HT-1100を組み合わせると、マノメーター1台で5か所の圧力を計測することができます。
    トラスコ品番838-2750質量(g)675切替方式ロータリー式最高使用圧力750hPa許容周囲温度(℃)+5~+40接続口入口:5出口:1(マノメーターへ接続)真鍮製竹の子ジョイント : 6 (内径6mm ホース用)
  • チップ DCGT-F 三菱マテリアル

    チップ DCGT-F

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 小型デジタルマノメーター アズワン

    小型デジタルマノメーター

    アズワン
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    組み合わせで5ヶ所まで圧力を測定することができます。
    品番圧力切替器HT-1100切替方式ロータリー式許容周囲温度(℃)5~40接続口径(Φmm)【入口】5、【出口】1(マノメーターへ接続)、【ホースジョイント】6アズワン品番1-1824-11最高許容圧力(hPa)750
  • 40型(左先丸スミバイト) ハイカット

    40型(左先丸スミバイト)

    ハイカット(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    JIS規格40型