カテゴリ
- 農業機械(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ht20d」の検索結果

エンコーダ Holtek, 20ピン SOP
HOLTEK¥7,898税込¥8,6881セット(38個)7日以内出荷HT12E/Dエンコーダ / デコーダチップセット. HT12E/Dチップセットは、IR / RFトランスミッタ又はレシーバと動作して、4ボタン式のリモコンシステムを形成します。. スイッチで設定する8ビットID(アドレス)コード エンコーダはIDコードとボタン押下データを含むパケットをシリアルチャンネルで4回送信 デコーダはデータパケットを読み取り、IDが自らの設定と一致した場合、4つのデータ出力ピンにデータを転送 受信コードは3回チェック 電源: +2.4 → +12 V dc 動作温度範囲: -20 → +75 ℃ 用途: セキュリティシステム、煙感知 / 火災警報システム、ガレージドアコントローラ、カードアコントローラ、カーアラームシステム RS製品コード ; 885-0692 885-0692 : HT12E-18DIPエンコーダDIP18パッケージ ; 885-0709 885-0709 : HT12E-20SOPエンコーダSOP20パッケージ ; 885-0702 885-0702 : HT12D-18DIPデコーダDIP18パッケージ ; 885-0705 885-0705 : HT12D-20SOPデコーダSOP20パッケージ仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20寸法 = 12.8 x 7.5 x 2.35mm動作供給電圧 Max = 12 V動作温度 Max = +75 ℃動作温度 Min = -20 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット(19個)ほか当日出荷から9日以内出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から14日以内出荷溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。用途伝動装置および一般機械などに
エンコーダ Holtek, 20ピン SOP
HOLTEK¥7,998税込¥8,7981セット(38個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOP●ピン数 : 20●寸法 : 12.8 x 7.5 x 2.35mm●動作供給電圧 Max : 12 V●動作温度 Max : +75 ℃●動作温度 Min : -20 ℃●HT12E/Dエンコーダ / デコーダチップセット. HT12E/Dチップセットは●IR / RFトランスミッタ又はレシーバと動作して●4ボタン式のリモコンシステムを形成します。. スイッチで設定する8ビットID(アドレス)コード エンコーダはIDコードとボタン押下データを含むパケットをシリアルチャンネルで4回送信 デコーダはデータパケットを読み取り●IDが自らの設定と一致した場合●4つのデータ出力ピンにデータを転送 受信コードは3回チェック 電源: +2.4 → +12 V dc 動作温度範囲: -20 → +75 ℃ 用途: セキュリティシステム●煙感知 / 火災警報システム●ガレージドアコントローラ●カードアコントローラ●カーアラームシステム RS製品コード ; 885-0692 885-0692 : HT12E-18DIPエンコーダDIP18パッケージ ; 885-0709 885-0709 : HT12E-20SOPエンコーダSOP20パッケージ ; 885-0702 885-0702 : HT12D-18DIPデコーダDIP18パッケージ ; 885-0705 885-0705 : HT12D-20SOPデコーダSOP20パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュ(M3X5)
BIGM(丸山製作所)¥238税込¥2621セット(10個)8日以内出荷規格K010-030050M3部品名称スクリユ(M3X5)図解NoMC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.20、JHT751S 本体部品_No.41、JHT600DR 本体部品_No.23、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.13、BHT601S 本体部品_No.43、JHT601S 本体部品_No.41、BHT600DR 本体部品_No.23、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.36、MHT230S-75 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.20、BHT751S 本体部品_No.43、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.27、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.9、MHT238S-75 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.9、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.13、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.9、BHT600DSR 本体部品_No.23、MHT238S-75 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.13、MHT230DS-60R 本体部品 スクリユ(M3X5)_No.41
ステー
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷図解NoBHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.53、MHT230S-75 エンジン部品 ステー_No.53、HT230 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、BHT600 エンジン部品_No.68、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.53
バッフルプレート
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷図解NoBHT600 キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、BHT500DSR キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、HT230 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、BHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、MHT230S-75 キャブレタ、エアクリーナ部品 バツフルプレート_No.17、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、MHT230DS-60R キャブレタ、エアクリーナ部品 バツフルプレート_No.20、BHT750S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、BHT600S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34
チューブ
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷規格13144-60105100図解NoNK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 チユーブ_No.47、BC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 チユーブ_No.45、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、JAS048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MS053D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.36、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、CBC260 エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ_No.50、GS15EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ_No.35、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 チユーブ_No.39など
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷図解NoMB2300U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MS058-25 本体部品_No.12、JAS048R-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.16、MBC255U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.46、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.70、JHC30DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.41、BHT500DSR エンジン部品_No.59、MK058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MB2630DRU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.75、MB2320G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MB3030U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MS048SP-20 本体部品_No.13、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.11、MB327UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.43など