カテゴリ

  • バイク純正部品(89)
  • メカニカル部品(21)
  • 農業機械(13)
  • 切削工具(11)
  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht45」の検索結果

関連キーワード
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT45°エルボ セキスイHT45°エルボセキスイ(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(52件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
FVラック(吊りボルト用 HT型) ネグロス電工FVラック(吊りボルト用 HT型)ネグロス電工(2件のレビュー)
679税込747
1セット(10個)
当日出荷
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)東製作所(7件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
完成品でお届けします。
高さ(mm)800上板から下板までの高さ(mm)600
ステンT型 ACE(エース)ステンT型ACE(エース)(1件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
NOCOO(ノクー)容量表記入りゴミ袋スマートキューブ 日本サニパックNOCOO(ノクー)容量表記入りゴミ袋スマートキューブ日本サニパック
499税込549
1冊(30枚)
当日出荷
本体に容量を印刷しており、分かりやすく管理しやすいゴミ袋です。スマートキューブシリーズは通常包装の1/4(本袋を1/32)に折りたたんだコンパクト包装でティッシュのように取り出せるBOXタイプの商品です。プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)厚さ(mm)0.023白半透明
薄型マグネットホルダ台 SK(新潟精機)薄型マグネットホルダ台SK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)RoHS指令(10物質対応)対応
鉛筆ひっかき硬度試験器 アズワン鉛筆ひっかき硬度試験器アズワン
26,400税込29,040
1個
欠品中
JISK5600に準拠しています。 鉛筆を45度に保持して先端に750gの荷重がかかるように設計し、引っかかった時に傷が入る硬さで硬度、付着強度を測定します。 塗膜の硬さを計る試験機です。 水準器が本体に装備されています。
材質表面処理S45C(無電解ニッケルメッキ)質量(kg)約1.9角度(°)(鉛筆)45±1サイズ(mm)74×110×55アズワン品番4-4562-01荷重(g)(鉛筆先端)750±10
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工(1件のレビュー)
629税込692
1箱(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで材質ポリプロピレン
荷締機用サブベルト SK11荷締機用サブベルトSK11(7件のレビュー)
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。最大使用荷重(kg)150ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレスベルト厚(mm)1.8材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kg)750
ハンドタップ TONEXハンドタップTONEX(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
きれいなメネジが立てられます。
材質SKS2
軽量作業台/固定式_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/固定式_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
コンパクトなサイズで使いやすい!作業台の補助テーブル・サポートテーブルや、一人用の簡易作業机としてご使用いただける天板付きワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの工具などを収納して一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所として使用するのもおすすめ。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
用途軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブル・サポートテーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。高さ(mm)738材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板数(枚)2(天板除く)材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)50色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.36MB)総耐荷重(kg)50色(脚部)シルキーホワイト
半透明ポリ袋 護美パックティッシュタイプ 信越ポリマー半透明ポリ袋 護美パックティッシュタイプ信越ポリマー
15,980税込17,578
1箱(50枚×10箱)
翌々日出荷
材質ポリエチレン
モリギン ステンレスT型金具 SHT ACE(エース)モリギン ステンレスT型金具 SHTACE(エース)
229税込252
1個
3日以内出荷
ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨
ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430) 東製作所ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)東製作所
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。大型サイズでも分解して入口ドアから搬入可能です。
用途工場。研究所。高さ(mm)800均等荷重(kg)240材質(天板)ステンレス(SUS430)棚板下棚:スノコ棚(ボルト固定式のため取付位置上下変更可能)天板形状平天板
作業台補助テーブルワゴン 750×450×740 TRUSCO作業台補助テーブルワゴン 750×450×740TRUSCO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2794種別組立式材質(キャスター金具)スチール材質(本体)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)135キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板最大積載量(kg/台)100
ヘッジトリマー アイリスオーヤマヘッジトリマーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。 操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
定格消費電力(W)450刈込み幅(mm)410最大切断径(Φmm)16ホワイト質量(g)2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×140×175電源タイプAC電源式定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番65-1969-15電源コード(cm)35ストローク数(min)(最大)1600
作業台補助テーブルワゴン 900×450×740 TRUSCO作業台補助テーブルワゴン 900×450×740TRUSCO
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2808種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)135キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
145KD用トルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)145KD用トルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長(mm)24両頭機能片頭寸法D(mm)12先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工
84税込92
1個ほか
翌日出荷
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用) SKSTRUSCO
64,980税込71,478
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
作業台補助テーブルワゴン 750×450×900 TRUSCO作業台補助テーブルワゴン 750×450×900TRUSCO
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2735種別組立式材質(キャスター金具)スチール材質(本体)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)175キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板最大積載量(kg/台)100
作業台補助テーブルワゴン TRUSCO作業台補助テーブルワゴンTRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。仕様組立式高さ(mm)40(こぼれ止め)段数3耐荷重(kg)天板100、棚板20キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75最大積載量(kg/台)100引出しなし
引出トレー45 クリナップ引出トレー45クリナップ
2,398税込2,638
1台
7日以内出荷
クリンプレティ用 ナイフ等の仕分けに便利 お掃除も簡単
寸法(mm)373×449×65
作業台補助テーブルワゴン 900×450×900 TRUSCO作業台補助テーブルワゴン 900×450×900TRUSCO
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2743種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)175キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用) SKSTRUSCO
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイH・MHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
ウォールWHT(気密壁点検口) ナカ工業ウォールWHT(気密壁点検口)ナカ工業
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑仕様鍵付仕様(鍵:P201のみ)取扱説明書(0.43MB)
(BHT4)パイプ MAZDA(マツダ)(BHT4)パイプMAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から91日以内出荷
リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
モジュラコネクタ Panasonic(パナソニック)モジュラコネクタPanasonic(パナソニック)
779税込857
1個
4日以内出荷
ミルキー定格0.5A
プロホールド・スターL-レンチ BONDHUSプロホールド・スターL-レンチBONDHUS
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471
マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)Mitutoyo(ミツトヨ)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から30日以内出荷
小形/計量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
HT DV 45°Y Aron(アロン化成)HT DV 45°YAron(アロン化成)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
形状45°Y種類塩ビ管用継手
HT DV 45°エルボ Aron(アロン化成)HT DV 45°エルボAron(アロン化成)(1件のレビュー)
279税込307
1個
4日以内出荷
形状エルボ45°種類塩ビ管用継手
148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から30日以内出荷
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
引出しトレー(シンプルスライド用) ハウステック引出しトレー(シンプルスライド用)ハウステック
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
適合シンプルスライド・ソフトモーション引出用アイボリー寸法(mm)80×221×425材質樹脂製(ABS)
プレス 作業台 ライフ住器プレス 作業台ライフ住器
37,980税込41,778
1台
11日以内出荷
高さ(cm)80
カムバックル式ベルト荷締機 SK11カムバックル式ベルト荷締機SK11(7件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
関連キーワード
fht42特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fht42