カテゴリ

  • 農業機械(56)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht75」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再帰反射テープ 日東エルマテリアル

    再帰反射テープ

    日東エルマテリアル(53件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
  • HQ コールタール用ハケ アサヒペン

    HQ コールタール用ハケ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    用途コールタール塗装に最適!全長(mm)240種類刷毛毛丈(mm)55材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途コールタール用毛色黒色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)75
  • ブレーキホース(トヨタ) ミヤコ自動車

    ブレーキホース(トヨタ)

    ミヤコ自動車(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • 粗面反射テープ 日東エルマテリアル

    粗面反射テープ

    日東エルマテリアル
    6,898税込7,588
    1巻ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
  • モリギン ステンレスT型金具 SHT ACE(エース)

    モリギン ステンレスT型金具 SHT

    ACE(エース)
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
    用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨
  • 低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター HT型

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • アルティア ハーフトレー プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティア ハーフトレー

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    輸液バッグなどの重量物や小物の収納・管理に便利です。帯電防止剤入り樹脂製ですので、埃などの汚れが付きにくく、掃除も容易に行えます。角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。
    材質ABS(帯電防止剤入)
  • 双眼鏡 海上船舶用(Binoculars) 大航計器製作所

    双眼鏡 海上船舶用(Binoculars)

    大航計器製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    非防水、海上船舶用。7×50ZCF Z型センターフォーカス。レンズコーティング 多層マルチコート増透処理。
    質量(g)8201000m先の視野(m)114実視界(°)6.5
  • エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)

    エンジンヘッジトリマー

    BIGM(丸山製作所)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    生垣の剪定に便利な片刃タイプ 750mmのロング刈刃で作業がはかどります Rスタート付
    付属品保護メガネ質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218ブレード長さ(mm)片刃750燃料タンク容量(L)0.5エンジン形式2サイクルエンジン電源タイプエンジン式スタート方式Rスタート排気量23cc運転時間(分)(満タン)30
  • 蝶番式音ナインSX吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    蝶番式音ナインSX吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼板製です。ボルト供回り防止機能付です。
    用途防音排水管音ナイン用 吊バンド材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×25
  • アルティア ハーフポリカトレー プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティア ハーフポリカトレー

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷
    耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので、区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので、試料の保管に適しています。
    材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂間隔(mm)(仕切)25
  • ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    699,800税込769,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    649税込714
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
    用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
  • 提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    提灯式VP吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
    用途塩ビ管用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
  • ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
  • ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在

    ユーエイキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式KPN吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    組式KPN吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
    用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具材質ユニクロメッキ
  • ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC-ELフラット吊バンド 昭和コーポレーション

    SC-ELフラット吊バンド

    昭和コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
  • ステンレス提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    ステンレス提灯式VP吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
    用途塩ビ管用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
  • 蝶番式SS吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    蝶番式SS吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスター

    サイレンスキャスター(軽荷重用)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
  • ステンレス組式KPN吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    ステンレス組式KPN吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
    用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8締付BN6×20
  • HT220-75 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75 ヘッジトリマ

    ゼノア
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.1全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • ステンレス蝶番式SS吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式SS吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • ステンレスSC-ELフラット吊バンド 昭和コーポレーション

    ステンレスSC-ELフラット吊バンド

    昭和コーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
  • 超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用ボールエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けます。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
    用途SUS併用×材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BHT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐 スターエム

    No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐

    スターエム(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
    材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • HT220-75H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75H ヘッジトリマ

    ゼノア
    81,980税込90,178
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。厚いブレードでハードに使うプロに最適、ハードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.2全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 75 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 75

    セキスイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6269材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1アズワン品番64-5053-28
  • エスロン HTクリーン継手 ソケット 75 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 ソケット 75

    セキスイ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6233材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)493アズワン品番64-5053-12
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×40 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×40

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6271材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1アズワン品番64-5053-30
  • GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー) APIA(アピア)[釣具]

    GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー)

    APIA(アピア)[釣具]
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    初めて体感する衝撃の感度と操作性。TORAYCA(R)第三世代カーボンを全長に纏い、アピアライトゲームロッドが革新の進化を遂げたGRANDAGE LEGACY。軽量感はもとより、感度と操作性が格段に向上。さらに新たに設計した高精度ソリッドティップや、ブランク外装などを搭載し未だかつてないブランクが完成した。ライトゲームロッドにはまだ未知の領域が存在することを、GRANDAGE LEGACYが証明する。【S60L-HS】アジングの定番モデルとしてラインナップされた「SUPER STINGER S60L-HS」は誰もが扱いやすく、6ftというレングスは全国のフィールドにマッチする。ティップにTORAYCA(R)30tのソリッドを搭載したことで感度が抜群に向上し、アジがじゃれつく振動をも手元に伝え、吸い込むバイトも弾くことなく確実にフッキングへ持ち込む事ができる。【S78MHT】近年注目を浴びているミドルゲームにフォーカスを当て、金丸竜児がプロデュースする専用ロッド。5g前後から20gほどのウェイトを使用したミドルゲームは、アジやメバルはもちろんのこと根魚や真鯛、青物などその場にいる魚種全てがターゲットとなる。リグを操作する繊細さ、バイトを弾かないティップと不意の大物に耐えるブランクの粘り強さが金丸の求める理想のロッドに仕上がった。
    仕様【Guide】FujiステンレスフレームSiC-S【Line】(lb):2-8(PE):#0.3-1【Material】TORAYCA(R)M40X/T1100G/M46J/M40J NANOALLOY(R)technology【Reel Seat】Down Lock【パワー】ヘビー【ライン範囲(号/lb)】PE0.3~0.6/MF3~6【Joint】並継(NANO JOINT)全長(m)7’8”自重(g)79適合ルアー質量(g)2-18
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 100×75 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 100×75

    セキスイ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6239材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)3アズワン品番64-5053-15
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • エスロン HTクリーン継手 エルボ 75 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 エルボ 75

    セキスイ
    9,698税込10,668
    1個
    21日以内出荷
    トラスコ品番850-6207材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状エルボ90°質量(g)856アズワン品番64-5053-07
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷