「ht75 sekisui」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPPテープ用カッター ヘルパーT型 セキスイ

    OPPテープ用カッター ヘルパーT型

    セキスイ(48件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
    用途薄手OPPテープ
  • エスロン HTクリーン継手 エルボ 75 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 エルボ 75

    セキスイ
    9,698税込10,668
    1個
    21日以内出荷
    形状エルボ90°材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理トラスコ品番850-6207質量(g)856アズワン品番64-5053-07
  • テープカッター<カルカット> コクヨ

    テープカッター<カルカット>

    コクヨ(52件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
    用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19適合大巻き・小巻き両用材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC質量(kg)1.2テープ種類大巻き・小巻き両用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
  • テープカッター モノタロウ

    テープカッター

    モノタロウ(547件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    梱包作業に便利なテープカッター
    用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に全長(mm)約142質量(g)80
  • テープカッター スチール製 モノタロウ

    テープカッター スチール製

    モノタロウ(162件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スチール製のテープカッター 重量感が有り、カットが安定し簡単!
    用途OPP・クラフトテープに。材質(刃)SUS410
  • テープカッター(樹脂製) TRUSCO

    テープカッター(樹脂製)

    TRUSCO(109件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
    最大テープ幅(mm)50
  • テープカッター 卓上用 モノタロウ

    テープカッター 卓上用

    モノタロウ(208件のレビュー)
    269税込296
    1台
    当日出荷
    大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
    適合テープ幅(mm)12~24材質本体/PP、リール/ABS質量(g)約690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25繰り返し・詰め替え対応
  • HTエルボ セキスイ

    HTエルボ

    セキスイ(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • STSテープカッター セキスイ

    STSテープカッター

    セキスイ(42件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
    トラスコ品番443-8540幅(mm)60高さ(mm)90質量(g)70奥行(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90最大テープ幅(mm)50
  • クラフトテープ専用カッター セキスイ

    クラフトテープ専用カッター

    セキスイ(24件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
    トラスコ品番471-1203幅(mm)63質量(kg)35高さ(mm)30奥行(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×80×30最大テープ幅(mm)50
  • HTパイプ セキスイ

    HTパイプ

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
    用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90管種HT
  • HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • テープカッター CT-50 ニトムズ

    テープカッター CT-50

    ニトムズ(20件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
    用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトテープカッター ミツヤ

    クラフトテープカッター

    ミツヤ(16件のレビュー)
    139税込153
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番115-5349質量(g)12最大テープ幅(mm)50
  • テープカッター 大型 卓上 モノタロウ

    テープカッター 大型 卓上

    モノタロウ(75件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
    用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 75 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 75

    セキスイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6269材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1アズワン品番64-5053-28
  • エスロン HTクリーン継手 ソケット 75 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 ソケット 75

    セキスイ
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6233材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)493アズワン品番64-5053-12
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×50 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×50

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6270材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×40 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×40

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6271材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1アズワン品番64-5053-30
  • 耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×25 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×25

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6272材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1
  • HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
  • HTソケット セキスイ

    HTソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 100×75 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 100×75

    セキスイ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6239材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)3アズワン品番64-5053-15
  • HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタル給水栓ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
  • 排水用耐熱パイプ カクダイ

    排水用耐熱パイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
    用途VU管用呼び50長さ(mm)1000形状直管呼び径50外径(mm)60内径(mm)56パイプ形状直管