カテゴリ
- 塗料(1)
- スプレー(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- バイク純正部品(70)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- パソコン/周辺機器(44)
- 学童・教育用品(33)
- オフィス家具(29)
- 住設機器(29)
- 制御機器(24)
- 切削工具(23)
- 店舗什器・備品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 家電(13)
- バイク部品(11)
- トラック純正部品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 物流用品(10)
- メカニカル部品(10)
- 農業機械(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 自転車部品(7)
- 医療(6)
- 自動車純正部品(6)
- 作業服(6)
- 自動車補修部品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全保護具(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- カー用品(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
サービス分類
「htb」の検索結果

HTBブルポイント
ユニカ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。用途コンクリートのハツリ作業に。トラスコ品番145-1296適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plus)材質合金鋼全長(mm)250シャンク径(mm)10(SDS)RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA GigaCrysta EX-LDGC221HTB 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,398税込¥8,1381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA GigaCrysta EX-LDGC221HTB取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA GigaCrysta EX-LDGC271HTB 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA GigaCrysta EX-LDGC271HTB取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
線引き屋
NichEr(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(260mL)当日出荷から3日以内出荷従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。用途高力ボルト専用。仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付種別高力ボルト専用幅(mm)85全長(mm)277質量(g)370主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール主な用途マーキング危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L使用可能回数ボルト約1200本分危険物の性状非水溶性
アルミブロック恒温槽 HTBシリーズ
ADVANTEC¥99,980税込¥109,9781台33日以内出荷従来のアルミブロックの半分のサイズ「ハーフブロック」を新たにラインナップしました。種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。酵素反応、低温保持、生化学分野など、幅広い分野で使用できます。プログラム運転(8ステップ)が可能。反応→失活、反応→保存などを自動で行うことができ、研究時間を有効に使うことができます。試料温度センサー(別売品)を使用することで、より正確に試料温度を管理できます。仕様●ヒタ容量(W):235●ブロック設置数:ハーフ2個、レギュラー1個●仕様温度範囲(℃):室温+5~200●必要電源設備:AC100V 15A●温度調節器:マイコンPID制御●運転形態:定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)1分~99時間59分、プログラム運転(8ステップ)質量(kg)3.9電源(V)(50Hz/60Hz)AC100 2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アルミブロック】ハーフ/90×62.5×70、レギュラー/90×125×70安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、温度ヒューズ、独立過熱防止装置温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番64-1204-21外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×315×125温度調節精度(℃)±0.1~
手荷物バスケット 荷物置き
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス 折りたたんでコンパクトに収納可能 バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能 中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ仕様用途飲食店やレストランなどで、手荷物を収納できるバスケット。かばん置き、かばん収納ラック、収納ボックスとして。材質本体:ナイロン、底板中材:繊維板、フレーム:スチール組立時間5分
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
¥7,298~税込¥8,028~1箱当日出荷伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
ディスポトレー 樹脂タイプ
ナビス(アズワン)¥9,998税込¥10,9981袋(50枚)当日出荷洗浄が不要なディスポタイプで感染症の予防にも適しています。大容量で様々な用途に使用できる経済的なトレーです。材質PP(ポリプロピレン)
真空断熱ハードワークボトル
THERMOS(サーモス)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。 軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。 ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。 飲み口ははずして洗える。 便利で使いやすいハンディストラップ付き。 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。 衝撃に強いソコカバー付き。 スポーツドリンクOK。容量(L)1仕様保冷専用、丸洗いOK質量(kg)0.5エコマーク認定認定口径(Φmm)54本体質量(kg)0.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285保温効力(℃)-保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプエコマーク認定番号10 146 009
サーモスタット PK付
多摩興業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
シートボックス
カナツー¥18,980税込¥20,8781個当日出荷雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!用途雨の日の荷物の保護など
真空断熱ハードワークジャグ
THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷現場へ持ち運びしやすい大容量2L。 軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。 ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。 持ち運びに便利な2ウェイストラップ付き。 7cmの広口で大きな氷も入れやすい。 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。 衝撃に強いソコ。 スポーツドリンクOK。容量(L)2仕様保冷専用、丸洗いOK質量(kg)0.9エコマーク認定認定口径(Φmm)74本体質量(kg)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×300保温効力(℃)-保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプエコマーク認定番号10 146 009
コンハード用HLマスタブロック
SK(新潟精機)¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷コンハード用のマスタブロックです。用途コンハード用のマスタブロックに材質鋼寸法(mm)Φ91×56質量(g)2840単位HLD/HLDL
車載ホルダー_タブレット用_マグネット取付け式
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。スチール製ラックや工事車両などに簡単に取付けできます。9.7~13インチの大型タブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。。【ご注意】。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。セット内容タブレットホルダー、アーム、マグネットマウント、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ×5、保護シート ×5、組立説明書取付方式マグネット使用工具手袋耐荷重(kg)1.5アーム長さ(mm)約59
非常誘導灯点検ヘッド
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。 引き紐式、押しボタン式に対応!質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
反射材付多機能ベスト
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881着欠品中個物収納に便利なポケットが付いたファスナータイプの反射材付ベストです。背面にA4タイプのファスナーポケットが付いていますので、グループ分けの際などにプリントアウトしたOA用紙の挟み込みが可能です。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。用途作業識別用。材質生地:ポリエステル、ケース部:透明ポリ塩化ビニール質量(g)2922018年トラスコ掲載ページ6 0482
ボールプランジャ(ジュウ
大阪魂¥934~税込¥1,027~1個翌々日出荷材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度ボール:HRC55~使用可能温度範囲‐30℃~80℃
無地リサイクル宅配バッグ
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(50枚)4日以内出荷仕様リサイクル原料配合 粘着テープ・開封ミシン目付厚さ(mm)0.06タイプマチなし素材ポリエチレン(ソフト複合)
ハンド式スタンド黒板・マーカー・チョーク兼用
光(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷上部に持ち手用の穴をあけていますので手軽に設置・移動・収納できます。 マーカー・チョーク兼用、両面使用できるA型ボードです。
非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
車載ホルダー
サンワサプライ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:1kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
測定リング
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷コンハード用の測定リングです。用途コンハードの交換用測定リングに適合機種LHT-400plus材質アルミ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×5.4×20
車載ホルダー
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書![耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791768-230824-02.jpg)
耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ]
Metrol(メトロール)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から17日以内出荷タッチスイッチHTシリーズは、200℃の高温環境でも使用可能なメトロール独自技術で開発した位置決めスイッチです。 金型や射出成形機といった高温環境での位置決めや開閉確認に適用可能で、幅広い業界から支持を得ています。 この高温環境に適用するために、耐熱用部品、高温用接着剤、耐熱ケーブルを特別に設計・採用しています。 最高使用温度150℃/200℃と高温環境に対応 耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを特別に採用 高温環境下での位置決めや開閉確認に幅広く使用されている用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出 射出成形機のバブルゲートの開閉確認タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~200 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐熱性2芯Φ2.8AWG24相当繰返し精度(μm)10引張強度(N)30LEDLED無し振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC曲半径R28RoHS指令(10物質対応)対応動作形態A:NOセンサ形状円柱形ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
ハイテナー用コボレ止めボード
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1セット翌日出荷荷物の搬送時など、積載物のカゴ車パイプのすき間からの飛び出しや落下を防ぎ、作業の安全性を向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。用途ハイテナーに積まれた商品の保護(荷崩れ防止など)用の内張りボード。材質面材:ポリプロピレン(PP)取付金具:ポリプロピレン(PP)
工具丁番付ホルダー ペンチ用 大
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ色ブラックトラスコ品番488-0641幅(mm)70高さ(mm)260質量(g)94奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)約50
ハンド式スタンド黒板
光¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷持ち手付きでスリム&スタイリッシュなA型ボード、板面はマットタイプですので反射しにくく見やすい。仕様マーカー・チョーク兼用材質MDF幅(mm)約380
ハンド式スタンド黒板
光¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷上部に持ち手用の穴で手軽に設置、移動、収納ができ、エッジ面のレッド色がアピール度大。 板面はマットタイプで反射しにくく、見やすさ抜群。マーカー・チョーク兼用タイプ。面板寸法(W×H)(mm)700×380材質MDF幅(mm)380高さ(mm)780質量(g)3400奥行(mm)460アズワン品番64-4206-39
バッティングトレーナー練習球
PROMARK(プロマーク)¥2,798~税込¥3,078~1箱(20個)ほか5日以内出荷バッティング練習球で、打撃力アップ。ボールの特徴として、柔らかく安全・超軽量・飛ばない・芯をとらえる練習に最適です。付属品収納メッシュバック材質EVA色イエロー質量(g)18/球直径(mm)約72
...



































![耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791768-230824-02.jpg)