低圧用検電器(交流・直流両用)長谷川電機工業(2件のレビュー)当日出荷
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。
HT-680Dシリーズの後継となります。
検知部:導電性樹脂(短絡防止)
防水性能:IPX4 相当
使用電池:単4電池x1本
接地端子は、クリップが取付けやすい形状
※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836長さ(mm)140交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750周波数範囲(Hz)50・60共用アズワン品番64-3881-55適合電圧(kV)DC12~750