カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「htf-15」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]TOYOX(トヨックス)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から16日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー平行スタッキングテーブル カグクロニュー平行スタッキングテーブルカグクロ
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
平行スタックにより、スペース効率の良い収納が可能なスタッキングテーブルです。
材質板面・表面材:メラミン化粧板、板面・芯材:パーティクルボード、フレーム:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン高さ(mm)720ピッチ(mm)170(スタック)奥行(mm)450耐荷重(kg)天板:40 / 中棚:5耐荷重天板:40、中棚:5パネルなしスタッキング可否可(平行)
ニュー平行スタッキングテーブル 幕板付 カグクロニュー平行スタッキングテーブル 幕板付カグクロ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
平行スタックにより、スペース効率の良い収納が可能なスタッキングテーブルです。
材質板面・表面材:メラミン化粧板、板面・芯材:パーティクルボード、フレーム・幕板:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン高さ(mm)720ピッチ(mm)170(スタック)奥行(mm)450耐荷重(kg)天板:40 / 中棚:5耐荷重天板:40、中棚:5パネルあり
サイド実験台 フレームタイプ HTFシリーズ アズワンサイド実験台 フレームタイプ HTFシリーズアズワン
339,800税込373,780
1台
25日以内出荷
フレームタイプのサイド実験台です。
材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード、フレーム/スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対CHINO(チノー)
6,798税込7,478特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対CHINO(チノー)
18,980税込20,878
1セット
24日以内出荷から32日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2