カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「htisl」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
  • アルファソニック タチウオテンヤ ディープ アルファタックル

    アルファソニック タチウオテンヤ ディープ

    アルファタックル
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    6日以内出荷
    「深場の一瞬を、逃さない」CTS TITAN穂先が伝える遠州沖のタチウオテンヤ専用モデル。深場のタチウオテンヤ釣りに求められる”感度”と” 操作性”を極めた専用ロッド。超軽量・高剛性のC T Sチタン穂先が、テンヤを伝う微細なアタリを瞬時に伝達。バット部には粘りとトルクを持たせ、深場からの強烈な引き込みにも余裕の対応。18 0 HHの設計が、シャープな誘いと確実なフッキングを実現。alfas o nicシリーズならではのレスポンス性能が、遠州沖のタチウオを狙うアングラーに新たな武器をもたらす。
    全長(m)1.8収納時寸法(cm)93継数(本)2テンヤ負荷(号)100アクション8:2
  • アルファソニック テンヤマダイ アルファタックル

    アルファソニック テンヤマダイ

    アルファタックル
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    6日以内出荷
    目感度に優れるCTSチタントップ仕様 徹底した軽量化により快適なキャスト&リフトを繰り返すストレスのないテンヤゲームが叶った。些細なアタリを逃さず豊かに伝えるCTSチタントップ搭載モデル。徹底した軽量化設計により、キャストもリフトも軽快そのもの。快適でストレスのないテンヤゲームを長時間楽しめる極小テンヤ対応のL、スタンダードモデルのMH、ハイレスポンスに探る20号、テンヤ対応のH。
    継数(本)2アクション75:25:00
  • アルファソニック カワハギ アルファタックル

    アルファソニック カワハギ

    アルファタックル
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    高弾性カーボンとCTSチタン穂先の融合、超軽量・超感度、アルファソニックが到達した精度の領域。超軽量CTS TITAN穂先を採用し、極限の感度と操作性を追求したカワハギ専用モデル。繊細なアタリを確実に伝える高感度設計に加え、シャープな張りと適度な追従性を両立。軽量化と高強度を兼ね備えたブランクスが、一日中の釣行でも疲労を最小限に抑える。感度を研ぎ澄まし、カワハギゲームを次のステージへ。
    全長(m)1.75収納時寸法(cm)90.5継数(本)2錘負荷(号)25-40アクション8:2
  • リニアガイドレール PEシリーズ NSK(日本精工)

    リニアガイドレール PEシリーズ

    NSK(日本精工)
    ¥50,899税込¥55,989
    1個
    7日以内出荷
    Rails and Carriages sold seperately。Interchangeable PE Series。PE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratings。Resin ball recirculation components improve dynamic friction characteristics and create smoother motion reducing noise intensity。Enhanced dust proofing, low dust generation and high corrosion resistance。Interchangeable with LE series High corrosion resistant martensite stainless steel as standard Ball Slide is approx。20% lighter than conventional models by the application of resin to part of its body Retainer to prevent ball loss when carriage is removed from the rails Range of common sizes of rails available Stainless steel
    仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:42mm●レール長さ:310mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:7600N●静許容荷重:10400N●コード番号:619-2363アズワン品番65-7902-66
  • ボールベアリング180mm225mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング180mm225mm 深溝

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥182,999税込¥201,299
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 180 mm ID, 225 mm OD - 61836 This single-row, deep-groove ball bearing from SKF is suited to high rotational speeds in demanding industrial applications。Its slim design is space-saving and lightweight for optimal operating efficiency of the unit。Stainless steel construction makes the bearing extremely corrosion-resistant, so it wont rust in the presence of moisture and most chemicals。Its an open-end type and has no seals, which allows old lubricant to be easily flushed out as new grease is applied to the bearing. Cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Race width of 22 mm Dynamic load rating of 62.4 kN Limiting speed of 3400 r/min Application Information Automotive industry Mining and mineral processing Printing Textile manufactureSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 180 mm、外径 225 mm となっています。 What makes SKF ball bearings long-lasting ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThe internal geometry of the SKF range of deep-groove ball bearings has been optimised for improved seal attachment, low friction and increased ability to accommodate slight misalignments。All these elements reduce wear and tear on the bearings and improve their working life while maintaining reliability and precision.
    仕様●内径:180mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:81.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:62.4kN●コード番号:207-7011アズワン品番65-7926-66
  • リニアガイドキャリッジ PEシリーズ 15mm NSK(日本精工)

    リニアガイドキャリッジ PEシリーズ 15mm

    NSK(日本精工)
    ¥19,299税込¥21,229
    1個
    7日以内出荷
    。Rails and Carriages sold seperately。Interchangeable PE Series。PE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratings。Resin ball recirculation components improve dynamic friction characteristics and create smoother motion reducing noise intensity。Enhanced dust proofing, low dust generation and high corrosion resistance。Interchangeable with LE series High corrosion resistant martensite stainless steel as standard Ball Slide is approx。20% lighter than conventional models by the application of resin to part of its body Retainer to prevent ball loss when carriage is removed from the rails Range of common sizes of rails available Stainless steel
    仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:7600N●静定格荷重:10400N●コード番号:619-2385アズワン品番65-7969-72
  • ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径240mm レース幅60mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥505,999税込¥556,599
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 23948 CC/W33 If you need to accommodate heavy radial and axial loads, choose this spherical roller bearing from SKF。Its part of the SKF Explorer range, so it offers high load-carrying capacity and high running accuracy。Made from extremely wear-resistant materials and designed to produce low friction during operation, it provides a long service life and calls for minimal maintenance。The bearing is an open unit and features three lubrication holes and a ring-shaped groove in the outer ring, so you can top up with grease or oil easily and effectively. Tapered bore type for radial and axial loads Compact structure High precision and accommodation of angular misalignment Inside diameter of 240 mm Outside diameter of 320 mm Race width of 60 mm Application Information Paper manufacturing and printing Wind turbines Mining industry Transport applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 Can this bearing handle misalignment ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This SKF spherical roller bearing is expertly designed to handle misalignment during installation and operation。As its designed to produce low friction, it wont overheat, even when slightly misaligned.
    仕様●内径:240mm●外径:320mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:60mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:1160kN●行数:2●ローラー材質:スチール●動定格荷重:685kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:1900rpm●速度を制限:2000rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:209-4107アズワン品番65-7952-94