カテゴリ

  • バイク部品(95)
  • 制御機器(30)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 物流用品(14)
  • 整備工具・収納(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 作業服(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「htvs」の検索結果

関連キーワード
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HT DV 排水バルブソケット Aron(アロン化成)

    HT DV 排水バルブソケット

    Aron(アロン化成)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ管用継手使用流体高温排水
  • 排水特殊継手 HT排水バルブソケットHTHVS 前澤化成工業

    排水特殊継手 HT排水バルブソケットHTHVS

    前澤化成工業
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHT使用流体排水
  • HTバルブソケット(インサート付) セキスイ

    HTバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTJIS規格JIS K 6777
  • HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
  • HE-DVS HTDV継手 バルブソケット セキスイ

    HE-DVS HTDV継手 バルブソケット

    セキスイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状バルブソケットタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • AV スーパーHT継手 バルブソケット(インサートナシ) 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 バルブソケット(インサートナシ) 耐熱

    アサヒAV
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVC適合管VP
  • HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタル給水栓ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
  • HTエルボ セキスイ

    HTエルボ

    セキスイ(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • HTDV継手 バルブソケット 東栄管機

    HTDV継手 バルブソケット

    東栄管機
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ)

    ALMIGHTY VS

    mizuno(ミズノ)(7件のレビュー)
    10,800税込11,880
    1足
    当日出荷
    先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。 紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。 中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。 再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
    用途普通作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲)人工皮革・合成繊維材質(底部)合成底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • HTソケット セキスイ

    HTソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • エスロン HTパイプ セキスイ

    エスロン HTパイプ

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
    用途給湯および冷・暖房配管長さ(mm)4000形状パイプ長さ許容差(mm)±10管種HT
  • 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビパイプHT-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
  • HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • 吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 Vネックシャツ TRUSCO

    吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 Vネックシャツ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1着
    当日出荷
    温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。 テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。 優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。 制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。 従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。
    ブラック混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4
  • TSバルブソケット Aron(アロン化成)

    TSバルブソケット

    Aron(アロン化成)(47件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
  • VSシリーズ用一括収納ハードケース アイ電子技研

    VSシリーズ用一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    対応機種VC-1053, VC-1051, KA-20, VSM-20, VS-001EXS, VS-001EX, HT-001EX
  • 取替用LVSケースHT26長座表示錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LVSケースHT26長座表示錠(ケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 取替用LVSケースHT26長座シリンダー錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LVSケースHT26長座シリンダー錠(ケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角メーカー川口技研適合扉厚(mm)28~40座タイプ長座バックセット(mm)51
  • 取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • 取替用LVSケースHT26長座内締錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)

    取替用LVSケースHT26長座内締錠(ケースラッチ+HT26長座セット)

    GIKEN(川口技研)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
    仕様LVSケース錠タイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51
  • ハーネス対応冷蔵ベストセット サンコー[日用品]

    ハーネス対応冷蔵ベストセット

    サンコー[日用品]
    21,900税込24,090
    1セット
    当日出荷
    デュアルユニットで強力冷却。フルハーネス対応の冷蔵ベスト。ファン付ウェアの中にも着用可能。バッテリー付セット。
    付属品10000mAhバッテリー×1セット内容セット品ブラックサイズフリーサイズ(M~XXL相当)着丈(cm)43素材本体:ユニット部分:ABS樹脂・アルミニウム、ユニット取り付けパーツ:ABS、ベスト(衣類)部分:ポリエステル60%・ナイロン40%身幅(cm)3.8~8.4
  • Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 151051VS04000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 151051VS04000

    WURTH ELEKTRONIK
    7,398税込8,138
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    WL-TMRC THT丸形LED - 5 mm. WL-TMRC THTシリーズの5 mmスルーホール丸型LEDはカラー拡散の密閉構造です。 これらのLEDは発光効率が非常に高く、優れた信頼性を発揮し、動作寿命も長いです。 これらの製品は、基板にスタンドオフを組み込んだ標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチリードを搭載しているので、取り付けや組み立てが簡単です。 これらのLEDは、紫外線や赤外線を照射しないので、スルーホールデバイスが必要となる様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 緑実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 140 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 572 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS04000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS04000

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 120 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • 両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS06000 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), 151031VS06000

    WURTH ELEKTRONIK
    8,698税込9,568
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    WL-TMRC THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRC THTシリーズの、カラー拡散カプセル付きの3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nmシリーズ = WL-TMRCmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • TSバルブソケット セキスイ

    TSバルブソケット

    セキスイ(16件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS
  • HT径違いソケット セキスイ

    HT径違いソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • ロッドスタンド BM-250 Light 明邦化学

    ロッドスタンド BM-250 Light

    明邦化学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バケットマウスシリーズやランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120対応ロッドスタンド。スタンド本体をワンタッチで装着できるよう、フック形状のワンタッチユニットを採用することで、脱着が手軽に行えます。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)50×54×283(台座幅100備考スタンド穴径35mm/HG
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    20日以内出荷
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ロッドスタンド BM-300 Light 明邦化学

    ロッドスタンド BM-300 Light

    明邦化学
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズ・サイドポケットBM-120に装着可能なロッドスタンド。ネジを使うことなく装着でき、アタッチメントと本体をスライドロックで固定することで安心感を向上。フットレストも衝撃で外れにくいセパレート構造を採用の、進化したロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/プロテクトキャップ:エラストマー樹脂/ストッパー、アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)65×71×333(台座幅100備考スタンド穴径45mm/HG
  • VSL3060用 ラッチセット KITO(キトー)

    VSL3060用 ラッチセット

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    759税込835
    1セット
    当日出荷
    適合VSL3060材質合金鋼
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • HTパイプ セキスイ

    HTパイプ

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
    用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90管種HT