カテゴリ

  • 制御機器(4,512)
  • 自動車純正部品(2,225)
  • バイク純正部品(2,080)
  • トラック純正部品(766)
  • FA担当者のオススメ新商品(596)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(396)
  • 電気材料(351)
  • 自転車部品(194)
  • パソコン/周辺機器(181)
  • バイク部品(137)
  • 農業機械(133)
  • 事務用品(123)
  • 厨房用品(107)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • 研磨材(71)
  • 家電(66)
  • メカニカル部品(61)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 測定用品(31)
  • 住設機器(28)
  • 切削工具(28)
  • 学童・教育用品(25)
  • オフィス家具(23)
  • 物流用品(22)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 整備工具・収納(22)
  • 安全保護具(20)
  • 作業服(20)
  • 作業工具(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 照明(17)
  • 卓上消耗品(15)
  • 医療(15)
  • 日用品(13)
  • 安全用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 防犯用品(11)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全標識(8)
  • 建築金物(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 機構部品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 介護用品(6)
  • 塗料(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 溶接用品(4)
  • 理美容(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「hue」の検索結果

12,226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Philips Hue ブリッジ フィリップスPhilips Hue ブリッジフィリップス
8,898税込9,788
1個
当日出荷
Hueブリッジは外出中のライトの制御、音声による制御、自動制御など一連の機能のロックを解除します。電源とルーターに接続しPhilipsHueアプリでセットアップすると自動的に更新されます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400~2483.5MHzセット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター質量(g)290電源(V)100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×26消費電力250mA(Max)プロトコル通信:ZigBee
Philips Hue ディマースイッチ フィリップスPhilips Hue ディマースイッチフィリップス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Hue調光スイッチで部屋を暗くしたり、明るく下りライトシーンを切替たり時間帯に応じ適切にライトをコントロールすることができます。壁や磁気面に取付たり、家の中でリモコンとしても利用可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様●Zigbee Light Link:IEEE 802.15.4 Protocol●スイッチ1個に接続可能な最大照明数:10(Hueブリッジにリンクしていない場合)取付自立、壁取付質量(g)76寸法(cm)幅8×長さ1.5×高さ12.5周波数帯域(MHz)2400-2483.5電池CR2032ボタン電池(付属)
Philips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当 フィリップスPhilips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当フィリップス
3,098税込3,408
1個
当日出荷
E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85電力(W)最大動作電力:5.5口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能色温度(K)2700(warm white)動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%光出力調光可能な電球色明るさ(Lm)470ワット数5.5W(40相当 )
テイコブ玄関用ステップ HUE01 幸和製作所テイコブ玄関用ステップ HUE01幸和製作所
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
Philips Hue ホワイトグラデーション E17 電球 40W形相当 フィリップスPhilips Hue ホワイトグラデーション E17 電球 40W形相当フィリップス
4,498税込4,948
1個
当日出荷
E17タイプのスマートLEDランプ。クリアな白からリラックスできる暖色まで表現できる調色機能付でリビングやダイニング、寝室等にもおすすめです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)36寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75電力(W)最大動作電力:5.1口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能色温度(K)2200-6500動作環境温度:-20~+45℃、動作湿度:IP20(屋内での使用に最適)光出力温白色光からクールホワイトまで明るさ(Lm)470ワット数5.1W(40相当)
Uniq ユニーク iPhone 16 シリコン製軽量ケース LINO HUE グレープピンク MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 シリコン製軽量ケース LINO HUE グレープピンクMSソリューションズ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
シリコン製のスリムで軽量な保護ケース/ボタンと内側にはマイクロファイバーを使用/高度なコーティング技術で強化され、指紋・汚れ・ほこりの付着を軽減/柔らかく滑らかな仕上げ/交換可能な強化ポリカーボネートベゼル付属(2個)でカメラレンズをさらに保護/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/最大2.5mの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応
材質シリコングレープピンクタイプケース型本体寸法(mm)W72×H152×D13.5本体質量(kg)36対応機種iPhone 16特性軽量
Uniq ユニーク iPhone 16 シリコン製軽量ケース LINO HUE ペールブルー MSソリューションズUniq ユニーク iPhone 16 シリコン製軽量ケース LINO HUE ペールブルーMSソリューションズ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
シリコン製のスリムで軽量な保護ケース/ボタンと内側にはマイクロファイバーを使用/高度なコーティング技術で強化され、指紋・汚れ・ほこりの付着を軽減/柔らかく滑らかな仕上げ/交換可能な強化ポリカーボネートベゼル付属(2個)でカメラレンズをさらに保護/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/最大2.5mの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応
材質シリコンペールブルータイプケース型本体寸法(mm)W72×H152×D13.5本体質量(kg)36対応機種iPhone 16特性軽量
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(4件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAVダイヤフラムバルブ14型アサヒAV
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形規格JIS10K材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)バルブ種類ダイヤフラムバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
マイクロスイッチ アサ電子工業マイクロスイッチアサ電子工業
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から6日以内出荷
電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.15~0.4mm耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP344-~)SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ゲージバルブ アサヒAVゲージバルブアサヒAV
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形
5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から21日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
フルハーネス対応防寒着 M3237H上 ミドリ安全フルハーネス対応防寒着 M3237H上ミドリ安全
19,980税込21,978
1着
翌々日出荷から5日以内出荷
フルハーネス対応の防寒着です。胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内側にはハーネスを固定するタブ、背中にはランヤードを通す穴があります。
用途フルハーネス使用時の防寒対策材質ポリエステル100%ネイビー
フルハーネス対応防寒着 ミドリ安全フルハーネス対応防寒着ミドリ安全
17,980税込19,778
1着
翌々日出荷
フルハーネス対応の防寒着です。胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内側にはハーネスを固定するタブ、背中にはランヤードを通す穴があります。緊急時の脱衣やもしもの時の落下時にファスナーの左右を引っ張るとスライダーがはずれる仕組みのYKK[[R上]]クイックフリー[[TM上]]を採用しています。胸のスリットにハーネスの胸ベルトを通して装着することで、外からハーネスの着用を目視できます。また、使用しない場合は面ファスナーで閉じることも可能です。背中の開口部からハーネスを通すことが可能です。また開口部の周囲にコの字型にマジックテープを付けて寒風の進入を防ぎます。ランヤードをかける事ができる胸元のフックハンガーは、胸ポケットの中に収納することも可能。また、収納時にはカラビナループとして使用できます。
用途フルハーネス使用時の防寒対策に。トラスコ品番250-0155材質【表地】ポリエステル100%(撥水加工)【裏地】(見頃)トリコットキルト(起毛)中わた140g/[[MM2]]【袖(裏地)】ポリエステルキルト、中わた100g/[[MM2]]ネイビーサイズL品名フルハーネス対応防寒着 M3237H上 ネイビー L胸囲(cm)128着丈(cm)67裄丈(cm)88
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置ダブルソレノイドポート数4使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ユニオンエルボ ニチアスユニオンエルボニチアス
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY316 SMCSY316SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から24日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SMC4・5ポートソレノイドバルブSMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイド
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
...