カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(20)
絞り込み

「huepar」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンレーザー墨出し器 ONE STEP

    グリーンレーザー墨出し器

    ONE STEP(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
    用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ16ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外自動整準範囲±4°
  • レーザー下げ振り グリーン Y'sGOD

    レーザー下げ振り グリーン

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
    光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
  • レーザー下げ振り レッド Y'sGOD

    レーザー下げ振り レッド

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
    光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
  • クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)

    クロスラインレーザー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
    用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)質量(g)270(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2測定精度±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)7以内照射範囲60°照射ライン水平、垂直レーザー光色赤
  • クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)

    クロスラインレーザー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
    用途水平、垂直出し作業質量(g)300防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲15m照射ライン水平、垂直レーザー光色グリーン
  • レーザー墨出し器 2ライン モノタロウ

    レーザー墨出し器 2ライン

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷
    お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
    用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54照射ライン水平・垂直販売区分業務用
  • レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック)

    レーザーマーカー『墨出し名人』

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
    質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色赤
  • デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ

    デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
    用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分
  • レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGOD

    レーザー墨出し器 ドットエイリアン

    Y'sGOD(18件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    コスパに優れたレーザー墨出し器!
    付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1台
    当日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
    仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
  • VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE

    VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

    VOICE(6件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット
    当日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
    用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
  • レーザー墨つぼ タテ・ヨコ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    レーザー墨つぼ タテ・ヨコ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    サッと取り出してピタッと墨出し。 位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。 特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
    付属品電池質量(g)100(電池・ピン含む)電源単四アルカリ乾電池×2精度(mm)1mで1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×51×46光源可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下波長(nm)650
  • グリーンレーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズ

    グリーンレーザ墨出器

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    ●明るい場所でも見やすいグリーンレーザーを採用した木工DIYから家庭内の水平、垂直のレベル出しまで幅広く使えるレーザ墨出器です ●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強い仕様です ●連続使用時間が約7時間と長時間駆動です ●プロのセカンド機としても使用できます ●自動補正外警告機能付きです ●マグネットクランプ付で軽天作業もできます
    用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50G連続使用時間(時間)7光源515nm緑色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
  • CXライン10RGN ムラテックKDS

    CXライン10RGN

    ムラテックKDS
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。縦ライン1本、水平360°照射です。温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてレーザーが照射できる、ライン固定モードがあります。アルカリ乾電池とACアダプター(別売)の2WAY電源です。鉄骨等に取付可能なマグネットマウントセット付きです。レーザー用三脚に取付可能なマグネットマウントセット付きです。
    用途間仕切の位置決めに。水平・垂直の基準出しや確認に。機械の設置などに。付属品単3形アルカリ乾電池×4本、コンパクトキャリングバック、マグネットマウントセットトラスコ品番685-9190材質本体:ABS樹脂幅(mm)68色グリーンサイズ三脚取付部:1/4インチ高さ(mm)100奥行(mm)91規格レーザー安全:クラス2(JIS C6802:2014)電源単3形アルカリ乾電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)精度±1.5mm/5m保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)515自動補正範囲±4°縦(mm)100横(mm)68制動方式磁気制動方式電池寿命連続約7時間ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン縦1方向・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+35(結露なきこと)
  • デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定

    デジタルアングルメーター 防塵/防水

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
    付属品ホルダーケース材質ABS樹脂、アルミ測定範囲90°×4方向(360°)質量(g)280(電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.05°、0.1%、1mm/m本体寸法(mm)151×60×31精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°防塵防水性能IP65オートパワーオフ約5分
  • 超小型レーザー墨出し器 アックスブレーン

    超小型レーザー墨出し器

    アックスブレーン
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
    用途屋内・屋外兼用墨出し器付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース質量(g)280(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~45電源単3アルカリ乾電池×3本周波数(kHz)10±10%対応機種受光器(別売のLL-50LB使用)連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)1.5mm指示精度水平・垂直 ±1mm/5m防塵・防滴保護等級 IP54相当ライン照射角(°)120警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅光源(nm)赤色半導体レーザー635寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89パルス幅(μs)70光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
  • レーザー墨出器専用エレベータ三脚 マイゾックス

    レーザー墨出器専用エレベータ三脚

    マイゾックス(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    翌々日出荷
    軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
    仕様専用ケース付トラスコ品番408-8328全長(mm)1695質量(kg)1.35全縮(mm)610取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)325使用高さ(mm)610~1695マイゾックスコード213092
  • グリーンレーザー墨出し器 TAKAGI(高儀)

    グリーンレーザー墨出し器

    TAKAGI(高儀)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    翌々日出荷
    電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
    用途墨出し作業に最適使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)精度±1mm/10m光源ダイレクトグリーンレーザー三脚取付ねじw5/8レーザー出力5以下(クラス2M)指示範囲(度)鉛直:±3.0°ライン幅(mm)2.5(10m)レーザー波長(nm)520ライン出射角(°)垂直150/水平120
  • レーザーロボ LEXIA グリーン21 シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA グリーン21

    シンワ測定
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
    用途各種基準出しに使用。付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1200(電池含)出力1mW以下(クラス2)電源リチウムイオン電池(内蔵)寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)光源可視半導体レーザー波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm防塵防水性能IP54警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mmライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120調光範囲3段階
  • VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICE

    VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル

    VOICE
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    翌々日出荷
    【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
    用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点