コードレス電動ダスタータイムリー当日出荷
繰り返し充電利用できるため缶ゴミが出ない 小型でパワフル 電池が切れるまで連続して使える(缶の場合、連続使用で缶が冷えるとエアー出なくなる) エアーノズル5種付属 充電の電気代はわずか(繰り返し使えば缶ダスターよりランニングコストが低い)
付属品USBケーブル、ノズル5種寸法(mm)165×101×63(ノズル未装着状態)質量(g)405(ノズル未装着状態)タイプ電動式騒音値(dB)85以下連続使用時間(分)40~45(風量により異なる)保証期間購入日から3ケ月間風量調整弱/中/強 切り替えモーター回転数(min-1[r.p.m])最大430000-51000充電時間(時間)3.5~4LED搭載最高風圧(Pa)6000 ※ノズルを用いた局所バッテリー容量(mAh)6000風圧(kPa)最大6※ノズルを用いた局所逆さ噴射○