カテゴリ

  • 測定用品(46)
  • 切削工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 制御機器(10)
  • 測定関連サービス(6)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv-200」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージーリリースタイ TRUSCO

    イージーリリースタイ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80
  • 焼入Vブロック ユニセイキ

    焼入Vブロック

    ユニセイキ
    519,800税込571,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキなど。材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1381
  • XEBEC耐熱砥石 ジーベックテクノロジー

    XEBEC耐熱砥石

    ジーベックテクノロジー
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱温度が200℃のため、超音波工具でも長時間の使用が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベル形ストレートエッジ 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ

    理研計測器
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • 戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ パネフリ工業

    戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ

    パネフリ工業(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
    用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付 3M(スリーエム)

    バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付

    3M(スリーエム)
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。寒冷地や冬場の作業に適した、ヒーター機能付きレギュレーターです。
    仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付トラスコ品番795-5871セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)質量(g)6502018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS99

    山本電機製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
    仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
  • ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • ビッカース(HV)硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ビッカース(HV)硬さ基準片

    山本科学工具研究社
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • リリース機能付結束バンドスリムロングタイプ KSS

    リリース機能付結束バンドスリムロングタイプ

    KSS
    1,798税込1,978
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    リリース機能がついているので、再利用できる結束バンド
    用途配線の仮止めの他、部品の袋などを止めるのにも利用できます。全長(mm)200ベルト幅(mm)4.5
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
    用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
  • SHV型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)

    SHV型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    車輪径(Φmm)200質量(g)1750車輪幅(mm)45シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)55使用ベアリング6204ZZF(鋼板製)許容荷重(daN)250適合金具JH、JHW、KW
  • 防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードネスター用タッチメジャー 山本科学工具研究社

    ハードネスター用タッチメジャー

    山本科学工具研究社
    13,980税込15,378
    1組
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハードネスター用替刃
  • マノスタースイッチ 山本電機製作所

    マノスタースイッチ

    山本電機製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
  • 3枚刃制振スクエアヘッド 3枚刃・標準刃タイプ 三菱マテリアル

    3枚刃制振スクエアヘッド 3枚刃・標準刃タイプ

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
  • 4枚刃制振スクエアヘッド 4枚刃・長刃タイプ 三菱マテリアル

    4枚刃制振スクエアヘッド 4枚刃・長刃タイプ

    三菱マテリアル
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
  • W2008コガタA200HV 大阪魂

    W2008コガタA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1%

    日本ファインケム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
  • 4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付) 三菱マテリアル

    4枚刃制振スクエアヘッド(クーラントホール付)

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
    用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数【CICT】4
  • W2008ナミガタA200HV 大阪魂

    W2008ナミガタA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(56個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS W2008オオガタA200HV 大阪魂

    SUS W2008オオガタA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)8外径(Φmm)24厚さt(mm)2
  • ステンW2008ナミA200HV 大阪魂

    ステンW2008ナミA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(179個)ほか
    翌々日出荷
  • パーカー W2008ナミガタA200HV 大阪魂

    パーカー W2008ナミガタA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
  • A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D 本質安全防爆構造台はかり HV-CEPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
    用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能種類防爆台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)機能個数計量、累計機能防爆構造本質安全防爆構造動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)
  • 4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル

    4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
    用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制刃数4表面処理EP7020コート
  • 先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル

    先端交換式EMヘッド(ノンコート品)

    三菱マテリアル
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
  • ニッケル W2008ナミガタA200HV 大阪魂

    ニッケル W2008ナミガタA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(39個)
    翌々日出荷
    呼び径10寸法d(mm)10.5寸法t(mm)2寸法D(mm)20
  • ドブ W2008ナミガタA200HV 大阪魂

    ドブ W2008ナミガタA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(35個)ほか
    翌々日出荷
  • ユニクロ W2008ナミガタA200HV 大阪魂

    ユニクロ W2008ナミガタA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(52個)ほか
    翌々日出荷
  • ユニクロ W2008コガタA200HV 大阪魂

    ユニクロ W2008コガタA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(92個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
  • 高電圧プローブPHV2000シリーズ PMK(IWATSU)

    高電圧プローブPHV2000シリーズ

    PMK(IWATSU)
    77,980税込85,778
    1式
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)
    入力50MΩ//7.5pF最大入力電圧1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1]RoHS指令(10物質対応)対応減衰比100:1
  • 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等種類台はかり電源AC100V(10%~-15%)(50/60Hz)0.19A MAX表示形式デジタル防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~40ひょう量単位kg、pcs
  • 3枚刃難削材加工用 コート品 IMXシリーズ 三菱マテリアル

    3枚刃難削材加工用 コート品 IMXシリーズ

    三菱マテリアル
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    1本で側面加工、溝加工、突き加工が可能な3枚刃エンドミルです。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
  • 先端交換式EMヘッド(VQ) 三菱マテリアル

    先端交換式EMヘッド(VQ)

    三菱マテリアル
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質EP7020
  • クロメート W2008コガタA200HV 大阪魂

    クロメート W2008コガタA200HV

    大阪魂
    667税込734
    1袋(624個)
    翌々日出荷
    内径(Φmm)5外径(Φmm)9表面処理クロメート厚さt(mm)1
  • 4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振スクエアヘッド20mm コート品 三菱マテリアル

    4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振スクエアヘッド20mm コート品

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。 不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
    仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):30●締結サイズ(mm):19.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6737アズワン品番68-0482-13