カテゴリ

  • 切削工具(49)
  • 測定用品(28)
  • 制御機器(16)
  • カー用品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 学童・教育用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「hv-6」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア用ハンドバルブ HV6-6 扶桑精機

    エア用ハンドバルブ HV6-6

    扶桑精機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番152-2555
  • フィンガ弁 PHVシリーズ AirTAC

    フィンガ弁 PHVシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。 切換機敏、流量大。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4
  • ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 3方弁

    PISCO(ピスコ)
    879税込967
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ロータリーテーブル TRUSCO

    ロータリーテーブル

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    キー溝幅(mm)16
  • プリント基板用ピン MAC8(マックエイト)

    プリント基板用ピン

    MAC8(マックエイト)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高電圧測定プローブ 三和電気計器

    高電圧測定プローブ

    三和電気計器(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本ほか
    当日出荷
    直流の高電圧測定用プローブ
    用途ブラウン管のアノード電圧測定用
  • 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ

    下方押えハンドル縦型クランプ

    カクタ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型の下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • フィンガ弁 PHVシリーズ AirTAC

    フィンガ弁 PHVシリーズ

    AirTAC
    429税込472
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。 .切り替え機敏、流量大。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)

    ロータリーテーブル

    VERTEX(バーテックス)
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
  • AGミルヘビー NACHI(不二越)

    AGミルヘビー

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
  • PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ

    PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質表面処理ラスパートシルバー
  • スピンドル Blookfield

    スピンドル

    Blookfield
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。
    用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ヘビー ロング NACHI(不二越)

    ヘビー ロング

    NACHI(不二越)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    639税込703
    1パック(18本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • ベストローラー 軽荷重用 CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー 軽荷重用

    CCTYベアリングジャパン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    段付きシャフトや取付けカラー等も不用な、利便的且つ合理的な特殊形状のベアリングを標準化しました。
    用途仕分け機などの物流機械用やエレベーターなどの昇降機用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vブロック(硬鋼製焼入) ユニセイキ

    Vブロック(硬鋼製焼入)

    ユニセイキ
    65,980税込72,578
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質特殊工具鋼底面とV溝の平行度(μm)5
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角棒レンチヘビータイプ WISE(若穂囲製作所)

    六角棒レンチヘビータイプ

    WISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ
  • AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)

    AGミル ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯

    パトライト(PATLITE)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
    種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
  • ロータリーテーブル用T型ボルト TRUSCO

    ロータリーテーブル用T型ボルト

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    基準目盛り位置調整の為のT型ボルトです。
    質量(g)150
  • ベベル形ストレートエッジ 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ

    理研計測器
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • ロータリーテーブル用ハンドル TRUSCO

    ロータリーテーブル用ハンドル

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)185
  • 19x28mm/6mm軸 軸付砥石(赤) エスコ

    19x28mm/6mm軸 軸付砥石(赤)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819HV-6
  • ハンドバルブ PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ

    PISCO(ピスコ)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品
    使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.0mm [ノンスパーク]ナットドライバー エスコ

    6.0mm [ノンスパーク]ナットドライバー

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642HV-6種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコ

    ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1本
    翌日出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • 高圧充電検出器 長谷川電機工業

    高圧充電検出器

    長谷川電機工業
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    「ピッピッ 充電中です」の音声出力 LED点滅表示は全方向から確認可能です。
    周波数50/60Hz使用電池単2乾電池(1.5V)R14×2個最大使用電圧(V)AC7000
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
  • マノスタースイッチ MS61A 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS61A

    山本電機製作所
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小型微差圧スイッチ 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 作動圧力設定は、目盛ツマミを合せるだけのワンタッチ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
    仕様受圧エレメント:ダイヤフラム材質外装:ポリアミド質量(g)約140定格DC0.1A-30V接点単極常開密閉形接点構成SPST(単極単投)、N.O.口金ビニル管用構造接点:リードスイッチ測定方式差圧式設定方式圧力:目盛付ツマミによる設定絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐振動(m/s2)5~10Hz振幅10mm、10~50Hz加速度39(3軸方向各2h)極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐圧力(kPa)計器本体:100、受圧エレメント:20最大開閉電流DC0.25A取付ねじサイズM4適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)最大開閉電圧(V)DC100電気的寿命10万回以上最大開閉電力(W)DC10耐電圧(V)端子-ケース間:500AC(50/60Hz・1分間)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM3.5、外径Φ8以下
  • エンドミル コートHS ラフィング AGELHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング AGELHV

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSCO
  • ハードネスター用タッチメジャー 山本科学工具研究社

    ハードネスター用タッチメジャー

    山本科学工具研究社
    13,980税込15,378
    1組ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハードネスター用替刃