カテゴリ
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「hv-60kcwp」の検索結果

防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から15日以内出荷洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等種類台はかり電源AC100V(10%~-15%)(50/60Hz)0.19A MAX表示形式デジタル防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~40ひょう量単位kg、pcs
検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷から64日以内出荷取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等検定検定付RoHS指令(10物質対応)対応