カテゴリ
- 測定用品(23)
- 切削工具(13)
- 科学研究・開発用品(9)
- 家電(9)
- マスク(8)
- 制御機器(6)
- カー用品(6)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 旭計器工業(12)
- 興研(8)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- NACHI(不二越)(7)
- ロイヤル化成(6)
- TIME(6)
- ELPA(5)
- エスコ(4)
- 日立(4)
- HORN(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- omron(オムロン)(2)
- 理研計測器(2)
- 花魁JAPAN(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーム電機(1)
- ケルヒャー(1)
- CKD(1)
- シャープ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hv-7」の検索結果

焼入ブロック
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781組(2個)当日出荷本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
スピンドル
Blookfield¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から6日以内出荷ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
ベストローラー 軽荷重用
CCTYベアリングジャパン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷段付きシャフトや取付けカラー等も不用な、利便的且つ合理的な特殊形状のベアリングを標準化しました。用途仕分け機などの物流機械用やエレベーターなどの昇降機用RoHS指令(10物質対応)対応
AGミル ヘビーロング
NACHI(不二越)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
SG-FAX ヘビー
NACHI(不二越)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
SG-FAX ヘビーロング
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
ベベル形ストレートエッジ
理研計測器¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から12日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
ベベル形ストレートエッジ 焼入
理研計測器¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から9日以内出荷平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。![7.0mm [ノンスパーク]ナットドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558676-180824-02.jpg)
7.0mm [ノンスパーク]ナットドライバー
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷エスコ品番EA642HV-7種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)
エスコ¥3,990税込¥4,3891本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
75mm キャスター(固定金具)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷仕様固定、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-75材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.16車輪幅(mm)23全高(mm)100耐熱温度(℃)-25/80
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・シールド付)
谷沢製作所(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。前ひさし型・シールド面付型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。セット内容内装、あご紐付名入れ可
SHV 耐熱並列線 7/0.18×3列 5m(±2%)
サンコー電商¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷センサー付きの冷却ファンやサーボモーターなどで見かけるタイプですが電源、グラウンドの他に信号線が使えるのでセンサーやアクチュエーターなど何かと使い道があります。 地味ながらオススメ品です。 通常の2列ではなく、3列の平行線です。寸法(mm)(7/0.18×3) 外径:1.1 ×3.3色黒/赤/白長さ(m)5±2%耐熱温度(℃)90
グラビオ羽目板V
DAIKEN(旧:大建工業)¥44,980税込¥49,4781セット(8枚)6日以内出荷木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。用途天井材、壁材厚さ(mm)6寸法(mm)156.2(有効化粧寸法151.5)×2730基材ダイライト表面処理コート紙(マット調)加工(縁加工)長辺あいじゃくり、シート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装認定番号国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333ホルムアルデヒド等級告示対象外製品一般的名称高圧岩綿複層板
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~
HORN¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)当日出荷から17日以内出荷ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具
FHV7シリーズ カラー 160万画素 標準レンズモジュール(オートフォーカス) 9mm 白色
omron(オムロン)¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷画像処理に必要な機器すべてを一体化。コントローラに加えて、レンズや照明の一体化により、制御盤のスペースを気にせず、検査・計測を追加したい場所に簡単に増設できます。レンズと照明はモジュールとしてご用意しています。IP67に対応しており、カメラの設置個所を定期的に洗浄するなど、水や液体がかかる工程でも安心してお使いいただけます。交換可能なモジュール部品のネジは脱落防止タイプを採用しており、生産ラインへの落下等によるトラブルを防止できます。照明のカバーや光学フィルタは、簡単に取り外して交換できるので、汚れ防止用の保護カバーなどの設置は不要です。外部照明として150種類以上の豊富なラインナップを揃えたFLV/FLシリーズを簡単に追加できます。1色の照明では安定しなかった計測が、マルチカラー照明なら容易に解決できます。たとえば、包装パッケージ色の異なる多品種を1台の装置で生産する場合でも、マルチカラー照明なら最適な照明色に変更するだけで、計測を安定して行うことができます。生産物のデザイン変更や品種追加があってもパラメータひとつで調整でき、照明の交換もシビアな調整も不要です。稼働後に増え続ける品種にも安心して使用できます。色違いの品種が増えていくと、単色の照明ではコントラストが低くなるワークがでてしまいます。マルチカラー照明ならワーク色に合わせて照明の色を変更でき、安定した検査を行うことができます。サイズの異なる多品種を生産する場合でも、オートフォーカスレンズなら59~2000mm1の範囲内でピントを合わせることができます。ピントは、パラメータ調整2で簡単に切り替えできます。品種変更時のメカ的な段取り替えが不要となり、設備簡略化・生産性アップに貢献します。1. レンズ種類により異なります。詳細はカタログの光学図表をご確認ください。2. 高さの異なる品種ごとにフォーカス位置をプリセットしておき、設定切り替えで対応。ペットボトルのようにさまざまなサイズで生産される場合でも、オートフォーカスレンズなら設定条件の切り替えだけで段取り替えが可能です。カメラの位置を移動させるメカ機構は不要です。液体レンズを搭載した高速レンズモジュールを新たにラインアップしました。制御の難しい液体レンズを高度に制御することで、メカ式フォーカス調整レンズの約1/10の時間で狙ったピントに合わせることができ、ロボットアーム移動時間内に切り替えを完了できます。また、一般的なメカ式フォーカス機構は、数万回フォーカス調整を繰り返すと、駆動部やモータの劣化により壊れてしまいます。液体レンズによるフォーカス調整なら回数に制限がなく、長寿命でお使いいただけます。注:上記時間はフォーカス値を最小から最大まで動作させたときの参考時間です。保証値ではありません。 高さの異なる品種ごとにフォーカス位置をプリセットしておき、設定切り替えで対応します。1200万画素の撮像素子で広範囲を高精度に検査できます。品種ごとに検査位置が異なる混流生産ラインでも、カメラ複数台の導入やカメラを移動させるメカ機構は不要です。3. 2018年10月現在、メーカー調べ。部品の組付け場所が車種ごとに変わっても、カメラを移動なしで、広範囲に高精度な検査を実行できます。1. 2018年10月メーカー調べ。FHシリーズで培った性能を一体型のボディに凝縮しました。画像処理システムに匹敵する性能で高度なアプリケーションも解決できます。スマートカメラ FHV7では160万画素を24msで計測処理。速度性能を劣化させずに高解像な検査を実行でき、現在画像処理システムをご使用の箇所にも安心してご活用いただけます。高い処理性能により画像処理システム相当の検査を容易に実現できます。従来のスマートカメラでは速度が著しく低下してしまう多点検査などに最適です。2. お客様の装置に導入されている画像センサの検査時間との比較例。2018年10月メーカー調べ。ワークのばらつきや外部環境の変化により計測値に徐々に変化が発生した場合でも、2Core分散処理により計測しながら原因分析や設定調整が可能です。ダウンタイムをゼロ化でき、未検査品の目視検査も不要となります。枚数【マルチインプット枚数 / マルチインプット枚数】64、【本体メモリロギング枚数 / 本体メモリロギング枚数】161有効画素数1,440(H)×1,080(V)機能【パーシャル機能】4ライン~1,080ライン(4ライン単位)解像度160万画素シャッターグローバルシャッタ / 電子シャッタ方式 シャッタスピード1μs~100msの範囲で設定可能レンズ構成標準レンズモジュール(オートフォーカス) 9mm 白色撮像素子【CMOS】1/2.9インチ相当フレームレート【画像取込時間】224fps(4.5ms)撮像画積(mm)【H×V(対角)】5.0×3.8(6.3mm)画素サイズ(μm)3.45×3.45
FHV7シリーズ カラー 160万画素 標準レンズモジュール(オートフォーカス) 12mm 白色
omron(オムロン)¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷画像処理に必要な機器すべてを一体化。コントローラに加えて、レンズや照明の一体化により、制御盤のスペースを気にせず、検査・計測を追加したい場所に簡単に増設できます。レンズと照明はモジュールとしてご用意しています。IP67に対応しており、カメラの設置個所を定期的に洗浄するなど、水や液体がかかる工程でも安心してお使いいただけます。交換可能なモジュール部品のネジは脱落防止タイプを採用しており、生産ラインへの落下等によるトラブルを防止できます。照明のカバーや光学フィルタは、簡単に取り外して交換できるので、汚れ防止用の保護カバーなどの設置は不要です。外部照明として150種類以上の豊富なラインナップを揃えたFLV/FLシリーズを簡単に追加できます。1色の照明では安定しなかった計測が、マルチカラー照明なら容易に解決できます。たとえば、包装パッケージ色の異なる多品種を1台の装置で生産する場合でも、マルチカラー照明なら最適な照明色に変更するだけで、計測を安定して行うことができます。生産物のデザイン変更や品種追加があってもパラメータひとつで調整でき、照明の交換もシビアな調整も不要です。稼働後に増え続ける品種にも安心して使用できます。色違いの品種が増えていくと、単色の照明ではコントラストが低くなるワークがでてしまいます。マルチカラー照明ならワーク色に合わせて照明の色を変更でき、安定した検査を行うことができます。サイズの異なる多品種を生産する場合でも、オートフォーカスレンズなら59~2000mm1の範囲内でピントを合わせることができます。ピントは、パラメータ調整2で簡単に切り替えできます。品種変更時のメカ的な段取り替えが不要となり、設備簡略化・生産性アップに貢献します。1. レンズ種類により異なります。詳細はカタログの光学図表をご確認ください。2. 高さの異なる品種ごとにフォーカス位置をプリセットしておき、設定切り替えで対応。ペットボトルのようにさまざまなサイズで生産される場合でも、オートフォーカスレンズなら設定条件の切り替えだけで段取り替えが可能です。カメラの位置を移動させるメカ機構は不要です。液体レンズを搭載した高速レンズモジュールを新たにラインアップしました。制御の難しい液体レンズを高度に制御することで、メカ式フォーカス調整レンズの約1/10の時間で狙ったピントに合わせることができ、ロボットアーム移動時間内に切り替えを完了できます。また、一般的なメカ式フォーカス機構は、数万回フォーカス調整を繰り返すと、駆動部やモータの劣化により壊れてしまいます。液体レンズによるフォーカス調整なら回数に制限がなく、長寿命でお使いいただけます。注:上記時間はフォーカス値を最小から最大まで動作させたときの参考時間です。保証値ではありません。 高さの異なる品種ごとにフォーカス位置をプリセットしておき、設定切り替えで対応します。1200万画素の撮像素子で広範囲を高精度に検査できます。品種ごとに検査位置が異なる混流生産ラインでも、カメラ複数台の導入やカメラを移動させるメカ機構は不要です。3. 2018年10月現在、メーカー調べ。部品の組付け場所が車種ごとに変わっても、カメラを移動なしで、広範囲に高精度な検査を実行できます。1. 2018年10月メーカー調べ。FHシリーズで培った性能を一体型のボディに凝縮しました。画像処理システムに匹敵する性能で高度なアプリケーションも解決できます。スマートカメラ FHV7では160万画素を24msで計測処理。速度性能を劣化させずに高解像な検査を実行でき、現在画像処理システムをご使用の箇所にも安心してご活用いただけます。高い処理性能により画像処理システム相当の検査を容易に実現できます。従来のスマートカメラでは速度が著しく低下してしまう多点検査などに最適です。2. お客様の装置に導入されている画像センサの検査時間との比較例。2018年10月メーカー調べ。ワークのばらつきや外部環境の変化により計測値に徐々に変化が発生した場合でも、2Core分散処理により計測しながら原因分析や設定調整が可能です。ダウンタイムをゼロ化でき、未検査品の目視検査も不要となります。枚数【マルチインプット枚数 / マルチインプット枚数】64、【本体メモリロギング枚数 / 本体メモリロギング枚数】161有効画素数1,440(H)×1,080(V)機能【パーシャル機能】4ライン~1,080ライン(4ライン単位)解像度160万画素シャッターグローバルシャッタ / 電子シャッタ方式 シャッタスピード1μs~100msの範囲で設定可能レンズ構成標準レンズモジュール(オートフォーカス) 12mm 白色撮像素子【CMOS】1/2.9インチ相当フレームレート【画像取込時間】224fps(4.5ms)撮像画積(mm)【H×V(対角)】5.0×3.8(6.3mm)画素サイズ(μm)3.45×3.45
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R109~
HORN¥23,980~税込¥26,378~1箱(2個)3日以内出荷から17日以内出荷ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~
HORN¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)3日以内出荷から17日以内出荷ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具
グラビオ羽目板V
DAIKEN(旧:大建工業)¥41,980税込¥46,1781箱(8枚)14日以内出荷から35日以内出荷施工が簡単な木目調の不燃羽目板 木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板 Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。用途天井材・軒天井材 ~ 住宅用天井材 ~ グラビオ羽目板V長さ(mm)2730幅(mm)151.5厚さ(mm)6
グラビオ羽目板V
DAIKEN(旧:大建工業)¥43,980税込¥48,3781箱(8枚)14日以内出荷から36日以内出荷施工が簡単な木目調の不燃羽目板 木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板 Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。用途天井材~不燃天井材~グラビオ羽目板V/グラビオ羽目板R長さ(mm)2730幅(mm)151.5厚さ(mm)6
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L109~
HORN¥23,980~税込¥26,378~1箱(2個)17日以内出荷ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池
LONG(25件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から3日以内出荷ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
糸くずフィルター 三菱洗濯機用 M10-H73-128
ELPA¥1,043税込¥1,1471パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇適合型番: M10-H73-128 MAW-JF4用途◇適合洗濯機: MAW-HV7YP MAW-HV8YP MAW-HV9YP MAW-N7YP MAW-N8YP MAW-N9YP適合機種メーカー三菱洗濯機用純正品番M10-H73-128
KGC-10MCシリーズ吸収缶
興研(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷小型・軽量タイプ。種別吸収缶区分S1質量(g)41.0(±5.5)取付方式外付け式適合マスクG-7、GW-7、HV-7国家検定合格番号TN436最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合

















![7.0mm [ノンスパーク]ナットドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558676-180824-02.jpg)