カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hv03-8-2」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 3方弁

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 3方弁

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ

    PISCO(ピスコ)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品
    使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモーター ICS 近藤科学

    サーボモーター ICS

    近藤科学
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
    仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーンを含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×1●ZH接続ケーブル2B(300mm)×1●M3×8低頭ホーン止めビス ×1アズワン品番67-0384-59
  • サーボモーター ICS 近藤科学

    サーボモーター ICS

    近藤科学
    79,980税込87,978
    1セット
    5日以内出荷
    ケース:KRS-2500シリーズ。通信仕様:ICS3.6。互換性について。※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。
    仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーン含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×6●ZH接続ケーブル2B(300mm)×6●M3×8低頭ホーン止めビス ×6アズワン品番67-0384-60
  • お洗濯キャップ 日立

    お洗濯キャップ

    日立
    3,298税込3,628
    1式
    7日以内出荷
  • (3VR)アクシス90 プーリーフェイス ALBA(アルバ)

    (3VR)アクシス90 プーリーフェイス

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    アルバ製補修用プーリーフェイス。 ノーマル仕様になります。 走行距離に応じて劣化する駆動系のパーツになりますので、本製品に交換する事で従来のスピードを取り戻します。(周辺パーツも必要に応じて交換して下さい。) プーリーとプーリーフェイスは共に劣化、磨耗していく為、同時交換をお勧めします。 そうする事によりドライブベルト等の周辺パーツの寿命を延ばします。
    仕様プーリフェイス本体/専用キーメーカーYAMAHA適合車種(3YK7-)スーパージョグZR、(3YKA)スーパージョグZR、(4JP1-8)アプリオ、(4LV)アプリオType-Ⅱ、(4LV)アプリオEX、(3KJ 1-4/6/8)ジョグ(JOG)、(3RY1-2)ジョグスポーツ(JOG)、(5AU1-8)ビーノ(VINO)、(5BM)ジョグC(JOG)(3VR)アクシス90(3VR)アクシス90プロフィット(2GM)チャンプ80(1YT)エクセル(35R)アクティブ(ACTIVE)(1HV)ボクスン(27V)ジョグ(JOG)(48F)ジョグ(JOG)(1HH)ジョグ(JOG)(1KH)ジョグ(JOG)(1RN)ジョグ(JOG)(2EX)ジョグ(JOG)(2JA)ジョグ(JOG)(2TA)ジョグ(JOG)(3CP)ジョグスポーツ(JOG)(2NA)チャンプRS(3NH)チャンプRS(CJ50R)チャンプRS適合排気量(cc)90