カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hv1/4-1/4-2」の検索結果

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ
PISCO(ピスコ)¥119~税込¥131~1個4日以内出荷から10日以内出荷出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ロール連結ねじ
KNフジニッテイ¥7,598税込¥8,3581箱(100本×40巻)ほか5日以内出荷大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)材質アルミキルド鋼線径(Φmm)3.8ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ頭部径(Φmm)8.1ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9