カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(130)
  • オフィス家具(84)
  • 制御機器(69)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 電気材料(31)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 切削工具(21)
  • バイク純正部品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 防災用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 住設機器(7)
  • 厨房用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「pe1/4」の検索結果

関連キーワード
582件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ユニオンティ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
  • 仕切り板 10枚 オープン工業

    仕切り板 10枚

    オープン工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1束(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明で目立たず、美しい陳列が可能です。店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。
    色透明
  • YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協

    YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)

    万協(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    遮音タイプで使用する支持脚です。
    ブロック寸法(mm)88×88
  • PPノンスリップトレー丸型 MTI(エムテーアイ)
    ブラウン
    ブラック

    PPノンスリップトレー丸型

    MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー
    材質ポリプロピレン表面処理ノンスリップ加工
  • ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業

    ドレンパイプ付属品 エルボ

    未来工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    色ミルキーホワイト
  • ホルダ 4PE-14261-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ 4PE-14261-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • ポリエチレンロープ 大巻き ユタカメイク
    グリーン
    ブラック
    ホワイト

    ポリエチレンロープ 大巻き

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    軽量で水に強く、強力でショックにも強い。発色のよいロープ。
    用途荷縛り・一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレメント エアクリーナー 4PE-14451-01 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメント エアクリーナー 4PE-14451-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
  • ピペシリーズ 正油さし TKG

    ピペシリーズ 正油さし

    TKG
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂色ホワイト耐熱温度(℃)70
  • ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業

    ドレンパイプ付属品 エルボ

    未来工業
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
    色グレー適合管DP14・VE14・VP13
  • 1000x500x5mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ

    1000x500x5mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441PE-14
  • 差込形電線コネクター(VVF2心用/雌) エスコ

    差込形電線コネクター(VVF2心用/雌)

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    翌日出荷
    定格20 300V差込み線数(本)2
  • 残水吸排水用スイープポンプ LSPE型 鶴見製作所

    残水吸排水用スイープポンプ LSPE型

    鶴見製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し電極が水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途工場の設備排水用。受水槽やタンクの残水排水用。
  • YPE型 支持脚(遮音用) 万協

    YPE型 支持脚(遮音用)

    万協
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ 万協

    YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ

    万協
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    翌々日出荷
    セミロング刃長。刃数4枚刃。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
  • キャップ(リップ・排気口付) EPDM 岩田製作所

    キャップ(リップ・排気口付) EPDM

    岩田製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    寸法L(mm)25
  • パイプ電極(銅・スリット入り) チバ・テクノ

    パイプ電極(銅・スリット入り)

    チバ・テクノ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質銅
  • パイプ電極(銅・中空) チバ・テクノ

    パイプ電極(銅・中空)

    チバ・テクノ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質銅
  • パイプ電極(真鍮・中空) チバ・テクノ

    パイプ電極(真鍮・中空)

    チバ・テクノ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質真鍮
  • センサー,オキシゾン(PE) MAZDA(マツダ)

    センサー,オキシゾン(PE)

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • 溶媒回収ユニット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    溶媒回収ユニット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
    材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R)質量(kg)約5規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション)構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mLコード229720動作周囲温度(℃)5~35アズワン品番65-0566-62外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
  • 合成繊維網 ニップ(ポリエチレン) 東京スクリーン

    合成繊維網 ニップ(ポリエチレン)

    東京スクリーン
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    5日以内出荷
    材質ニップ(ポリエチレン)幅(mm)1020長さ(m)1
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,049~税込¥5,554~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
  • ニードル バルブ セット 4PE-14107-38 YAMAHA(ヤマハ)

    ニードル バルブ セット 4PE-14107-38

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ電極(真鍮・スリット入り) チバ・テクノ

    パイプ電極(真鍮・スリット入り)

    チバ・テクノ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質真鍮
  • 実寸太さの標識ロープ(トラ柄) まつうら工業

    実寸太さの標識ロープ(トラ柄)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    実寸太さサイズの標識ロープです。100%ポリエチレン原料使用で、耐候性・耐水性・強度にも優れています。土木工事等の中長期の常設用途にも安心です。
    用途危険区域立入禁止標示ロープ。土木工事・建設現場の区画標示ロープに。仕様3打ち材質ポリエチレン色黄/黒(トラ柄)
  • スプリング スロットルバルブ 4PE-14131-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング スロットルバルブ 4PE-14131-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷
  • 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,359~税込¥4,795~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
  • リング 4PE-14194-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リング 4PE-14194-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング 4PE-1416A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 4PE-1416A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • スロットル スクリュー セット 4PE-14103-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スロットル スクリュー セット 4PE-14103-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • クランク 2 5TP-E1422-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランク 2 5TP-E1422-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
  • (PE14)ブロツク、シリンダー MAZDA(マツダ)

    (PE14)ブロツク、シリンダー

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • クランクシヤフトアセンブリ 2WP-E1400-01 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクシヤフトアセンブリ 2WP-E1400-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリエチレンPE幅(cm)102
  • ニューペットマット 富双合成

    ニューペットマット

    富双合成
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻
    5日以内出荷
    消臭、菌・カビ抑制、防炎素材、機能充実でペットに最適。適度な凹凸加工で滑りにくい!汚れが落ちやすい!。クッションフロア用両面テープ、接着剤の使用で接着施工を可能に!。表面の耐摩耗性を強化しました。裏面マス目印刷有
    用途床のリフォームや模様替え材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材厚さ(mm)2.3長さ(m)20耐熱温度(℃)60
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    ¥8,180税込¥8,998
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
  • フィルターネット 三商

    フィルターネット

    三商
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリエチレンPE規格目:140幅(cm)102目開き(μm)140×176