カテゴリ

  • 測定用品(43)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(18)
  • 研磨材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(5)
  • マスク(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv10」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム底安全靴 HV10 ミドリ安全

    ゴム底安全靴 HV10

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    ブラック足幅EEE形状ローカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格材質(アッパー)牛革(型押)機能耐油/耐薬品材質(底部)ゴム1層材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • フィンガ弁 PHVシリーズ AirTAC

    フィンガ弁 PHVシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調整できる。 切換機敏、流量大。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムヘビー10 BXカネシン

    スリムヘビー10

    BXカネシン(4件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号
  • ヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS

    ヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式

    GENTOS
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイエンドモデル。取り外せるバッテリーユニット(LY-21SB)を採用しており、充電池をユニットごと持ち運び可能。最大720ルーメン(※ブーストモード時1000ルーメン)の高出力 6.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Boost の4段階照射でEcoモード時は101時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット(LY-21SB)
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco、長押しでBoost質量(g)269寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.2×50.7×44.4使用電池リチウムイオンバッテリー(型番:LY-21SB)(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4500光束(Lm)最大720明るさ(Lm)約720~50照射距離(m)213(最大時:スポットビーム時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)6.5~101落下耐久(m)1(テスト)バッテリー容量(Wh)16.65
  • ヘビーエンドミル NACHI(不二越)

    ヘビーエンドミル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
    刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
  • ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ストレートA 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 3方弁

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 電動送風機形ホースマスク SHV-105 興研

    電動送風機形ホースマスク SHV-105

    興研
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガ弁 PHVシリーズ AirTAC

    フィンガ弁 PHVシリーズ

    AirTAC
    579税込637
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。 .切り替え機敏、流量大。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニハンガー シルバー ベロス

    ミニハンガー シルバー

    ベロス(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    強力磁石付ミニハンガー
    特性強力シルバー耐荷重(kg)約1寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×35
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
  • バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付 3M(スリーエム)

    バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付

    3M(スリーエム)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。暑熱職場や夏場の作業も快適に行える、クーラー機能を備えたレギュレーターです。
    仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付トラスコ品番795-5863セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)

    ロータリーテーブル

    VERTEX(バーテックス)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • スリムヘビー10合板タイプ BXカネシン

    スリムヘビー10合板タイプ

    BXカネシン
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    床合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)の上から接合できますので、面倒な枠材の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに使用できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/合板仕様:中柱10.1kN・隅柱10.0kN、枠材仕様:中柱10.4kN、隅材10.8kN接合部倍率(N値/T値)/合板仕様:中柱1.9・隅柱1.8、枠材仕様:中柱1.9・隅柱2.0使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT054/HP15-KT055/HP15-KT038/HP15-KT039表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AGミルヘビー NACHI(不二越)

    AGミルヘビー

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
    刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準
  • ヘビー ロング NACHI(不二越)

    ヘビー ロング

    NACHI(不二越)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
    刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
  • スリムヘビー10 八幡ねじ

    スリムヘビー10

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
  • Vブロック(硬鋼製焼入) ユニセイキ

    Vブロック(硬鋼製焼入)

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質特殊工具鋼底面とV溝の平行度(μm)5
  • XEBEC耐熱砥石 ジーベックテクノロジー

    XEBEC耐熱砥石

    ジーベックテクノロジー
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱温度が200℃のため、超音波工具でも長時間の使用が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアル

    スマートミラクルエンドミル

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト Xacti

    ウェアラブルカメラ(CX-WE100・WE300)用ハンズフリーベスト

    Xacti
    15,000税込16,500
    1個
    当日出荷
    ウェアラブルカメラ(CX-WE100/CX-WE300)用のハンズフリーベストです。作業の邪魔になることもあるスマートフォン・モバイルバッテリー等の周辺機器を2つのポケットにまとめて収納。スマートフォンは窓付ポケットに収納したままタッチ操作が可能です。様々な現場でハンズフリーを実現し、作業効率がアップ!。ケーブル類がまとめて配線できるので、取り回しが楽になります。遠隔支援ソリューションを用いる現場の安全性向上に貢献します。防滴素材/構造を採用し、雨天時でも周辺機器を濡らすことなく作業が可能です。
    適応胸囲(cm)最大120程度まで対応質量(g)約350内寸(cm)窓付ポケット:11×21×0.5、小物ポケット:12×20×1.5(※中央部に仕切用のマジックテープがあります。)
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    ポート数3使用流体空気形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
  • PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    日中は鮮やかなベルトカラーで。 日中はベルト&パッドの鮮やかなカラーで着用者の存在を明らかにします。 夜間は車両等のライト受けて再帰反射材が光る。 グレードの高い再帰反射材をフルハーネスの前面と背面にそれぞれ2ヶ所、ショルダーパッドに4ヵ所配置しました。 ショルダーパッド ショルダーパッドには、肩への負担を減らす他、ベルトが絡まりにくくする効果もあります。 ベルトカラーと同じスタッフバッグ このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様のお手元にお届けします。 開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。 腿ベルトの構造 V字タイプ 両腰のベルト保持版
    ベルト色オレンジレッドベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25材質休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め:樹脂、ショルダーパッド:ナイロン質量(g)約1030材質(ベルト)胸:ナイロン材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル材質(D環)スチール材質(調節バックル)肩:スチール、腿:ワンタッチバックル(アルミ合金)最大使用質量(kg)130
  • V溝カッター クラックV SPJR

    V溝カッター クラックV

    SPJR
    6,998税込7,698
    1枚
    翌日出荷
    コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。
    形状切削:UV溝内径(Φmm)20外径(Φmm)100切削幅(mm)10適合材コンクリート、モルタル回転速度最高:15300
  • AGミル ヘビーロング NACHI(不二越)

    AGミル ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • 六角棒レンチヘビータイプ WISE(若穂囲製作所)

    六角棒レンチヘビータイプ

    WISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ベベル形ストレートエッジ 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ

    理研計測器
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • スリムヘビー10合板 八幡ねじ

    スリムヘビー10合板

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)もしくは床合板(30mm)の上から接合できるため、面倒な枠材や床合板の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
  • SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • エンドミル コートHS ラフィング SGHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング SGHV

    NACHI(不二越)
    8,798税込9,678
    1本
    4日以内出荷
    材質FAX
  • 集じんフィルター 日立

    集じんフィルター

    日立
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合本体EP-LV1000/EP-KV1000/EP-KV600/EP-JV1000/EP-JV700/EP-JV600/EP-HV1000/EP-HV700/EP-HV600
  • マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS99

    山本電機製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
    仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
  • 換気ホース 隠ぺい配管用 Panasonic(パナソニック)

    換気ホース 隠ぺい配管用

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    種類継手
  • 呼吸がラクマスク ホワイト 耳掛け 100枚 橋本クロス

    呼吸がラクマスク ホワイト 耳掛け 100枚

    橋本クロス
    12,980税込14,278
    1箱(30箱×100枚)
    当日出荷
    シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。一般作業用のマスクです。使い捨てマスクです。
    用途食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。トラスコ品番705-3651材質本体:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタンホワイト構造2層縦(mm)95横(mm)175
  • エンドミル コートHS ラフィング SGLHV NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング SGLHV

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    材質FAX
  • 10mm [ノンスパーク]ナットドライバー エスコ

    10mm [ノンスパーク]ナットドライバー

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642HV-10種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 呼吸がラクマスク ホワイト 頭掛け 100枚 橋本クロス

    呼吸がラクマスク ホワイト 頭掛け 100枚

    橋本クロス
    12,980税込14,278
    1箱(30箱×100枚)
    翌々日出荷
    シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。平ゴムタイプの頭掛けマスクです。一般作業用のマスクです。使い捨てマスクです。
    用途食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。トラスコ品番705-3650材質本体:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリプロピレン、頭ゴム:ポリウレタンホワイト構造2層縦(mm)95横(mm)175