カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv150」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 弁当容器 バイオデリカ HV150-1B RBS リスパック リスパック

    弁当容器 バイオデリカ HV150-1B RBS リスパック

    リスパック
    2,398税込2,638
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    5仕切タイプの角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※蓋は別売り。
    材質バイオPPF寸法(mm)265×205×25質量(g)24
  • 弁当容器 バイオデリカ HV150-1B 黒 リスパック リスパック

    弁当容器 バイオデリカ HV150-1B 黒 リスパック

    リスパック
    2,398税込2,638
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    5仕切タイプの角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)265×205×25質量(g)24
  • 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ

    下方押えハンドル縦型クランプ

    カクタ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型の下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ

    下方押えハンドル縦型クランプ

    カクタ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    小型の下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法フランジベース材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーリリースタイ TRUSCO

    イージーリリースタイ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100本)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • 焼入Vブロック ユニセイキ

    焼入Vブロック

    ユニセイキ
    239,800税込263,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキなど。2018年トラスコ掲載ページ1 1381材質特殊工具鋼
  • ベベル形ストレートエッジ 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ

    理研計測器
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • ベベル形ストレートエッジ 焼入 理研計測器

    ベベル形ストレートエッジ 焼入

    理研計測器
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
  • 衛生通気用フード RHV-N(網付) シルファー

    衛生通気用フード RHV-N(網付)

    シルファー
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    衛生通気用フードです。パイプから上がってくる暖かい空気をフードの外に出し、フード内での結露を防ぎます。
    用途衛生通気用フードとして材質SUS304メッシュ3Mシルファーメタリック
  • HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質PVCシリーズHV動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
    対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
  • トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタ

    トグルクランプ用 ゴム付ボルト

    カクタ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度ショア70度
  • チップ RPGW 住友電工ハードメタル

    チップ RPGW

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 部品 研磨機 GK130F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 研磨機 GK130F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,190税込2,409
    1個
    翌々日出荷
  • ニュースタッキングリーマMT柄 新開工具

    ニュースタッキングリーマMT柄

    新開工具
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
    用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
  • ニュースタッキングリーマS柄 新開工具

    ニュースタッキングリーマS柄

    新開工具
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
    用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
  • スチールパラレル SK(新潟精機)

    スチールパラレル

    SK(新潟精機)
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    総焼入、精密研磨仕上です。 機械のテーブル面と加工物や治具、金型等の間にセットし、平行及び真直を維持し、高精度の加工ができます。 研削盤はもちろん、フライス盤、ボール盤、プレス機械等、幅広く利用でき、しかも機械を刃物等から保護します。 真直度、平行度の検査補助具としても利用できます。
    用途真直度、平行度の維持、検査補助具としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイスマンHV24大ファンセット Y'sGOD

    アイスマンHV24大ファンセット

    Y'sGOD
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容セット内容 アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)対応機種:アイスマン24Vパワーファン稼働時間(ファンのみ) 24V:約3時間27分、連続:51時間、20秒可動45秒停止:150時間、20秒可動1分30秒停止:260時間サイズ(mm)126×80×28
  • 汎用コンタクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    汎用コンタクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    直流高電圧リレー IHVシリーズ ハーメチックシール型 コンタクトチャンバー内に不活性ガス充填、アークブローマグネット 接点電流は50A/100A/150A/200A/250Aとアプリケーションに合わせて選択いただけるよう細分化 内蔵コイルエコノマイザ(IHV150/200/250) 全方向取り付け可能 RoHS Compliant
    用途DC充電、ソーラーインバータ 蓄電池システム、高電圧試験装置 バッテリパック、産業用電動車両、鉄道車両、モータ制御 産業機械の回路保護および安全回路電圧(V)端子のスイッチング:DC900接点配置:1フォームA(NO)端子の種類ネジ端子配置補助スイッチ:無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】

    リークラボ・ジャパン
    8,898税込9,788
    1箱(50mL×6本)ほか
    7日以内出荷
    HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。 R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
    用途車のエアコンに。対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R134a適合ガスR134a成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 静電式ミストキャッチ本体 オーム電機

    静電式ミストキャッチ本体

    オーム電機
    429,800税込472,780
    1台
    10日以内出荷
    ミストをイオン化。 業界No.1の高捕集率。 油煙・水溶性ミストにも対応。
    方式【捕集】静電式捕集効率(%)99以上(重量法)定格電圧(V)三相200(50/60Hz)使用温湿度範囲0~40℃/10~80%RH以下(結露無き事)吸引温度(℃)最高+40オゾン濃度0.04ppm未満表示部電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤)塗装色粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当)ドレン排出口Φ18パイプ
  • SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア A&D(エー・アンド・デイ)

    SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1個
    32日以内出荷
    質量(kg)7.5種別大型適合機種SW-60KL/150KL/HV-200KVWP/HW-200KVWP/HV-200KGL/HV-200KGV/HW-100KGL/HW-100KGV/HW-200KGL/HW-200KGV