カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 研磨材(12)
  • 物流用品(9)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv250」の検索結果

98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ

    下方押えハンドル縦型クランプ

    カクタ(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型の下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ

    下方押えハンドル縦型クランプ

    カクタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    小型の下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質ステンレス取付け方法フランジベースRoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーリリースタイ TRUSCO
    ブラック
    ホワイト

    イージーリリースタイ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100本)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~80
  • SG-FAX ヘビー NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビー

    NACHI(不二越)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)

    SG-FAX ヘビーロング

    NACHI(不二越)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
  • ハードネスター用タッチメジャー 山本科学工具研究社

    ハードネスター用タッチメジャー

    山本科学工具研究社
    ¥13,980税込¥15,378
    1組
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハードネスター用替刃
  • ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル

    ヘッド/ヘッド交換式エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • 3枚刃制振スクエアヘッド 3枚刃・標準刃タイプ 三菱マテリアル

    3枚刃制振スクエアヘッド 3枚刃・標準刃タイプ

    三菱マテリアル
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
  • 4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル

    4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド

    三菱マテリアル
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
    用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制刃数4表面処理EP7020コート
  • 4枚刃難削材加工用 超硬制振スクエアヘッド25mm コート品 三菱マテリアル

    4枚刃難削材加工用 超硬制振スクエアヘッド25mm コート品

    三菱マテリアル
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
    不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
    仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6834アズワン品番68-0482-25
  • 先端交換式EMヘッド(VQ) 三菱マテリアル

    先端交換式EMヘッド(VQ)

    三菱マテリアル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質EP7020
  • 3枚刃難削材加工用 コート品 IMXシリーズ 三菱マテリアル

    3枚刃難削材加工用 コート品 IMXシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    1本で側面加工、溝加工、突き加工が可能な3枚刃エンドミルです。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
  • 12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル

    12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド

    三菱マテリアル
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
    用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
  • 高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV25025AC1 IKO(日本トムソン)

    高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV25025AC1

    IKO(日本トムソン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
    仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:298●取付関係寸法(mm)da:262タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)250寸法D(mm)310寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1.5参考質量(kg)4.97基本静定格荷重Co(N)207000基本動定格荷重C(N)102000
  • 高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV25025AUUC1 IKO(日本トムソン)

    高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV25025AUUC1

    IKO(日本トムソン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
    仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:298●取付関係寸法(mm)da:262タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)250寸法D(mm)310寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1.5参考質量(kg)4.97基本静定格荷重Co(N)207000基本動定格荷重C(N)102000
  • Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V

    CREE
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • 4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル

    4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド

    三菱マテリアル
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
    用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数4表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
  • 4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ 三菱マテリアル

    4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    5日以内出荷
    不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
  • 4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ 三菱マテリアル

    4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し、安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
  • 電気チェーンブロック 250kg αHV-025 AHVKシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 250kg αHV-025 AHVKシリーズ

    象印チェンブロック
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    7日以内出荷
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H250 ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H250

    ニツコー熔材工業
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV250位の高い硬度を示し、耐割れ性のもすぐれています。
    用途シャフトをはじめタイヤ、歯車などの軽い金属間摩耗部の肉盛溶接に適しています。JIS規格Z3326 YF2A-C-250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-250 特殊電極

    硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-250

    特殊電極
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    溶接のままでHV250 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
    用途タイヤ・シャフト・カップリング・ギヤ・ホイールなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF2A-C-250使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ロックカバー 三菱電機

    ロックカバー

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
  • トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタ

    トグルクランプ用 ゴム付ボルト

    カクタ(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度ショア70度
  • I-MAX R Φ300mm  54μm PRESI

    I-MAX R Φ300mm 54μm

    PRESI
    ¥89,980税込¥98,978
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ300粒径(μm)54
  • I-MAX R  Φ200mm  18μm PRESI

    I-MAX R Φ200mm 18μm

    PRESI
    ¥52,980税込¥58,278
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ200粒径(μm)18
  • I-MAX R  Φ250mm  18μm PRESI

    I-MAX R Φ250mm 18μm

    PRESI
    ¥69,980税込¥76,978
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ250粒径(μm)18
  • I-MAX R  Φ250mm  125μm PRESI

    I-MAX R Φ250mm 125μm

    PRESI
    ¥69,980税込¥76,978
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ250粒径(μm)125
  • I-MAX R Φ200mm  54μm PRESI

    I-MAX R Φ200mm 54μm

    PRESI
    ¥52,980税込¥58,278
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ200粒径(μm)54
  • I-MAX R Φ200mm  75μm PRESI

    I-MAX R Φ200mm 75μm

    PRESI
    ¥52,980税込¥58,278
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ200粒径(μm)75
  • I-MAX R  Φ300mm  75μm PRESI

    I-MAX R Φ300mm 75μm

    PRESI
    ¥89,980税込¥98,978
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ300粒径(μm)75
  • SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入

    VISHAY
    ¥85,980税込¥94,578
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-11
  • 警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機

    警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)

    三菱電機
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
    種類警報スイッチ
  • I-MAX R  Φ200mm  125μm PRESI

    I-MAX R Φ200mm 125μm

    PRESI
    ¥52,980税込¥58,278
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ200粒径(μm)125
  • I-MAX R  Φ250mm  75μm PRESI

    I-MAX R Φ250mm 75μm

    PRESI
    ¥69,980税込¥76,978
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ250粒径(μm)75
  • I-MAX R  Φ300mm  125μm PRESI

    I-MAX R Φ300mm 125μm

    PRESI
    ¥89,980税込¥98,978
    1枚
    15日以内出荷
    I-MAX R は最新型のダイヤモンド研磨ディスクです。ビッカース硬度Hv250以上の鋼材、セラミックス材料、焼結炭化物などの材料の面出し研磨用です。1枚で耐水研磨紙500枚に相当する寿命を持っていますので、経済的です(メーカー実験)。固定はマグネット方式です。高い研磨力の秘密はプレシ社オリジナルの特殊な溝加工にあります。
    寸法(mm)Φ300粒径(μm)125