カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hv6-01」の検索結果

ハンドバルブ ストレートA 3方弁
PISCO(ピスコ)¥879税込¥9671個当日出荷から14日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートA 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から16日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から10日以内出荷出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
スタビライザーリンク
GMB(154件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
ハンドバルブ ストレートB 2方弁
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から14日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。2方弁形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ハンドバルブ ストレートB 3方弁
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から12日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
プリント基板用ピン
MAC8(マックエイト)¥2,898税込¥3,1881袋(100個)当日出荷から47日以内出荷H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング ハンドバルブ
PISCO(ピスコ)¥119税込¥1311個当日出荷出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品トラスコ品番559-8364対象機種ミリサイズ:HV4-4、HV6-4、HV6-6、HV8-6、HV8-8、インチサイズ:HV5/32-5/32、HV3/16-3/16、HV1/4-5/32、HV1/4-3/16、HV1/4-1/4、HV5/16-1/4、HV5/16-5/16材質本体:POM形状ユニオンストレートタイプ固定用ホルダRoHS指令(10物質対応)対応![AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909176-250704-02.jpg)
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ
ハイテックマルチプレックスジャパン¥11,980税込¥13,1781台欠品中最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!。パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!。・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御!。 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整。・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)。カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!。・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容。X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 。AC入力ケーブル 。XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブル。XT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル 。タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コード。タミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 。日本語説明書用途2次電池充電寸法(mm)105×105×62質量(g)約340電流(A)放電電流:0.1~2.0電源DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時)入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.1~12(AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV
THECUT¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列
ハーティング¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ケーブル付きセット
ハイテックマルチプレックスジャパン¥19,980税込¥21,9781セット9日以内出荷充電の精度と効率性を高めた、新定番充電器!充電ケーブル付きセット。最大充電 DC:200W、 AC:100W。DC電源で最大200W(100W×2)、 AC電源では最大100W充電。AC電源でも1ポートのみ使用時で最大100W充電が可能。効率性を高めた充電供給。 2つのポートで同時に充電を行い、1つのポートが終了すると残りのポートに充電電力が増加され効率的に充電供給されます。arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で充電電流の精度がアップ。? arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で効率的なピーク電流調整(PID)機能によって、電流を微調整し、応答速度と充電電流精度を向上しました。高速処理に設計されたarm(R) Cortex(R)-M4はファンの回転数を調整し、効果的に放熱します。30w Discharge。メインポートとバランスポートを併用し最大30Wでの放電が可能より速く放電することができます。6セル(4.2V/セル)使用時。Hitec Charge Master カナ表示Ver.UP!(V1.15)。カナ表示になってさらに使いやすくなった「Hitec Charge Master」が使用できます。パソコンと接続しバッテリーの特性が解析可能。放電グラフや充電グラフが視覚的に画面表示できバッテリーの特性が解析可能。1000mAのバランス電流により、バッテリーセル間のバランスを高速化し充電効率を高めます。高精度のバランサーは、±0.02Vの優れた精度を実現し電圧の均一化を最適化します。DC出力電源は2Vから27Vまでの電圧を0.1V刻みで調整でき、電流は0.2Aから10Aまで、0.1Aの精度で調整できます。最大20W USB Type-C PD/QC3.0出力ポートを搭載しており従来にも増してモバイル機器の急速充電が可能です。セット内容 。X2 AC PLUS 200 本体。AC入力ケーブル。日本語説明書。タミヤLiFe⇒JST-XH バランス変換コード 1本。XT60⇒タミヤコネクター 充電ケーブルバランスコード一体型 1本。XT60⇒ディーンズコネクター 充電ケーブル 1本用途2次電池充電寸法(mm)116×110×79質量(g)470出力(W)USB Type-C:QC 3.0(最大18W) / PD(最大20W)電流(A)放電電流:0.1A~2.0A 最大電力 30W 6セル(4.2V/セル)使用時出力DC2.0~27.0V、最大10A、100W入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)【バランス電流】最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.2~10.0(合計AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
シエクル レスポンスリング
シエクル¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RH02RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【フィット】年式:2022.11-、型式:GS4、エンジン型式:L15Z、【フィットHV】年式:2010.10-2013.09、型式:GP1/2、エンジン型式:LDA、【フィットHV】年式:2012.05-2013.09、型式:GP4、エンジン型式:LEA、【フィットHV】年式:2013.09-、型式:GP5/6、エンジン型式:LEB、【フィットHV】年式:2020.02-、型式:GR3/4/6/8、エンジン型式:LEB、【CR-Z】年式:2010.02-2012.01、型式:ZF1、エンジン型式:LEA-MF6![AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ] ハイテックマルチプレックスジャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066278-260430-02.jpg)
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ]
ハイテックマルチプレックスジャパン¥28,980税込¥31,8781台10日以内出荷高性能を詰め込んだコンパクトモデル充電器。コンパクトなのにハイパワー充電。? DC電源で最大800W(400W×2)、 AC電源では最大200Wのハイパワー充電。arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載。? 超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適。「回して押す」だけのスクロールボタン操作。? メニュー設定、セル数や電流などの設定がジョグダイアル式アルミ製スクロールボタンで簡単に操作。USB Type-C PD/QC3.0出力対応。? 最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます。 別売の「X4 Advanced Mini Ⅱ 」であれば1600mA×1600mA×3 or 15001500mA×A×4本同時充電もOK。パワーサプライ機能で安定化電源としても使用可能。? 27V/15Aの最大400Wを2ポートで発揮、DC電源としてもお使いいただけます。 例えば「X1 NANO US B 別売 」をDC 入力によりハイパワーで動作させることも可能。 便利な2 ポート式で様々なシチュエーションで大活躍。 左右で異なる種類のバッテリーをそれぞれ充放電することを始め、片方を安定化電源として運用することも可能。PC接続しソフトウェア(Windows/Mac対応)でのバッテリー性能を分析。? 放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能。スマートフォン用アプリでも操作が可能。? Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能。パラレル充電で最大35.0Aまでの充電が可能。? 2つのポートから1つのバッテリーに最大35.0Aで充電をおこなうことが可能 。別途でパラレルケーブルが必要です。40Aの大電流で放電、アナライザ & 放電器 [ AD350 ]が使用できます用途2次電池充電寸法(mm)116 × 110 × 79質量(g)602電流(A)【バランスポート】1.5( 最大 37W )、【パラレル充電】20~35.0、【充電】0.1~20.0( 最大 AC:200W DC:400W × 2 )、【外部放電】0.1~40.0( 最大 350W )、【放電】0.1~2.0( 各ポート 最大 10W × 2 )出力【電源5~27V、最大 15A、400W×2適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 4~15セル、 PB : 3S/6S/12S入力電圧AC 100V~240V ・ DC10V~ 30V














![AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47909176-250704-02.jpg)






![AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ] ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066278-260430-02.jpg)