カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 住設機器(10)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「hv8」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CC9391-HV8MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応) Vivotek

    CC9391-HV8MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応)

    Vivotek
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム (4x on IEプラグイン,12x built in)、ピクセルカウンタインターフェースオーディオ:内蔵マイク最大解像度3840x2160 (4K/8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dBシャッター速度(秒)1 to 1/100,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウントF値F2.4音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒)、0 lux with IR Illumination on設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.53mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream IIIダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
  • ロータリーテーブル TRUSCO

    ロータリーテーブル

    TRUSCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    キー溝幅(mm)16
  • ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    翌々日出荷
  • ウォーム減速機 BHV 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHV

    長谷川鉄工所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHV
  • データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    データ収集システム/データロガー

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥115,800税込¥127,380
    1個
    4日以内出荷
    DAQ-909は高電圧用に特別に設計されたマルチプレクサで、電圧測定用に最大DC600V/AC400Vrmsを8チャンネル備えています。2つの電流専用チャンネルはACおよびDC電流測定に使用でき、外部シャント抵抗なしで最大2Aの測定が可能です。
    用途8ch HVマルチプレクサ+2ch電流用仕様電流測定専用チャンネル:2つ装備(2A/ch)電流(A)AC/DC:最大2電圧(V)DC:最大600スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能RoHS指令(10物質対応)対応スイッチングスピード3ms
  • KATO SR250V8 補巻 16mmx95M KATO

    KATO SR250V8 補巻 16mmx95M

    KATO
    ¥279,800税込¥307,780
    1本
    4日以内出荷
    KATO クレーンワイヤー KATO SR250V8/KR25HV 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ95m
    長さ(m)95ワイヤー径(Φmm)16
  • KATO SR250V8 主巻 16mmx175M KATO

    KATO SR250V8 主巻 16mmx175M

    KATO
    ¥799,800税込¥879,780
    1本
    4日以内出荷
    KATO クレーンワイヤー KATO SR250V8/KR25HV 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ175m
    長さ(m)175ワイヤー径(Φmm)16
  • 分粒装置 角形フィルター用 SIBATA(柴田科学)

    分粒装置 角形フィルター用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものとに分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-RW、HV-1000R、HV-1000Fなどの8”x10"角形フィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
    用途角形フィルター用
  • インバータ制御式高周波レス直流パルスTIG溶接機(直流高電圧スタート方式) ダイヘン

    インバータ制御式高周波レス直流パルスTIG溶接機(直流高電圧スタート方式)

    ダイヘン
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1セット
    翌々日出荷
    直流高電圧スタート方式の採用によりアークスタート時の高周波ノイズを追放。ロボット・自動機用電源に最適。延長ケーブル使用時でも良好なアークスタート。直流高電圧スタート時の安全性を追求
    仕様(TIGアーク起動方式)直流高電圧スタート方式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(クレータ制御方式)「有」「無」「反復」切替式質量(kg)49周波数(Hz)50/60共用定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×549×613定格入力(kVA)(三相)TIG溶接:11.4(9.0kW)、手溶接:13.2(10.3kW)、(単相)TIG溶接:7.4(4.9kW)、手溶接:10.2(7.2kW)相数三相、単相パルス発生 周波数0.5~15Hz(低)、10~500Hz(高)パルス幅15~85(プリント板上で調整)定格使用率(%)40出力電流範囲(A)(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180最高無負荷電圧(V)68
  • 安全試験機用スキャナボックス テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    安全試験機用スキャナボックス

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    STW-9900/9800シリーズ専用 8ch/unitHV端子 ACW(AC耐電圧):5kV AC、DCW(DC耐電圧):6kV DC、IR:1kV DC GB:40A(STW-32only) PASS/FAIL LED 表示 マトリクス制御8chから独立4chまで対応可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け)

    INAX(LIXIL)
    ¥119,000税込¥130,900
    1セット
    5日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    タイプ片引出タイプ奥行(mm)520機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 高圧断路器 Vシリーズ 富士電機

    高圧断路器 Vシリーズ

    富士電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
  • PURE SPORT TypeTWOテール(チタンブルー) SP忠男

    PURE SPORT TypeTWOテール(チタンブルー)

    SP忠男
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    適合車種HONDA08~CB400SF HV Revo(PS-TWO)Ti-BlueEBL-NC42適合メーカーホンダ
  • Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ MOXA

    Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ

    MOXA
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1個
    5日以内出荷
    Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
    仕様Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
  • 24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ MOXA

    24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ

    MOXA
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1個
    5日以内出荷
    24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ
    仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
  • 洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け)

    INAX(LIXIL)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    5日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    仕様ミラーキャビネット:トレイ12個、コンセント2個付(バックパネルはミラーです)タイプフルスライドタイプ奥行(mm)520間口(mm)900機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)セット高さ(mm)1900使用地区寒冷地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け)

    INAX(LIXIL)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    5日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    仕様ミラーキャビネット:トレイ12個、コンセント2個付(バックパネルはミラーです)タイプフルスライドタイプ奥行(mm)520間口(mm)900機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(寒冷地向け)

    INAX(LIXIL)
    ¥119,000税込¥130,900
    1セット
    5日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    タイプ片引出タイプ奥行(mm)520機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)セット高さ(mm)1900使用地区寒冷地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け)

    INAX(LIXIL)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    5日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    奥行(mm)520機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)セット高さ(mm)1900使用地区寒冷地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(一般地向け)

    INAX(LIXIL)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    5日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    奥行(mm)520機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(寒冷地向け)

    INAX(LIXIL)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    5日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    タイプフルスライドタイプ奥行(mm)520間口(mm)900機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)セット高さ(mm)1900使用地区寒冷地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 J1シリーズ フルスライドタイプ + 3面鏡全収納 スリムLED照明(一般地向け)

    INAX(LIXIL)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    5日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    タイプフルスライドタイプ奥行(mm)520間口(mm)900機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スマートLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スマートLED照明(一般地向け)

    INAX(LIXIL)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    5日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    奥行(mm)520機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状スマートポケット付3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スマートLED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スマートLED照明(寒冷地向け)

    INAX(LIXIL)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    5日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    奥行(mm)520機能くもり止めコート付き照明LED照明(6W)セット高さ(mm)1900使用地区寒冷地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状スマートポケット付3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 超音波硬度計 TIME

    超音波硬度計

    TIME
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    10日以内出荷
    。TIME5630超音波硬度計は、最小厚さ3mmの金属や合金を非破壊的に測定できます。高精度な測定。顕微鏡レベルの極小くぼみ。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型のLCDディスプレイに測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値、偏差を表示します。100グループデータを保存可能
    仕様●負荷力:1Kgf●測定範囲:80~1000HV●測定精度:±4%(<500HV)±5%(500HV~800HV)±6%(> 800HV)●再現性:8%(<250HV);6%(≧250HV)●圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子●測定方向:360度をサポート●硬度スケール:HV、HB、HR●データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●動作環境:温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80%RH●サイズ:170×75×36mm●重量:500gアズワン品番65-8291-09
  • 超音波硬度計 TIME5630 TIME

    超音波硬度計 TIME5630

    TIME
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME5630 超音波硬度計は、最小厚さ3mm の金属および合金を非破壊的に測定可能。 高精度な測定 最小の破壊的な顕微鏡のくぼみ- 高倍率の顕微鏡だけがくぼみを観察可能 測定反応2 秒で測定結果を表示 大型のLCD ディスプレイ- 測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値を直接表示しますと偏差 100 グループデータのメモリSD は、必要に応じてより多くのデータを保存するためにサポートされています。負荷力:1Kgf
    仕様圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子、硬度スケール:HV、HB、HR、データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール、硬度表示:LCDディスプレイ測定範囲80~1000HV質量(g)500寸法170×75×36(mm)測定精度±4%(<500HV) ±5%(500HV~800HV) ±6%(> 800HV)再現性(%)8(<250HV)、6(≧250HV)測定方向360度使用環境温度(℃)-10-50使用環境湿度(%)30-80R.H
  • 静電式ミストキャッチ本体 オーム電機

    静電式ミストキャッチ本体

    オーム電機
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    11日以内出荷
    ミストをイオン化。 業界No.1の高捕集率。 油煙・水溶性ミストにも対応。
    定格電圧(V)三相200(50/60Hz)方式【捕集】静電式表示部電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤)塗装色粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当)使用温湿度範囲0~40℃/10~80%RH以下(結露無き事)ドレン排出口Φ18パイプオゾン濃度0.04ppm未満捕集効率(%)99以上(重量法)吸引温度(℃)最高+40
  • 電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 アマノ[事務用品/清掃用品]

    電気集塵式ミストコレクター EM-8E3

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    30日以内出荷
    高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
    用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)質量(kg)29タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)電源(V)単相200(50/60Hz)方式荷電:マイナス荷電二段式モーターDCブラシレスファンモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400風量(m3/min)使用点:7.5電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)消費電力(kW)0.13塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト最大静圧(Pa)900捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による容量(A)推奨ブレーカー:5吸引温度(℃)許容:0~40接続配管推奨吸込側:Φ150mm電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6
  • 4/8/16/32ポートのRS-232/422/485セキュアターミナルサーバー MOXA

    4/8/16/32ポートのRS-232/422/485セキュアターミナルサーバー

    MOXA
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
  • 8/16ポートRS-232ターミナルサーバー MOXA

    8/16ポートRS-232ターミナルサーバー

    MOXA
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷