カテゴリ
- 電気材料(5)
- VCTF(4)
- 2PNCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(3)
- 0.5(3)
- 0.75(5)
- 1.25(5)
- 2(4)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
芯数(C)
- 5
- 1(1)
- 2(13)
- 3(14)
- 4(13)
- 6(8)
- 7(5)
- 8(8)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(1)
- 16(7)
- 20(7)
- 24(2)
- 30(5)
- 36(1)
- 40(3)
- 50(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(4)
シース色
灰(3)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(3)
- 0.9(2)
- 0.95(1)
- 1.1(5)
- 1.5(5)
- 1.8(4)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.1(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 4.2(1)
- 5.2(1)
- 360(1)
- 400(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 倉茂電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 三ツ星(1)
- オーナンバ(1)
富士電線工業・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・三ツ星・オーナンバ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「hvctf」の検索結果

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥3,500~税込¥3,850~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )適合規格JIS C3306、〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応