カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 切削工具(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 防災用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hvs」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイナルフィルターユニット HVS-150用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-150用赤松電機製作所
22,900税込25,190
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
ルーバーフィルター HVS-100用 赤松電機製作所ルーバーフィルター HVS-100用赤松電機製作所
7,190税込7,909
1個
当日出荷
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
ファイナルフィルターユニット HVS-100用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-100用赤松電機製作所
19,900税込21,890
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
ファイナルフィルターユニット HVS-220用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-220用赤松電機製作所
25,900税込28,490
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
3層ドラムフィルター HVS-220用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-220用赤松電機製作所
11,900税込13,090
1個
当日出荷
自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
ファイナルフィルターユニット HVS-40用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-40用赤松電機製作所
13,900税込15,290
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-40
3層ドラムフィルター HVS-100用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-100用赤松電機製作所
10,900税込11,990
1個
当日出荷
用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
3層ドラムフィルター HVS-40用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-40用赤松電機製作所
6,890税込7,579
1個
当日出荷
用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
3層ドラムフィルター HVS-300用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-300用赤松電機製作所
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
ファイナルフィルターユニット HVS-300用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-300用赤松電機製作所
62,900税込69,190
1個
翌日出荷
用途0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
3層ドラムフィルター HVS-150用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-150用赤松電機製作所
10,900税込11,990
1個
8日以内出荷
自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
高電圧危険ステッカー標識 TRUSCO高電圧危険ステッカー標識TRUSCO
949税込1,044
1組(10枚)
当日出荷
設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。
用途当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1取付け方法粘着シール表示内容高電圧危険
DV継手 排水バルブソケット 前澤化成工業DV継手 排水バルブソケット前澤化成工業
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
形状ソケットタイプDV
AVMATRIX スケーラー搭載4入力HDMIビデオスイッチャー ADTECHNO(エーディテクノ)AVMATRIX スケーラー搭載4入力HDMIビデオスイッチャーADTECHNO(エーディテクノ)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
AVMATRIX HVS0402Uスケーラー搭載4入力HDMIビデオスイッチャー。 スケーラー搭載HDMI入力端子 4系統。 プログラム出力端子とマルチビュー出力端子 各1系統。 USBウェブカム出力端子搭載。 USK(アップストリームキー)&DSK(ダウンストリームキー)機能。 豊富なトランジションエフェクト。 最大2窓までのPIP機能。 ロゴ表示機能。 メディアライブラリー機能。 2系統ライン入力端子。 オーディオディレイ対応6chオーディオミキサー機能。 3.5mmイヤホンジャック端子。 本体底面1/4インチネジ穴搭載。
接続台数4
ハーベストバッグ TRUSCOハーベストバッグTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
口が大きく開くので作業効率がアップします。肩にかけられるため両手が使え、楽に作業ができます。
用途倉庫や店舗でのピッキングや格納作業に。草木の手入れや、農作物の収穫作業に。仕様内ポケット:0、外ポケット:5トラスコ品番160-5499形状ショルダーバッグ幅(mm)300材質/仕上本体生地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、テープ:ポリプロピレンブラック/内側オレンジ高さ(mm)200質量(g)330奥行(mm)100容量(L)5ポケット数内0/外5
フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット) リンクサス(Linxas)フルハーネス対応 空調ベスト(ファン・バッテリーセット)リンクサス(Linxas)
16,900税込18,590
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストフルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業にセット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル容量電池:3350mAh/24.32Wh充電時間約3充電可能回数約500素材ポリエステル100%入力電圧8.4V/1500mA稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 25 セキスイエスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 25セキスイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6156材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状ソケット
エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 30 セキスイエスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 30セキスイ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6157材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状ソケット
エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 40 セキスイエスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 40セキスイ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6158材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状ソケット
エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 50 セキスイエスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 50セキスイ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6159材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状ソケット
消火器ボックス MHV-ST 満点商会消火器ボックス MHV-ST満点商会
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売
ヘアラインタイプ扉なし種類全埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 16 セキスイエスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 16セキスイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6154材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状ソケット
エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 13 セキスイエスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 13セキスイ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
トラスコ品番494-9579形状ソケット
排水特殊継手 HT排水バルブソケットHTHVS 前澤化成工業排水特殊継手 HT排水バルブソケットHTHVS前澤化成工業
849税込934
1個
翌々日出荷
用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHT使用流体排水
アラムホースコネクターPVC アラムアラムホースコネクターPVCアラム
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 20 セキスイエスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 20セキスイ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6155材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状ソケット
消火器ボックス MHVS-ST 満点商会消火器ボックス MHVS-ST満点商会
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
フック付、フックベル対応可能 ベル別売
ヘアラインタイプ扉なし種類半埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-E開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W280×H740×D85(+2-0)本体寸法(mm)奥行85本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
消火器ボックス MHV-STO 満点商会消火器ボックス MHV-STO満点商会
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
ヘアラインタイプ扉なし種類全埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
消火器ボックス MHV-STL 満点商会消火器ボックス MHV-STL満点商会
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売
ヘアラインタイプ扉なし種類全埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ850材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LANStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電長さ(mm)59幅(mm)326高さ(mm)14質量(g)137保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLEDディスプレイ対応ディスプレイ数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、最大解像度HDMI: 4K30HzタイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHV リンクサス(Linxas)COOLING BLAST ハーネスベストタイプ (服のみ) LX-6700WHVリンクサス(Linxas)
5,498税込6,048
1着
当日出荷から翌々日出荷
フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。 肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に材質ポリエステル100%袖丈(cm)袖なし
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
839税込923
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
消火器ボックス MHVS-STL 満点商会消火器ボックス MHVS-STL満点商会
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
フックベル対応可能 ベル別売
ヘアラインタイプ扉なし種類半埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-E開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W257×H628×D85(+2-0)本体寸法(mm)奥行85本体寸法(mm)高さ850材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から93日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途中天井用Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板 白色仕上高さ(m)天井:6~2.5
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCOクリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)TRUSCO
139,800税込153,780
1台
当日出荷
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
均等積載量(kg/段)50材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150
耐熱単心ビニルコード KHD耐熱単心ビニルコードKHD
25,980税込28,578
1巻(200m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
三信船舶製 第三種汽笛 三信船舶電具三信船舶製 第三種汽笛三信船舶電具
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。
電圧(V)DC24~32周波数基本:400Hz音圧レベル(dB)130/1m防水性屋外仕様
USB Type-Cドッキングステーション HDMI / VGA 3x USB 3.0 SD & micro SD カードスロット USB PD 3.0 本体にケーブル収納可 StarTech.comUSB Type-Cドッキングステーション HDMI / VGA 3x USB 3.0 SD & micro SD カードスロット USB PD 3.0 本体にケーブル収納可StarTech.com
10,980税込12,078
1個
当日出荷
8 in 1 USB-Cポータブルミニドック:4K/30Hz HDMIまたは1080p VGAビデオ、 3x 5Gbps USB-Aポート、SDスロット、microSDスロット、ギガビットLANポート。複数アダプタを携帯する手間を省くトラベルドック柔軟な給電機能:USBバスパワー、100W Power Delivery 3.0パススルー対応のトラベルドック。USB-C電源アダプタで15Wをドック用としてリザーブ、最大85Wでノートパソコンを充電SD/microSDに同時アクセス:SD/SDHC/SDXCとMicroSD両方のカードリーダーを搭載。データストレージやバックアップとして両方に同時アクセスが可能急速充電ポート:3口のUSB 3.0 Type-AポートでBC 1.2の急速充電(1.5A)に対応。USB-C電源アダプタとノートパソコンを接続した状態でタブレットやスマートフォンを素早く充電幅広いOS・デバイス互換性:Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidに対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスで使えるオールインワン型アダプタ
用途HDMIまたはVGAモニタに接続しモバイルワークステーションを構成会議室や教室でのプレゼンテーション時にHDMIモニタに接続Wi-Fiが使えない場所でギガビットイーサネットに接続カメラやスマートフォンで使用されるSD/microSDメディアの操作小規模オフィス、臨時ワークスペースなどに適した必須ポート装備のコンパクトサイズ仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、Parade-PS8338B、Parade-PS176、Analogix-ANX9833、ALCORMICRO-AU84612、Realtek-RTL8153オーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
三信船舶製 第四種汽笛 三信船舶電具三信船舶製 第四種汽笛三信船舶電具
46,980税込51,678
1式
6日以内出荷
全長20m未満の船舶用汽笛です。電源と本体の間にスイッチ(別売)を設けるだけで吹鳴させる事が出来る電子発振式で、アンプなしでも単独使用出来ます。耐候性樹脂を使用しており、腐食や紫外線の影響を受けにくく、本体から直接5mの電線が引き出されている為、防水性にも優れます。従来型(EHV-120型)と同じ取付寸法なので、載せ替えも簡単です。運輸省型式承認第5171号
質量(kg)2.6電圧(V)DC21~30周波数基本:650Hz ±5%音圧115~120dB/m防水性屋外仕様
キーレックス 3100 表示錠 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠長沢製作所
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプ自動施錠鍵付適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60