カテゴリ
- 制御機器(48)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 測定用品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- オフィス家具(8)
- 切削工具(5)
- 電気材料(4)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(40)
- 岩崎電気(30)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- テクノプラン(5)
- 日動工業(5)
- omron(オムロン)(4)
- コクヨ(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- 三菱電機(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- シャープ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- LEPLUS(3)
- 保土ヶ谷電子販売(3)
- バーテック(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hw-p」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)
Merck(メルクミリポア)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)当日出荷もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白色無地特性親水性
ヘララップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(25m)当日出荷巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
プラ風防防塵防水掛時計
保土ヶ谷電子販売(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動きます。材質プラスチック・アクリル色ホワイト質量(g)約566タイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能IP67対応・連続秒針電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
プラ風防防塵防水電波掛時計
保土ヶ谷電子販売¥3,998税込¥4,3981台当日出荷防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。・質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、秒針の音が気になりません。材質プラスチック・アクリル色ホワイト質量(g)約606タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)機能IP67対応・電波(ステップ秒針)・夜間秒針停止機能(午後10:00~午前6:00)電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5
エアダスター用接続ニップル
TRUSCO(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。セット内容Oリング六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1
HV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向)
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用USBインタフェース(双方向)適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
HV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
ヘララップ屋内用
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980~税込¥13,178~1巻(50m)ほか当日出荷から6日以内出荷ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。 スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。 ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。 専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。 屋内で使用する標準グレードです。
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量60~100秒/mL穴径(Φμm)0.45
バランスウェイトプライヤー
日平機器¥5,898税込¥6,4881個当日出荷バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。 ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。 グリップエンド部はマイナス形状。寸法(mm)250×90×28質量(g)390
表面実装用ラッピング端子
MAC8(マックエイト)¥7,798~税込¥8,578~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2ピン及び3ピンが連結しています リフローにかけられるタイプです。 推奨取付ランド材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,798税込¥10,7781台欠品中HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用壁掛け金具適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CPRoHS指令(10物質対応)対応
フラットファイルPP表紙幅広
ビュートン¥249税込¥2741冊当日出荷から翌々日出荷丈夫で水に強いPP製フラットファイル●表紙がワイドタイプ●30穴クリヤーブックポケットを挟んでもはみ出さない材質ポリプロピレンサイズA4収納枚数コピー用紙約160枚グリーン購入法適合
表面実装用ラッピング端子
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで20ピンが連結しています。 御自由な極数でカットして御利用下さい。 ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用
第一機材¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用
第一機材¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
ピンチバー、ロールバーセット 4本
WILLIAMS¥21,980税込¥24,1781セット(4本)翌々日出荷トラスコ品番755-3421セット内容ピンチバー:16、22mm、ロールバー:13、16mm材質特殊工具鋼質量(kg)4.2
シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付)
スリーハイ¥8,098税込¥8,9081本4日以内出荷から9日以内出荷【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。材質シリコン硬度20°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ)
倉敷化工¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。タイプスタンダード高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.3
探り針 145mm
ハマー¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)Φ1×145
プログラマブルコントローラCSシリーズPLC計装 CPUユニット
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷電源ユニツト仕様●許容電源電圧変動範囲(V):AC85~264種類AC電源入力タイプ・標準タイプ適合規格U、C、N、L、CE(海外)電源電圧(V)AC100~240(ワイドレンジ)50/60Hz出力容量4.6A(DC5V 出力容量)、0.625A(DC26V 出力容量)、30W(合計消費電力)絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :20以上(DC500Vメガにて)、アラーム出力端子一括とGR端子間 :20以上(DC500Vメガにて)消費電力(VA)120以下突入電流(A)・AC100~120V入力時15以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下・AC200~240V入力時30以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下耐電圧(V/min)・AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :AC2300 50/60Hz 10mA以下・アラーム出力端子一括とGR端子間 :AC1000 50/60Hz 10mA以下・DC外部端子一括とGR端子間:AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下実装可能な装置CPU装置、SYSMAC α用増設I/O装置、CS1用増設装置、CS1用長距離増設装置、SYSBUSリモートI/O子局装置
溶接用簡易型ホルダー
テクノプラン¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷単純な吸着のための、低コスト利用を目的としたマグネットホルダーです。造船や橋梁等の溶接作業現場で使用されます。長さ(mm)50幅(mm)66質量(kg)0.7高さ(mm)44吸着力(N)1372取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 深12耐熱温度(℃)80使用磁石ネオジウム
探り針 130mm
ハマー¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)Φ1×130
ヘララップ (工具付)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥31,980~税込¥35,178~1巻(25m)4日以内出荷仕様難燃材質ポリプロピレン色グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)25グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0